物流用品 :「たこまん」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸太かパイプを3本ご用意ください。 スパナ1丁で、3脚が簡単に完成です。 脚部材には、Φ48.6単管パイプ3mを推奨しています。なお、脚元の安全のため、是非Φ48.6単管パイプ用の三脚ベース(TS-20B・別売)をご使用ください。
用途電設・管工事・造園・老木の抜根等 適合パイプ肉厚(mm)1.9以上
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どんな梁にもぴったりと巻き付けOK! 1tチェーンブロックの専用ひっかけ具。 チェーンブロックのひっかけらくらく。
付属品チェーン 1.3m 質量(kg)2 許容荷重(t)1
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

クレーン車がなくても、重量物の吊作業が簡単です。 地震・事故の災害時の緊急救助、樹木の抜根にも大変便利です。
質量(kg)25 許容荷重(t)1(3脚均等荷重・吊角度70度以上の時) 付属品ヘッド、パイプ×6本、連結金具、ベース、脚部締結用ロープ、携帯用バッグ 全長(m)2.5/1.35(収納時) パイプ寸法(mm)長さ1250×厚さ2.4×径Φ42.7 フック取付部寸法(mm)23×50 材質ヘッド:ダクタイル鋳鉄、パイプ:構造用銅管(STK500)、連結金具(鍛造SS400)、ボルト:SCM435、ベース:プレス(SS400) 仕様角度可変式スパイクベース(基準背面角70°)
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかみます。 ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取付けられます。 独特のみぞ機構によりワイヤーをいためません。 安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。
用途荷物の引き寄せ作業 山林での原木搬出作業 抜根作業 機械の引き寄せ作業など
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単管パイプで組んだ3脚は、接地面が非常に不安定です。 又、脚部の広がり防止用のロープを結ぶためにも、3脚ベースを是非ご利用下さい。 Φ48.6mm単管パイプを奥まで差し込んで、スパナと付属の六角レンチで締め付けるだけ!
質量(kg)2 許容荷重(t)1
1セット(3個)
5,298 税込5,828
当日出荷

チェーンブロックを掛けられる3脚を簡単に作れるヘッドです。果樹の引抜き作業、水中ポンプの据付、ヒューム管埋設作業など様々な作業にご利用いただけます。
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量で操作はどなたでも簡単にできます。引っ張る力に応じて自動的にワイヤーが締付けられますから、滑ることがありません。
用途ワイヤーをけん引、固定します。スーパーレバーと併用してください。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブロックハンガー用スパイクは別売。支持支柱が安定します。3点ローブ掛けが容易にできます。
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビル建設や家屋建築の建て起こしや索道張りの必需品です。ビルの建設や家屋建築の建て起こしや索道張りの必需品です。軸は差し込んで半回転するだけです。面倒なハンマーなどによるコッターの叩き込み作業が不要になり、コッターの折れや磨耗のトラブルもゼロになりました。
用途ワイヤーロープを任意の位置でつかむ工具。 質量(g)900 耐力(t)1 適合チェーン線径(Φmm)6~10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

長谷川工業アルクレーン
移動・設置がカンタンな、軽量吊三脚。軽量&耐久性抜群。収納は、かさばらない省スペース設計。
用途クレーン設備のない作業現場での重量物の揚げ下しに最適。 付属品チェーンブロック吊上げ用ロープ
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タコマンワンタッチシャックルには、ネジ山がありません。ネジ込みに相当する作業はわずか1秒です。振動による脱落やネジ山のつぶれによるトラブルも全くありません。軸を5mm程押し込んでそのまま180度半回転させると、自動ロックピンがカチッとはまり結合終了です。ロックピンをつまんで、5mm程引っ張りそのまま180度半回転させるとすぐに抜けます。
用途玉掛けワイヤーロープでの絞り吊り。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍛造商品で熱処理済です。 ストッパー付きなので安全です。
用途ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛け作業などにも非常に便利です。 寸法C(mm)17
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。 超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。 巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。 JIS規格品(JISB8802)です。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

適合KT-10 セット内容連結金具2枚・穴付きボルトナット2個・L字ボルトナット2個
1セット
3,598 税込3,958
4日以内出荷

1個
4,570 税込5,027
当日出荷

基本使用荷重(t)4.5 タイプ2本吊り トラスコ品番114-8228 材質特殊合金鋼 質量(kg)13.5 有効長l(m)2.37 マスターリンク寸法a(mm)90 チェーン線径(mm)10
1個
66,980 税込73,678
当日出荷

フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。 有効長l(mm)1500 仕様ラッチ付 材質スチール タイプ1本吊り
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮自在、1本のチェーンで様々な長さに対応できます。1本のチェーンで、様々な長さに対応します。
用途伸縮自在強力チェーン。 使用荷重(t)0.5
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷

タコマン強力Cカン
玉掛けワイヤーロープでの絞り吊り、ロープとロープの結合など、ネジ込みシャックルに比べて抜群の作業性です。玉掛ワイヤーロープで絞り吊り、ロープとロープの結合等、ネジ込みシャックルに比べて抜群の作業性です。クロムモリブデン鋼(SCM435)を型打ち鍛造で仕上げました。
用途玉掛けワイヤーロープでの絞り吊り、ロープとロープの結合。 材質クロムモリブデン鋼
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タコマンBCフック
ベルトスリングの絞り吊り専用金具です。軸は差し込んで落とし込むだけです。作業時間の短縮と、ベルトスリングの保護に最適です。
用途ベルトスリング絞り吊り専用金具。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング