物流用品 :「つかむ」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
独自のあて板平行機能により、摩擦力が強く荷をはさんで滑ることなく吊上げることができます。あて板には特殊ウレタンを装着しているため、傷をつけず荷をソフトに吊上げます。
ビル建設や家屋建築の建て起こしや索道張りの必需品です。ビルの建設や家屋建築の建て起こしや索道張りの必需品です。軸は差し込んで半回転するだけです。面倒なハンマーなどによるコッターの叩き込み作業が不要になり、コッターの折れや磨耗のトラブルもゼロになりました。
用途ワイヤーロープを任意の位置でつかむ工具。
質量(g)900
耐力(t)1
適合チェーン線径(Φmm)6~10
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パレットに対し常に平行につかむことができます。
用途木製パレット専用
エスコ品番EA988DJ-3
材質鉄
寸法(mm)【パレットの隙間】min40
全長(mm)450
質量(kg)5.8
定格荷重(t)【引き出し】1
最大開口(mm)120
1個
¥30,300
税込¥33,330
当日出荷
ドラム缶の片側の縁をつかむため、ドラム缶の直径に関係なく使用できます。
用途ドラム缶のつり上げ・運搬
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番851-6148
材質高抗張力鋼
質量(kg)7.8
使用荷重(kg)100~500
有効寸法(mm)Φ500~700
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
コンテナトラックの奥から木製パレットを引き出す作業にご使用ください。
どの開口幅の時でも爪の取り付け板が必ず平行となる構造ですから、板の厚みにかかわらず確実につかむことができます。
開口幅は130mmまで開きますから板が厚くてもつかめます。
寸法A(mm)最大/335、最小/280
寸法F(mm)51
寸法B(mm)最大/370、最小/240
寸法C(mm)最大/130、最小/0
寸法K(mm)57
世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。
球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。
ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。
多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。
スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。
締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。
特殊合金鋼製鍛造本体。
特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。
亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。
用途吊上げ・運搬・吊り下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース。
寸法P(mm)150
引張り専用全方向無傷軽量型クランプ。
独自の球面アゴ式締め付け機構(全方向性式)、球面アゴでつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例。
回転式つり環付き(360度全方向)。特殊合金鋼製精密鍛造本体。
用途引張り、組立、固定、肌付け、溶接、位置決め、目違い修正
寸法P(mm)150
ドラム缶の片側の縁を側面に添ってつかむ縦つりクランプ
ドラム缶の直径に関係なく使用可能
直径600mmの場合は真っすぐにつり上げられる
つり荷重に比例する強いグリップ力
着脱が簡単で軽量・シンプル構造
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途つり上げ・運搬
寸法H(mm)493
使用荷重(kg)(最小~最大)100~500
寸法A(mm)33
寸法F(mm)434
寸法D(mm)332
寸法E(mm)140
寸法B(mm)48
寸法C(mm)320
寸法J(mm)114
寸法G(mm)Φ12
寸法K(mm)200
適合部材ドラム缶
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)
つり荷重による強力自動締め付け機構
グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない
高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ
取扱いやすい大型のつり環
作業性を高める取手付き
用途横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工
質量(kg)27.6
寸法H(mm)238
使用荷重(kg)(最小~最大)1000~5000
寸法A(mm)45
寸法F(mm)362~403
適合板厚(mm)5~40
寸法S(mm)117
寸法D(mm)60
寸法E(mm)45
寸法B(mm)45
寸法C(mm)205
寸法I(mm)28
寸法J(mm)152
寸法G(mm)75
寸法K(mm)388
寸法R(mm)55
寸法W1(mm)87
寸法W2(mm)59
適合部材形鋼(H形鋼・I形鋼・みぞ形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム・鏡板・パイプ等
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)
つり荷重による強力自動締め付け機構
グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない
高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ
取扱いやすい大型のつり環
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工
適合部材形鋼(H形鋼・I形鋼・みぞ形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム・鏡板・パイプ等
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)
つり荷重による強力自動締め付け機構
グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない
高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ
取扱いやすい大型のつり環
作業性を高める取手付き
用途横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工
寸法J(mm)114
適合部材形鋼(H形鋼・I形鋼・みぞ形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム・鏡板・パイプ等
フェイス幅100mmのI形鋼に使用可能(0.5ton用)
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)
つり荷重による強力自動締め付け機構/つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例
高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ
用途横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工
適合部材形鋼(山形鋼・溝形鋼・I形鋼・H形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム等
取付け部材を傷つけずにガッチリつかむ円形作動アゴ
引張方向に自在に回転するカム型倍力シャックル
ねじ式万力と引張力による自動締め付け機構の二重安全構造
チェーン式引張ブロック用フックの入る大きなシャックル穴
締付ねじ及び円形作動アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み
特殊合金鋼製精密鍛造本体
スプリング式プレッシャーナット(ゆるみ止め装置)付き
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途目違い修正・部材引き寄せ・肌付け・溶接・組立・位置決め・固定アイピース・引張ピース
材料使用可能:硬度HV280までの鋼材及び非鉄金属(ステンレス鋼、クラッド鋼、アルミ材)
適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
つり穴付きカムの軽量タイプ
シンプル構造で取扱いが簡単
つり荷重による強力自動締め付け機構
つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない
高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム
クラックに強い精密鍛造構造の高抗張力鋼製本体
つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ(ジョー)
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工
寸法J(mm)-
適合部材形鋼(山形鋼・溝形鋼・I形鋼・H形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム等
どの開口幅の時でもあて板が必ず平行になる構造ですから、石材の厚みにかかわらず確実につかむ事ができます。薄い巾のものから厚いものまで吊れますから、石材の巾ごとに機種を変える必要はありません。但し各サイズで通常使用より小幅な石材を吊上げる場合は、締めつけ力を強くするため、アームの連結ピンをバーの内側の取り付け穴に入れ替えてご使用ください。ストッパー付ですから石材をおろせば、自動的に開口の状態でロックされます。あて板には特殊ウレタンを装着していますので傷がつきません。
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)
つり荷重による強力自動締め付け機構
つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない
高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ
取扱いやすい大型のつり環
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工
適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)
つり荷重による強力自動締め付け機構
つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない
高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ
取扱いやすい大型のつり環
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工
適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・鍛造物・鋳造物・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
着脱に便利なレバー式ロック装置(締め付け・開放機構)
つり荷重による強力自動締め付け機構
つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない
高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ
取扱いやすい大型のつり環
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途縦つり・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工
適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
部材をガッチリつかむ安全性に富んだ機構で、手作業によるケガや事故を防止
つり荷重による強力自動締め付け機構グリップ力はつり荷重に比例
超軽量(製品質量500g)でシンプル機構だから、取扱いが簡単
回転自在な取手付き
締め付け用カム及びピンは、熱処理済み高合金鋼製
ニッケルメッキを施し、耐久性・耐食性に富んだ高抗張力鋼製本体
吸盤でつれないものやその他あらゆるものに使用可能
用途運搬・取付け・溶接・組立・位置決め・引抜き・取出し
質量(kg)0.5
寸法H(mm)136
使用荷重(kg)(最小~最大)12~60
寸法A(mm)13
寸法F(mm)58
適合板厚(mm)3~12
寸法D(mm)10
寸法E(mm)86
寸法B(mm)20
寸法C(mm)17
材料使用可能:硬度HV320までの鋼材及び非鉄金属
寸法I(mm)28
寸法J(mm)90
寸法G(mm)20
寸法K(mm)16
適合部材簡単な建築資材・機械加工材料・溶接材・木材・ガードレール・ブリキ加工製品
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締付け機構)。吊荷重による強力自動締付け機構。吊荷重の2倍以上の力で締付ける。グリップ力は吊荷重に比例。吊荷に無駄な傷をつけない。高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。吊荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ。取扱やすい大型吊環。焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ。
用途吊上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工。
適合部材鋼板・型鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーター・クレーンビーム・パイプ等。
フェイス幅100mmのI形鋼に使用可能(0.35ton・0.5ton用)
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)
つり荷重による強力自動締め付け機構/つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない
高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工
適合部材形鋼(山形鋼・みぞ形鋼・I形鋼・H形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム等
2点つりで最小荷重20kgを実現。大きめのつり環で使いやすい縦つりクランプ。確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)。つり荷重による強力自動締め付け機構。高周波焼き入れ済の特殊合金鋼製カム。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ。焼付塗装(エポシキ塗料)仕上げ。傷の目立たないローレット仕様のカムと旋回アゴ。取り扱いやすい大型のつり環
用途縦つり、運搬、 反転、組立、搭載、建方作業、プレス加工、ベンディング加工、溶接
質量(kg)1
使用荷重(kg)最小/最大:10/100
適合部材鋼板、平鋼、形鋼、パイプ、鍛造物、鋳造物、クレーンガーダー、クレーンビーム、鋼矢板、鉄鋼構造物、鋼製梁、鋼製枠、鉄骨
適合範囲(mm)1~10
1台
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。レンフロージャパン(株)と技術援助契約を締結し国産化しました。本品は全て生産物賠償保険がついています。鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。鋼板・異形ブロック・組立て済ブロック等のつり上げ・移動等に最適。反転作業が可能です。軽量鋼矢(短尺物)の引き抜きに。
種別立吊
2点つりで最小荷重20kgを実現。フランジ幅75mmのI形鋼に使用可能な横つりクランプ。確実に効くラッチ式ロック装置。つり荷重による強力自動締め付け機構。高周波焼き入れ済の特殊合金鋼製カム。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ。焼付塗装(エポシキ塗料)仕上げ。傷の目立たないローレット仕様のカムと旋回アゴ。取り扱いやすい大型のつり環
用途横つり、水平つり、運搬、引起こし、組立、搭載、建方作業、プレス加工、ベンディング加工、溶接
質量(kg)0.96
使用荷重(kg)最小/最大:10/100
適合部材鋼板、形鋼、H形鋼、I形鋼、L形鋼、みぞ形鋼、山形鋼、ロンジ材、クレーンビーム、鉄鋼構造物、橋梁、 鋼製梁、鋼製枠、鉄骨
適合範囲(mm)1~12
1台
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
軽量で強靭なアルミ合金製の本体。独自の球面アゴ式締め付け機構(全方向性式)・球面アゴでつり荷をガッチリつかむ・グリップ力はつり荷重に比例。ねじ式万力と球面アゴ締め付け機構の二重安全構造、締付状態が一目でわかる締付確認ライン。無負荷状態でもばねの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット機構。球面アゴを常に正しい位置を保ち、確実な取付を可能にする姿勢制御用コーンスプリング内蔵。新規格の【墜落制止用器具の規格】に対応。プレッシャー機構(締付け確認ライン付)を球面アゴ側に集約しコストパフォーマンスを追求したタイプ
用途墜落制止用器具取付・ロープ取付・ガイド(介錯)・運搬・つり上げ・つり下げ
質量(kg)0.56、最大使用可能装備:100
使用荷重(kg)玉掛け用クランプ時・最小/最大:30/150
適合部材鋼板、平鋼、形鋼、クレーンガーダー、鋼矢板、鉄鋼構造物、鋼製梁、鋼製枠、鉄骨
適合範囲(mm)6~28
締付トルク(N・cm)490
1台
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
つり環を引くとロックがかかり、つり環を本体に押し込むとロックが解除される、内蔵型自動ロック機構
つり荷重による強力自動締め付け機構/つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない
高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ
取扱いやすい大型のつり環
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
内蔵型自動ロック機構により、狭い場所でも使用可能
用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載
適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向性式)
球面回転アゴでつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例
ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造
締め付け状態が一目でわかる、締め付け確認ライン
無負荷状態でもバネの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット
球面のアゴを常に正しい位置に保ち、確実な取付けを可能にする姿勢制御用コーンスプリング
締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み
特殊合金鋼製精密鍛造本体
亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ
用途つり上げ・運搬・つり下げ・固定・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・安全帯取付けピース
寸法P(mm)150
寸法O(mm)Φ27.5
適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鋼矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。・クランプの先端がクサビ形状になっている
種別横吊クランプ
世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向性式)
球面回転アゴでつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例
ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造
多方向につり上げ可能なツイン・シャックル
締め付け状態が一目でわかる、締め付け確認ライン
無負荷状態でもバネの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット
球面のアゴを常に正しい位置に保ち、確実な取付けを可能にする姿勢制御用コーンスプリング
締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み
特殊合金鋼製精密鍛造本体
亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ
用途つり上げ・運搬・つり下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・引張ピース・安全帯取付けピース
使用荷重(kg)(最小~最大)1000~5000
寸法P(mm)200
寸法O(mm)Φ60
適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパン(株)と技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・ジョオの部分をカムに変えてカムとカムで噛み込むように作られているために、立て上げ作業の場合、被つり上げ物に対しての噛み込みが非常に安定
種別立吊
レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・H型鋼及びI型鋼の移動、反転、積み降し、ビームや構造物のつり上げ積み重ね等に最適です。・このクランプは簡易型ですので、取り扱いは、十
種別立吊
レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパン(株)と技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・構造が簡単で保守が容易です。・取付け、取外しが最も簡便、軽量で簡単な構造の為大幅な能率増進。・作業員が下で作業していた
種別立吊
レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・型鋼(L型、I型、H型)構造物ブロック等のつり上げ移動等に最適です。・反転作業が可能です。・フランジの短い形鋼つりに最適です
種別横吊
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。