カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品
        • 運搬機器(1)
        • キャスター(1)
        • 作業台(1)
        • ワイヤー・スリング・吊具・バランサー(4)
        • ジャッキ(1)

物流用品 :「なべ」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
  • コンテナ ベルト
  • 棚部材
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4.0x32mm コンクリートビス ナベ頭/鉄/150本 エスコ4.0x32mm コンクリートビス ナベ頭/鉄/150本エスコ
670税込737
1箱(150本)
翌日出荷
錆に強いエコナノコートプラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。
仕様●サイズ(mm):4×32●下穴径(mm):3.4~3.5●入数:150●材質:鉄(三価クロメート)アズワン品番65-3899-21
4.0x32mm コンクリートビス ナベ頭/ステンレス/150本 エスコ4.0x32mm コンクリートビス ナベ頭/ステンレス/150本エスコ
1,640税込1,804
1箱(150本)
翌日出荷
錆に強いエコナノコートプラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。
仕様●サイズ(mm):4×32●下穴径(mm):3.4~3.5●入数:150●材質:ステンレス(SUS410)アズワン品番65-3899-33
4.0x25mm コンクリートビス ナベ頭/ステンレス/200本 エスコ4.0x25mm コンクリートビス ナベ頭/ステンレス/200本エスコ
1,640税込1,804
1箱(200本)
翌日出荷
プラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。
仕様●サイズ(mm):4×25●下穴径(mm):3.4~3.5●入数:200●材質:ステンレス(SUS410)●錆に強いエコナノコート●(+)ナベ頭アズワン品番65-3899-32
ぴたマット ループ ワタナベぴたマット ループワタナベ
11,980税込13,178
1ケース(10組)
翌日出荷から9日以内出荷
マイクロ吸盤でらくらく吸着、掃除機をかけても吸いあがりません。 汚れた所だけ洗えます。 気になる足音の低減と消臭効果もあります。 ハサミやカッターで自由にカット出来ます。
用途床面がフローリングの様な滑らかな床に使用してください材質表面ポリエステル、裏面アクリル樹脂厚さ(mm)4質量(g)450奥行(mm)305
建築ジャッキ ナベヤ建築ジャッキナベヤ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
本体及び天座は、独特の強靱鋳鉄を使用し、他に比類ない剛性です。 送りネジは厳選された鋼鉄を使用し台形ネジが切ってあり強力作業に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター付フットジャッキCFJ型 ナベヤキャスター付フットジャッキCFJ型ナベヤ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
キャスターとジャッキが一体で取付場所と手間を削減できます。 ジャッキはゴムパッド付ですので傷を防止します。 ジャッキ上部のボルトは(取付物)本体に突き当てた状態にセットしてください。
材質(本体)SPHC寸法F(mm)57.5寸法D(mm)90寸法E(mm)30表面処理本体:ユニクロメッキストッパーなし寸法J(mm)60寸法G(mm)17寸法K(mm)71RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアジャスター付キャスター材質(ジャッキパッド)ネオプレンゴム取付穴径L(Φmm)10.5車輪タイプ単輪
18-8マルチドーリー セブン・セブン18-8マルチドーリーセブン・セブン
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
形やサイズが自由自在の「マルチドーリー」4箇所で延び縮みします。(お好みの位置でビスで固定します。)角度が変えられます。(サイズが決まったら蝶ネジで固定します。)上記の調整で丸形・正方形・長方形の形状に対応できます。このため、寸胴鍋・ペール・ボックスなどにご使用できます。斜辺の長さは380~660mmに対応可能です。高さフレーム(150mm)は取り外しが可能で、天板等を載せる場合は付属されていますキャップに取替えが可能です。
付属品キャップ×4個、取付工具×1個材質本体:ステンレス キャスタ:ナイロン寸法(mm)斜辺/最小380×最大660×H290車輪Φ50×4輪自在(内2ヶストッパー付)TKG品番9-1412-1001TKG品番(2017)6-1265-1001
ロープシーブ NBK(鍋屋バイテック会社)ロープシーブNBK(鍋屋バイテック会社)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
クレーンシーブおよびエコライザーシーブの標準品です。
材質/仕上[シーブ本体]FCD600-3/塗装:NBKブルー、[標準ベアリング・止め輪]スチール

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品