物流用品 :「ぱれっと」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EDT-250 キャッチパレットトラック用 電動アシストユニット をくだ屋技研 動画あり
後付け可能でコンパクトな一体型走行ユニット。使用しているキャッチパレットトラックに後付けができるアシストユニット。バッテリーもらくらく交換。
適合温度速度(km/h):5 適合機種CP-15M-85、CP-15S-85、CP-15S-98、CP-15S-107、CP-15S-115、CP-15J-98、CP-15J-107、CP-15L-85、CP-15L-107、CP-15L-122、CP-15L-140、CP-15M-85H、CP-15S-85H、CP-15S-98H、CP-15S-107H、CP-15S-115H、CP-15J-98H、CP-15J-107H、CP-15L-85H、CP-15L-107H、CP-15L-122H、CP-15L-140H、CP-15S-107T、CP-15L-122T、CP-15J-107T、TCP-15S-114、TCP-15L-114 出力(W)250 電圧(V)24 温度(℃)作業:0~40 本体質量(kg)10 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×220×350 バッテリーリチウムイオン電池 充電時間(時間)約2 充電方式専用充電器AC100-240V、50-60Hz、1.15-0.63A RoHS指令(10物質対応)対応 ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン50×30
1台
399,800 税込439,780
15日以内出荷

電動アシスト付キャッチパレットトラック(標準タイプ仕様) をくだ屋技研 動画あり
簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、。アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
タイプ標準タイプ 最大積載量(kg)1500 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60 全高H3(mm)1235 最高位H2(mm)200 最低位H1(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
489,800 税込538,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電動アシスト付キャッチパレットトラック(低音型仕様) をくだ屋技研 動画あり
簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、。アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
仕様低音型 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ホワイトウレタン80×73 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60 最高位H2(mm)200 最低位H1(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
559,800 税込615,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS PRORS PRO キャスター
エコ商品
RS Pro キャスターホイールRS Pro 260 mm 径キャスターホイールは、ポリプロピレン製の芯とポリウレタントレッドから構成されています。最大 75 kg の荷重を搬送できます。ロール性能、動作時のノイズ、減石、耐腐食性などの特性からホイールを選択できます。色は黒と赤です。特長と利点.耐穿刺性ホイール .ホイールの直径は 260 mm です .ローラーベアリングハブ用途.産業用途
仕様ホイール径 = 260mmホイール幅 = 75mmボア径 = 20mm許容荷重 = 75kg機能 = パンクプルーフ軸受タイプ = ローラーベアリング穴長さ = 74mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

RS PRORS PRO キャスター
エコ商品
パレットローラー、ポリウレタンタイヤ、スチールハブ、シリーズR . ポリウレタンタイヤパレットローラーにスチールハブ付いています。 ツインボールレースが装備されています。. 鋳造ポリウレタンタイヤ付きスチールローラー
仕様ホイール径 = 82mmホイール幅 = 100mmボア径 = 20mm許容荷重 = 1000kg軸受タイプ = ボールベアリング穴長さ = 100mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

RS PRORS PRO キャスター
エコ商品
パレットローラー、ナイロンタイヤ、シリーズR . ツインボールレース装備の硬化ナイロンパレットローラー. 硬化ナイロン6ポリアミドローラー
仕様ホイール径 = 82mmホイール幅 = 100mmボア径 = 20mm許容荷重 = 1000kg軸受タイプ = ボールベアリング穴長さ = 96mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

電動アシスト付キャッチパレットトラック(TCP型仕様) をくだ屋技研 動画あり
簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、。アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
仕様TCP型 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60 フォーク長L1(mm)1140 最高位H2(mm)180 最低位H1(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 全長L4(mm)1860 フォーク長さL2(mm)1245 フォーク長さL3(mm)1125
1台
579,800 税込637,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EDT-15J-98H 電動アシスト付キャッチパレットトラック(ビールパレット専用型仕様) をくだ屋技研 動画あり
簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、。アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
タイプビールパレット用 最大積載量(kg)1500 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン65×73 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60 車体質量(kg)78 フォーク長L1(mm)980 フォーク外幅W1(mm)620 全高H3(mm)1235 最高位H2(mm)185 最低位H1(mm)65 フォーク内幅(mm)320 RoHS指令(10物質対応)対応 全長L4(mm)1590 フォーク長さL2(mm)850 フォーク長さL3(mm)700
1台
559,800 税込615,780
25日以内出荷

電動アシスト付キャッチパレットトラック(低床タイプ仕様) をくだ屋技研 動画あり
簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、。アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
タイプ低床タイプ 最大積載量(kg)1500 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン65×73 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60 全高H3(mm)1235 最高位H2(mm)185 最低位H1(mm)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
489,800 税込538,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RS PRORS PRO キャスター
エコ商品
ホイール径 = 200mm。ホイール幅 = 50mm。ボア径 = 20mm。タイヤタイプ = ソリッド。許容荷重 = 400kg。車輪材質 = ゴム。軸受材質 = アルミニウム。機能 = 耐摩耗性,静粛性。軸受タイプ = ボールベアリング。ハブ径 = 60mm。穴長さ = 60mm。カラー = 黒。。RS Pro 黒色ゴムトロリーホイール、 400 kgこの RS Pro 黒色ゴム製台車ホイールを使用して、重いユニットを簡単に移動できます。これらのゴム製キャスターホイールは、ブラケットやアクスルと併用して、重い装置を移動できます。これらは、最高の性能を備えた材料でできている、実績のある RS Pro 製品の一部です。 これらのタイヤは滑らかな乗車および静かで、敏感な処理を提供するために固体ゴムから成っている。また、空圧タイヤよりも経年劣化耐性に優れ、ショア硬度は 68 A で衝撃吸収性に優れています。頑丈なアルミハブに収納され、高い負荷(最大 400 kg )に対応できる高い弾力性があります。 これらのホイールは RoHS に準拠しています。つまり、微量の有害物質しか含まれていません。ゴムはまた完全にパンク防止である、従ってこれらの車輪は草、砂利およびセメントのような荒いか平らでない表面でよく働く。このため、ほぼすべての環境での使用に適しています。特長と利点.ブラックトローリーホイール .ソリッドラバー .耐荷重: 400 kg .硬度 68 ショア A .ボア径 20 mm 、長さ 60 mm .ボールベアリングハブタイプ .アルミニウム製ハブ素材 .ハブの直径は 60 mm .動作温度範囲: -20 → +70 ° C .耐摩耗性と静音動作 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

RS PRORS PRO キャスター
エコ商品
RS PRO 11
仕様ホイール径 = 255mmホイール幅 = 60mmボア径 = 20mmタイヤタイプ = ソリッド許容荷重 = 600kg車輪材質 = ゴム軸受材質 = ポリプロピレン機能 = 耐食軸受タイプ = ローラーベアリング穴長さ = 58mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

RS PRORS PRO キャスター
エコ商品
ポリプロピレン製ホイールコア、トレッド: ポリウレタン、発泡、ローラーベアリング。
仕様ホイール径 = 260mmホイール幅 = 75mmボア径 = 25mm許容荷重 = 75kg機能 = パンクプルーフ軸受タイプ = ローラーベアリング穴長さ = 74mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

RS PRORS PRO キャスター
エコ商品
パレットローラー、ナイロンタイヤ、シリーズR . ツインボールレース装備の硬化ナイロンパレットローラー. 硬化ナイロン6ポリアミドローラー
仕様ホイール径 = 85mmホイール幅 = 70mmボア径 = 20mm許容荷重 = 700kg軸受タイプ = ボールベアリング穴長さ = 70mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

杉安製作所ハンドパレットトラック
エコ商品
BM15M-L50用フォークホイールAS
寸法(mm)Φ50×98 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

RS PRORS PRO キャスター
エコ商品
ホイール径 = 160mm。ホイール幅 = 50mm。ボア径 = 20mm。タイヤタイプ = ソリッド。許容荷重 = 300kg。車輪材質 = ゴム。軸受材質 = アルミニウム。機能 = 耐摩耗性,静粛性。軸受タイプ = ボールベアリング。ハブ径 = 60mm。穴長さ = 60mm。カラー = 黒。。RS PRO V11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

RS PRORS PRO キャスター
エコ商品
ポリアミド製ホイールコア、トレッド: 弾性タイヤ、ノンマーキング、ローラーベアリング。
仕様ホイール径 = 160mmホイール幅 = 48mmボア径 = 20mm許容荷重 = 350kg軸受タイプ = ローラーベアリング穴長さ = 58mmカラー = 青 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

RS PRORS PRO キャスター
エコ商品
ホイール径 = 200mm。ホイール幅 = 50mm。ボア径 = 20mm。タイヤタイプ = ソリッド。許容荷重 = 100kg。車輪材質 = ゴム。軸受材質 = ポリプロピレン。機能 = パンクプルーフ。軸受タイプ = ローラーベアリング。ハブ径 = 60mm。穴長さ = 60mm。カラー = 黒。。穴あき防止ホイール. 市販の空気圧式タイヤホイールの代替品として使用 空気を入れ直す必要なし コストのかかるダウンタイム、サービス、修理の必要なし 完全にパンク防止 最高で空気圧式タイヤの4倍の寿命 クローズドセルタイヤ構造なので、水の吸収、凍結、ひび割れが発生しない ショア硬度を備えているので、空気圧式ホイールの耐衝撃性と乗り心地を発揮 ポリプロピレン製のホイールハブ、ゴムタイヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

RS PRORS PRO キャスター
エコ商品
ポリプロピレン製ホイールコア、トレッド: ポリウレタン、発泡、ローラーベアリング。
仕様ホイール径 = 260mmホイール幅 = 75mmボア径 = 25mm許容荷重 = 75kg機能 = パンクプルーフ軸受タイプ = ローラーベアリング穴長さ = 74mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

RS PRORS PRO キャスター
エコ商品
ポリアミド製ホイールコア、トレッド: 弾性タイヤ、ノンマーキング、ローラーベアリング。
仕様ホイール径 = 200mmホイール幅 = 48mmボア径 = 20mm許容荷重 = 400kg軸受タイプ = ローラーベアリング穴長さ = 58mmカラー = 青 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

RS PRORS PRO キャスター
エコ商品
パレットローラー、ポリウレタンタイヤ、スチールハブ、シリーズR . ポリウレタンタイヤパレットローラーにスチールハブ付いています。 ツインボールレースが装備されています。. 鋳造ポリウレタンタイヤ付きスチールローラー
仕様ホイール径 = 85mmホイール幅 = 100mmボア径 = 20mm許容荷重 = 1000kg軸受タイプ = ボールベアリング穴長さ = 100mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

オーエッチ工業パレットベルト
セット時間が短く、引張り強度があります、ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
用途荷物の結束
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

サカエ樹脂パレット台車
エコ商品
グリーン 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)450 荷台寸法(幅)(mm)1105 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)1100×1100 グリーン購入法適合 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可 連結可否可(オプション連結ユニット使用時)
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂パレット専用の台車でハンドパレットがいりません。フロアストッパー付で、任意の位置に台車をロックする事が出来ます。
仕様クイックターン方式 車輪径(Φmm)125 ブレーキ有無あり 間口W×奥行D×高さH(mm)1105×1145×193 均等荷重(kg)450 荷台寸法(mm)1105×1115 ブレーキ種類フロアストッパー RoHS指令(10物質対応)対応 特性クイックターン方式、グリーン購入法適合商品、転倒防止脚付、ハンドル(オプション)着脱可 適合寸法(mm)1100×1100 材質(荷台)STKM 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

樹脂パレット専用の台車でハンドパレットがいりません。フロアストッパー付で、任意の位置に台車をロックする事が出来ます。
仕様取手脱着式、クイックターン方式 車輪径(Φmm)125 ブレーキ有無あり 間口W×奥行D×高さH(mm)1105×1245×910 均等荷重(kg)450 荷台寸法(mm)1105×1245 ブレーキ種類フロアストッパー RoHS指令(10物質対応)対応 特性クイックターン方式、ハンドル着脱可、グリーン購入法適合商品、転倒防止脚付 適合寸法(mm)1100×1100 材質(荷台)STKM 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可
1台
80,980 税込89,078
3日以内出荷

標準タイプ(フロアストッパー無)にもフロアストッパーを後付けできます。(SC-110、SC-110Tのみ)
質量(kg)2.5 間口W×奥行D×高さH(mm)333×193×199 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング