物流用品 :「アシストリフト」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京町産業車輌KSK アシストリフト
ハンドルを前に押せば前進、後ろに引けば後進の簡単操作です。ハンドルを押す力でスピードを調整できます。狭い場所でも小回りよく操作できます。電気の無駄を省く「ON/OFFスイッチ」付です。重い物もラクラク運べるアシストパワーです。
用途荷物の昇降や運搬に。 仕様電動アシスト走行式搭載バッテリー:EB100 トラスコ品番458-3752 ストローク(mm)1410 電源単相100V(コード長さ:1.5m) 全高(mm)1870 フォーク高さ(mm)90~1500 フォーク長さL×幅W(mm)600×60 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個、駆動輪:150mm車 充電時間約8時間 フォークスライド外幅(mm)126~530 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#) 昇降時間(秒)(無負荷時)10/23(全負荷時)13/12 荷重中心距離(mm)300
1台
1,590,000 税込1,749,000
48日以内出荷

京町産業車輌KSK アシストリフト
ハンドルを前に押せば前進、後ろに引けば後進の簡単操作です。ハンドルを押す力でスピードを調整できます。狭い場所でも小回りよく操作できます。電気の無駄を省く「ON/OFFスイッチ」付です。重い物もラクラク運べるアシストパワーです。
用途荷物の昇降や運搬に。 仕様電動アシスト走行式搭載バッテリー:EB100 トラスコ品番458-3761 ストローク(mm)1410 電源単相100V(コード長さ:1.5m) 全高(mm)1840 フォーク高さ(mm)90~1500 フォーク長さL×幅W(mm)600×100 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個、駆動輪:150mm車 充電時間約8時間 フォークスライド外幅(mm)210~650 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#) 昇降時間(秒)(無負荷時)10/23(全負荷時)16/8 荷重中心距離(mm)300
1台
1,298,000 税込1,427,800
48日以内出荷

京町産業車輌KSK アシストリフト
ハンドルを前に押せば前進、後ろに引けば後進の簡単操作です。ハンドルを押す力でスピードを調整できます。狭い場所でも小回りよく操作できます。電気の無駄を省く「ON/OFFスイッチ」付です。重い物もラクラク運べるアシストパワーです。
用途荷物の昇降や運搬に。 仕様電動アシスト走行式搭載バッテリー:EB100 トラスコ品番458-3779 ストローク(mm)2610 電源単相100V(コード長さ:1.5m) 全高(mm)2000~3350 フォーク高さ(mm)90~2700 フォーク長さL×幅W(mm)650×115 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個、駆動輪:150mm車 充電時間約8時間 フォークスライド外幅(mm)240~690 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#) 昇降時間(秒)(無負荷時)25/31(全負荷時)38/32 荷重中心距離(mm)325
1台
1,598,000 税込1,757,800
48日以内出荷

鍛造フォーク仕様のためどんなパレットにも対応可能です。手元集中操作方式採用のため走行、リフト操作が簡単で効率的です。反転式フォークの採用によりエレベーターの乗り入れが容易です。カウンター式ウオーキーリフトです。2480H揚高車には、フォーク上昇速度をモーター回転数の変化でコントロールが可能で、上昇速度を微調整できます。
用途棚への積み付・積み下ろし、トラックからの積み付・積み下ろしに。 タイプ電動走行・電動昇降タイプ
1台
1,198,000 税込1,317,800
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型だから狭い場所でもラクラク運転ができ、荷役作業の効率化が図れます。 クリーンで安全、しかもローコストです。 作業環境を害さない経済車です。 エコノミータイプがさらに進化し走行性能が向上しました。
用途片面パレット・BOXパレット対応
1台
399,800 税込439,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます(AC100V)。見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。
用途荷物の昇降や運搬。 仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65バッテリー残量計付 トラスコ品番337-3533 ストローク(mm)1420 電源単相100V(コード長さ:2m) 全高(mm)1961 フォーク高さ(mm)80~1500 フォーク長さL×幅W(mm)800×100 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 充電時間約10時間 フォークスライド外幅(mm)218~581 上昇時間(秒)(無負荷時)18(全負荷時)25 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 荷重中心距離(mm)400
1台
539,800 税込593,780
13日以内出荷

ハンドパレットトラック モノタロウ 動画あり
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に 質量(kg)67 タイプ標準タイプ ハンドル径(Φmm)200 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50 フォーク外幅(mm)550 フォーク内幅(mm)230 ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70 取扱説明書取扱説明書
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低床フォークならではの利便性を発揮。シンプル構造とシンプル操作で扱いやすさバツグン。
ストローク(mm)516 全長(mm)1640 材質(車輪)ウレタン 積載荷重(kg)1000 フォーク高さ(mm)84~600 車輪寸法(固定車輪)(mm)Φ80 車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)Φ200 脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)早送り:32 脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)標準:74 自重(kg)100 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)685×1080
1台
319,800 税込351,780
31日以内出荷

様々な荷物の吊り上げ、搬送に適しています。アームの首振り角度は左右に15度ずつ傾きます。アームにはフックつきギヤードトロリが標準装備されています。
用途製造業全般、特に金型の搬送。 ストローク(mm)600~1930 全長(mm)1685 全幅(mm)690 電源単相100V(コード長さ:1.2m) 全高(mm)1920 バッテリーEB100 充電時間約8 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)
1台
799,800 税込879,780
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。 仕様電動走行式搭載バッテリー:DC24V600W トラスコ品番458-3868 全長(mm)1270 全幅(mm)680 全高(mm)1130 最大牽引質量(kg)1000 走行速度(km/h)(負荷)0~4
1台
769,800 税込846,780
38日以内出荷

快適な操作を可能にしたスマートハンドル 人間工学に基づいたハンドル設計、グリップ部は長時間の作業を考慮したソフトで使い心地のよいデザイン。 ハンドルボタンは大きめに設計されており、手が届く位置にあるので手袋を着用していても簡単に操作できます。 液晶ディスプレイ付きピンコードパネルは高度な制御と操作を可能にします。
運転方式歩行型 動力バッテリー フォーク最低高さ(mm)85 フォーク最高高さ(mm)195 タイヤサイズ(mm)前輪:Φ80×90、後輪:Φ210×75、補助車輪:Φ80×30
1台
379,800 税込417,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

計量測定が可能なはかり付、運搬と計量を同時にこなす作業効率の高いハンドトラックです。 ハンドルはスチールにグリップを巻いていますので丈夫でしっかり握れます。
用途パレット積みされた荷物などの運搬作業と計量 仕様取引証明以外用、電池式はかり付 トラスコ品番773-1370 質量(kg)80 電源単3乾電池×4本(別売) 全高(mm)1140 寸法A(mm)815 寸法B(mm)1055 目量(kg)1 連続使用時間(時間)約40(アルカリ電池使用時) 液晶表示文字寸法17×10mm 秤量2000kg 間隔(mm)195
1台
519,800 税込571,780
105日以内出荷

1台
999,800 税込1,099,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭い場所にも差し込めるように最低高さを50mmにしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。新開発のエンコーダ付ブラシレスモーターをベクトル制御。また、大阪府立大学・森本教授監修による新開発のIPMモーター搭載。さらにスムーズな昇降を実現しました。
用途荷物の運搬・昇降など。 仕様手動走行式搭載バッテリー:30A19L トラスコ品番464-2317 ストローク(mm)1130 全高(mm)1501 フォーク高さ(mm)50~1180 フォーク長さL×幅W(mm)600×60 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 充電時間約10時間 フォークスライド外幅(mm)130~468 昇降方式バッテリーボールねじ式 昇降時間(秒)19/19 荷重中心距離(mm)300
1台
359,800 税込395,780
14日以内出荷

脚の内幅が900mmの脚幅の広いリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
用途荷物の昇降や運搬幅広タイプ 仕様手動走行式 車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個 脚寸法内幅(mm)900 荷重中心距離(mm)550 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
1台
319,800 税込351,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
1台
特価
67,980 税込74,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプエコノミータイプ 動力源油圧手動
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【軽量作業台】ワークテーブル150シリーズ跳ね上げタイプ 山金工業 動画あり
天板を跳ね上げるだけで作業面が通路になります。跳ね上げ天板はリフトアシストダンパーにより安全・楽に開閉できます。
用途コンベヤラインに沿って設置する事で作業者の通路確保が可能となります。設置するコンベヤに合わせ、25mmピッチで高さ調整が可能です。 シルキーホワイト 高さ(mm)600~900 奥行(mm)600 材質(天板)親テーブル:低圧メラミン化粧板、跳ね上げ:メラミン化粧板 均等耐荷重(kg)親テーブル:150、跳ね上げ天板:30 材質(脚部)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(4.68MB)
1台
110,178 税込121,196
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【軽量作業台】ワークテーブル150シリーズ跳ね上げタイプ(全面棚板付き) 山金工業 動画あり
天板を跳ね上げるだけで作業面が通路になります。跳ね上げ天板はリフトアシストダンパーにより安全・楽に開閉できます。脚元に全面棚板付き、収納に便利です。
用途コンベヤラインに沿って設置する事で作業者の通路確保が可能となります。設置するコンベヤに合わせ、25mmピッチで高さ調整が可能です。 シルキーホワイト 高さ(mm)600~900 奥行(mm)600 材質(天板)親テーブル:低圧メラミン化粧板、跳ね上げ:メラミン化粧板 均等耐荷重(kg)親テーブル:150、跳ね上げ天板:30 材質(脚部)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(4.68MB)
1台
130,218 税込143,240
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【軽量作業台】ワークテーブル150シリーズ跳ね上げタイプ(半面棚板付き) 山金工業 動画あり
天板を跳ね上げるだけで作業面が通路になります。跳ね上げ天板はリフトアシストダンパーにより安全・楽に開閉できます。脚元に半面棚板付き、収納に便利です。
用途コンベヤラインに沿って設置する事で作業者の通路確保が可能となります。設置するコンベヤに合わせ、25mmピッチで高さ調整が可能です。 シルキーホワイト 高さ(mm)600~900 奥行(mm)600 材質(天板)親テーブル:低圧メラミン化粧板、跳ね上げ:メラミン化粧板 均等耐荷重(kg)親テーブル:150、跳ね上げ天板:30 材質(脚部)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(4.68MB)
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

をくだ屋技研プッシュキャデ
「プッシュキャデ」は、アシスト機能を搭載した油圧式昇降台車(リフトテーブル)です。 重量物を運搬する際、特に女性や高齢者の方にとっては大きな負荷がかかっていましたが、 アシスト技術を利用することで作業負荷を低減し、小さな力で搬送作業ができます。 また特別な操作を必要とせず、普段と同様の「押す・引く」動作で機能します。 各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります