物流用品 :「エックスフック」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
T1000A用のベースフックです。スプリング内蔵式で優れた耐久性があります。スプリング内蔵式なので、塵や油がスプリングに付着しません。先端部は取り換え自在式です。先端部に牽引用オプションフックを装着する事で様々な牽引が可能です。
仕様ベースフック
トラスコ品番579-6829
適合機種T1000A
材質スチール
1個
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
電動式のフックのため、自動で対象物(100mmまで)を掴むことができます。
最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。
バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。
洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。
牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。
ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。
ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。
スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。
ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。
免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。
用途工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。
大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。
空港でのカートの移動、管理などに。
トラスコ品番460-8914
長さ(mm)1100
幅(mm)430
車輪径(Φmm)250×80
高さ(mm)1232
車輪幅(mm)358
ハンドル高さ(mm)924、1040、1121(3段階調整可能)
騒音値(dB)65
バッテリーDC24V300W
最大牽引質量(kg)1000
走行タイプ電動走行式
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)フック無し:650×430×770
最小旋回半径(mm)635
1台
¥989,800
税込¥1,088,780
当日出荷
最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。
バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。
従来品(T-1000)より約3倍のバッテリーライフサイクルがあります。
洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。
牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。
ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。
ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。
スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。
ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。
免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。
用途工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。
大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。
空港でのカートの移動、管理などに。
トラスコ品番460-8907
長さ(mm)1100
幅(mm)430
車輪径(Φmm)250×80
高さ(mm)1232
車輪幅(mm)358
ハンドル高さ(mm)924、1040、1121(3段階調整可能)
騒音値(dB)65
バッテリーDC24V300W
最大牽引質量(kg)1000
走行タイプ電動走行式
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)フック無し:650×430×770
最小旋回半径(mm)635
1台
¥799,800
税込¥879,780
当日出荷
最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。
バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。
従来品(T-1000)より約3倍のバッテリーライフサイクルがあります。
洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。
牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。
ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。
ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。
スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。
ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。
免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。
用途工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。
大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。
空港でのカートの移動、管理などに。
付属品リチウムバッテリーパック(335474)、バッテリー充電器(HC24-5.0C)
トラスコ品番460-8906
長さ(mm)1100
幅(mm)430
車輪径(Φmm)250×80
高さ(mm)1232
車輪幅(mm)358
ハンドル高さ(mm)924、1040、1121(3段階調整可能)
騒音値(dB)65
バッテリーDC24V300W
最大牽引質量(kg)1000
走行タイプ電動走行式
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)フック無し:650×430×770
最小旋回半径(mm)635
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
7日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。