物流用品 :「キトーフック」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

質量(kg)10.4 形式HTL4200 寸法a(mm)54 寸法t(mm)56 寸法b(mm)34 寸法s(mm)75 寸法n(mm)95 寸法p(mm)250 寸法m'(mm)68
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷



世界最高レベルの強度、キトーリンクチェーン。 用途に応じて選べる豊富なバリエーション。 安全で効率の良い作業のための高い品質。 優れた製鎖技術による抜群の破断伸び。 高い耐摩耗性がもたらす長期的経済性。
1個
8,288 税込9,117
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷




用途吊り荷側用フック。 トラスコ品番201-2125 材質/仕上合金鋼 質量(kg)2.1 寸法a(mm)22 寸法t(mm)32 寸法b(mm)16 寸法s(mm)36 寸法n(mm)77 寸法p(mm)149 アズワン品番64-8557-82
1個
5,998 税込6,598
当日出荷


キトーチェンスリング100用カナグ部材 アイタイプ用
質量(kg)1.2 アズワン品番64-8557-80
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷



1個
499 税込549
当日出荷


1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


質量(kg)6.4 寸法a(mm)52 寸法t(mm)34 寸法b(mm)20 寸法s(mm)40 寸法c(mm)47.5 寸法m(mm)60 寸法n(mm)75 寸法p(mm)279 寸法m'(mm)60
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷



用途吊り荷側用フック。 トラスコ品番160-8710 材質/仕上合金鋼 質量(kg)0.68 寸法t(mm)21.5 寸法b(mm)27 寸法s(mm)26 寸法n(mm)53 寸法p(mm)92
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

用途チェーンの長さ調節用フック。 トラスコ品番201-0578 材質/仕上合金鋼 質量(kg)0.63 寸法b(mm)36.8 寸法s(mm)23.5 寸法m(mm)9.9 寸法p(mm)65.9
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


質量(kg)2.5 寸法a(mm)46 寸法t(mm)28 寸法b(mm)16 寸法s(mm)32.5 寸法c(mm)40.5 寸法m(mm)50 寸法n(mm)65 寸法p(mm)235.5 寸法m'(mm)50
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

フックラッチ付
質量(kg)11.5 寸法t(mm)56 寸法b(mm)102 寸法s(mm)75 寸法m(mm)78 寸法n(mm)95 寸法p(mm)210 寸法m'(mm)70
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

キトー独自の遊転装置 超小形・軽量 メンテナンス性が向上 ニッケルメッキチェーンを採用。 はずれ防止付きフックラッチ
用途荷締め、緊張、巻上・巻下、固定、位置合わせ、ゆがみ取り、引き寄せ、その他各種作業に
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



グラブフックGの場合は、チェーンとの組合せにおいて使用荷重は右表の70%になります。
質量(kg)2.3 寸法b(mm)66 寸法s(mm)49 寸法m(mm)15 寸法p(mm)100
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

小形、軽量、シンプルデザイン 一体型アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。 携帯性抜群、しかも手引き力が小さく作業がスムーズです。 またフックのふところが広く、用途の幅が一層広がります。 過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き CX010Lには「トンボ確認具」が搭載されています。トンボとは、ダブルタイプのシタフックでチェーンにねじれが生じた状態です。搭載されたトンボ確認具をご使用になることで、従来よりトンボの判別が容易になりました。
用途高いところの設置もラクラク! ふところが広いから掛けやすい 使用温度範囲(℃)-40~60 使用湿度範囲100%RH以下でお使いください。
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ RoHS指令(10物質対応)対応
1組
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ RoHS指令(10物質対応)対応
1組
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

用途吊り荷側用フック。 トラスコ品番244-2399 材質合金鋼 質量(kg)0.65 基本使用荷重(t)1.1 寸法a(mm)15 寸法t(mm)21.5 寸法b(mm)11 寸法s(mm)26 寸法n(mm)53 寸法p(mm)102 適合チェーン線径(Φmm)6 チェーン線径(mm)6
1個
3,698 税込4,068
当日出荷



JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ RoHS指令(10物質対応)対応
1組
16,980 税込18,678
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります