物流用品 :「キャスター 階段」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番116-1054 適合本体145030 質量(kg)3.2 車輪径(Φmm)160 材質(車輪)ゴム 材質(金具)スチール
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

折りたたみ式 カート 3輪 アルミ製 コード付 モノタロウ 動画あり
ユーザ様の要望に応え、車輪を荷台の後ろに設置することにより、従来品と比較し荷台を広く使用出来るようになりました。三輪のタイプなので、段差・階段を超えることができます。(※蹴込み(けこみ)板がないオープン階段では使用になれない場合があります。) 常にタイヤが4点接するので安定しており、カーブ、斜面、凸凹道などの道にも対応。 ハンドルの高さは3段階調整。 折りたたんだ状態から、架台を足で踏むだけで、タイヤが連動して左右に開きます。 アルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 均等荷重50Kgまで積載可能(※階段昇降時は20kg)で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品専用コード 質量(kg)3.4 材質(本体)(本体)アルミ、(キャスター)TPR+PP 耐荷重(kg)50 荷台寸法(mm)385×280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時/470×465×1000 収納時寸法(mm)385×100×640 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.4MB)
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

手すり付きで折りたたみができる踏台です。 ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。 ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。 キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)240 材質(本体)踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス 仕様完成品
1台
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。 後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。
最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)125 材質(本体)アルミ合金 仕様折畳み式、固定式端具 材質アルミ合金製 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)500
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。 幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。 筋交いの変更により安定感を高めました。 手すり高さは900mm・1100mmの2種類からお選びいただけます。
最大使用荷重(kg)120 仕様組立式
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

約10~15cmの段差に対応しております
付属品保証書、取扱説明書、フック付きゴムバンド 質量(kg)約3.5 耐荷重(kg)段差時:30/平面時:60 荷台寸法(mm)390×270 荷台寸法(幅)(mm)390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×410×1020 収納時寸法(mm)400×90×750 荷台寸法(奥行)(mm)270
1台
6,898 税込7,588
3日以内出荷

緩やかな角度と幅広ステップで安心して昇り降りができます。上枠がついているので天板の上でも安心して作業ができます。背面キャスターがついており、折りたたまなくても上枠を持って、カートを引くように移動ができます。
最大使用荷重(kg)135 規格ANSI規格適合品 踏ざん間隔(mm)220 キャスター径(Φmm)41
1台ほか
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長谷川工業踏台 DE
角がなくなめらかな手触りとシンプルなデザインで場所やスタイルを選ばず多目的に活躍します。 なめらかな曲面のフレーム。持った感触や体のあたりは、やさしくなめらかです。 移動キャスター装備。ステップを踏むとキャスターが沈み込み、しっかり安定するスプリング式です。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)169 天板寸法・奥行(mm)249
1台ほか
69,980 税込76,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旋回ロックのみ可能な階段ストッパー機能を搭載した双輪キャスターです。
用途医療機器搬送ワゴン等 材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側) 仕様プレート式 材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 形状自在式(ダブルストッパー付) 材質(本体)ナイロン 取付座A×B(mm)96×70 取付ピッチX×Y(mm)74×45 取付穴径P(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット保持キャスター構造により、踏台使用時は、従来のスプリングによる浮き上がりが無く、安定した使用ができます。縦・横方向の滑り防止形状の脱塩ビ・エラストマー製マットを採用、耐油性・耐候性に優れています。アルミ溶接構造で堅牢で軽量です。
用途物流センター・オフィス・店舗などでの作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ合金 材質アルミ合金 2018年トラスコ掲載ページ7 1166 天板寸法・幅(mm)300
1台
57,980 税込63,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番495-4777 適合本体155330、724298、921129、716245、910959 材質金具:スチール、車輪:スチールホイールゴム 質量(kg)3.2 タイプ- 車輪径D(Φmm)160
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ステップの奥行きが16センチと広く、また手すりの有効幅が58.5センチありますから荷物を持ったままでも安心して昇降できます。標準で左右に手すりが付いています。4輪キャスター付で2輪が自在ですから、移動や設置を楽に行えます。コンパクトに折り畳みでき収納時場所を取らない仕様です。工具無しで組立できます。
用途トラックのシート掛けなどの荷役作業に。工場・倉庫の作業に。 トラスコ品番510-3686 材質本体:アルミ合金 幅(mm)1135 寸法(mm)ステップ:550×160 タイプ4輪キャスター(自在ロック付×2、固定×2)タイプ 段数7段 天板寸法(mm)500×320 設置寸法(幅W×奥行D)(m)1135×1540 天板高さH(mm)1610 天板高さ(m)1.87 最大使用荷重(kg)100 収納寸法(mm)1135×2325×340 最大使用質量(kg)100
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

天板が広く乗り降りが楽々、使い勝手に優れた人に優しい安全設計です。高さが3段階に変えられキャスター付で移動がスムーズです。折りたたみ式で収納上手です。
用途倉庫・工場内などでの作業に。 材質アルミ(アルマイト付) 段数3段 キャスターあり 踏ざん踏面幅(mm)240 天板高さ(m)0.55・0.65・0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 収納時全長(m)1.07 最大使用質量(kg)200
1台
58,980 税込64,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

最大使用荷重(kg)100 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA903XG-90 寸法(mm)【踏み面】最上段:600×340、その他の段:600×240 段数3 全高(m)1.8 天板寸法・幅(mm)340 天板寸法・奥行(mm)600
1個
120,700 税込132,770
当日出荷

荷台部分がコンパクトに折りたたみ可能。階段での荷物移動が楽になる電動階段昇降台車
仕様【ハンドルポール】伸縮:4段階調節(最大524mm延長) 付属品台車(バッテリーセット済)、収納袋【荷締めベルト長、荷締めベルト短、バックル、充電アダプター、電源コード】、日本語取扱説明書 質量(kg)約30 ブラック 角度(°)最大階段:35 最大積載量(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)483 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)524×1056~1586×655 連続使用時間約80分(80kgの荷物を載せた場合) キャスター径(Φmm)125 バッテリー24V 13Ah モニター出力24V 200W 充電時間(時間)約3~4 折りたたみ寸法(mm)524×1056×310 使用充電器入力:AC100-240V(50/60Hz)2.5A、出力:DC29.4V 2A 荷台寸法(奥行)(mm)515 昇降速度約20~36段/分(3段階調整)※80kgの荷物を載せた場合※踏面約270mm、蹴上約190mmにて測定
1個
269,800 税込296,780
翌々日出荷

1個
4,320 税込4,752
翌日出荷

キャスター付きで軽量のため、容易に移動可能です。人が乗るとキャスターは固定されます。
材質スチール(ナイロンコーティング)、PE 寸法(mm)410×510×1110 質量(kg)12 高さ(mm)上段ステップ:700 段数3段 耐荷重(kg)150 アズワン品番3-454-12
1個
66,980 税込73,678
12日以内出荷

重い荷物を階段でも楽に、昇り降り運搬ができる電動台車です。
セット内容本体(バッテリー付属)、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)日本語取扱い説明書 車輪径(Φmm)75/125 定格電圧(V)24 角度(°)最大階段角度:30~35 定格電流(A)10 定格消費電力(W)240 床面高さ(mm)137.5 モーター24V 120W 荷台寸法(幅)(mm)460 ハンドル伸縮:2段階調節(最大805mm延長)、角度:最大180度調整 ハンドル高さ(mm)1310~1850 連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合) バッテリー容量(Ah)15.6 昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6 保証期間12ヶ月 充電器出力29.4V 2A 充電器入力100-240V(50/60Hz) 2.5A 充電時間(時間)約3~4 耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度 荷台寸法(奥行)(mm)600
1個
309,800 税込340,780
翌々日出荷

段差のある場所に引っ掛けて固定する簡易階段です。付属のブラケットを使用し、壁面に取り付けることも可能です。天板が広く安全設計です。無段階で角度の調整ができます。折りたたみ式で収納上手です。
用途倉庫・工場内などでの作業に。 材質アルミ(アルマイト付) キャスターなし 踏ざん踏面幅(mm)240 天板寸法(mm)500×240 収納厚(mm)115 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)200 収納寸法・幅(mm)500
1台
50,980 税込56,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するDanchi専用キャスターです。 キャスター:40Φ、ゴム製 ※1セット4個入り ※手すりの有無、作業台サイズによって適合型式が異なりますのでご注意ください。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降ステップ・物流現場でのアクセス用階段 キャスター径(Φmm)40 材質(キャスター)ゴム
1台(4個)
24,980 税込27,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

段差のある場所に引っ掛けて固定する簡易階段です。付属のブラケットを使用し、壁面に取り付けることも可能です。天板が広く安全設計です。無段階で角度の調整ができます。折りたたみ式で収納上手です。
用途倉庫・工場内などでの作業に。 トラスコ品番472-5663 材質アルミ(アルマイト付) 段数3段 キャスターなし 踏ざん踏面幅(mm)240 天板寸法(mm)500×240 天板高さ(m)0.45~0.75 収納時寸法(mm)全長:1070、厚さ:115、幅:500 RoHS指令(10物質対応)対応 収納時全長(m)1.07 最大使用質量(kg)200
1台
40,980 税込45,078
3日以内出荷

スタッキングして保管、省スペース。ステップに乗るとキャスターが自動的にロックされます。利用するたびにストッパーをかけたり、外したりする手間はありません。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ ブレーキセルフブレーキングシステム 段数3 設置寸法・奥行(mm)665 設置寸法・幅(mm)600 使用キャスター4輪自在 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×280×1120 キャスター径(Φmm)50
1台
37,490 税込41,239
3日以内出荷

独自のパネルジョイント構造で大幅に揺れを軽減した、屋内用アルミパイプ製足場のスタンダードです。 ジョイントとパイプは全て独自技術のカシメによって接合されており、溶接と比べて数倍の強度があります。 脚部はジャッキが付いており、四脚とも伸縮できます。(~230mmまでアジャスト可能) 吹き抜け、階段等、狭い場所でもフレキシブルに対応します。 パイプ径Φ42.7mmで握りやすく、鋼製のローリングタワーと比較して非常に軽量です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。工具は必要ありません。 Φ125キャスター(ウレタン製)付きタイプで、本体の移動がよりスムーズに行なえます。
用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。 天板寸法(幅×奥行)(mm)1090×663 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ合金 寸法(mm)わく(支柱中心):750×1200 天板寸法・幅(mm)1090 天板寸法・奥行(mm)663
1式
559,800 税込615,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メタルフレームで丈夫かつ軽量化を実現し持ち運びに便利です。上部のツールボックス、中段の樹脂ケースは取り外し可能です。ハンドル側に水平器などの長尺物を固定するバンド(2本)とベースがあります。スライドレールには高品質なボールベアリングを採用し引き出しがスムーズです。160mmの大きなキャスターにより階段など段差の移動も容易です。ハンドルは伸縮可能で3段階で固定できます。1箇所の施錠で全ての引き出しをロックできます。組立不要です。
用途工具の持ち運びや収納に。 高さ(mm)920 奥行(mm)335 間口(mm)536 引出し数3 キャスター径(Φmm)160 引出し内寸法(mm)間口418×奥行205
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業用踏台用のスプリングキャスターです。 TSF1段2段に対応します。 人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するキャスター
用途作業用踏台の移動に 材質アルミ、ゴム トラスコ品番770-8815 適合機種TSF-153、TSF-163、TSF-256、TSF-257、TSF-266 質量(g)1400
1セット(4個)
23,980 税込26,378
当日出荷

用途階段昇降台車キャスターの交換に 軸径(Φmm)8 全長(mm)150 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ポリウレタン リム幅(mm)35 ボス幅(mm)40 許容荷重(N)730
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

アップライトが貫通できるように機械加工した場合は、フランジの底の固定穴が使用できなくなることがあります。. サイドパーム、(片端が閉じている). アップライトを壁面に固定 レベルの間に段差があり、垂直の面が露出している場所(プラットフォーム、階段、ランプなど)に最適
仕様コンポーネントタイプ = サイドパーム適合チューブ直径 = 48mm適合ストラットプロファイル = タイプ3ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ適合円管サイズ = タイプ3製品ファミリー = RSハンドレールシステム材料 = 鋳鉄製品システム = 146
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

アップライトが貫通できるように機械加工した場合は、フランジの底の固定穴が使用できなくなることがあります。. サイドパーム、(片端が閉じている). アップライトを壁面に固定 レベルの間に段差があり、垂直の面が露出している場所(プラットフォーム、階段、ランプなど)に最適
仕様コンポーネントタイプ = サイドパーム適合チューブ直径 = 33.7mm適合ストラットプロファイル = タイプ1ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ適合円管サイズ = タイプ1製品ファミリー = RSハンドレールシステム材料 = 鋳鉄製品システム = 146
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

アップライトが貫通できるように機械加工した場合は、フランジの底の固定穴が使用できなくなることがあります。. サイドパーム、(片端が閉じている). アップライトを壁面に固定 レベルの間に段差があり、垂直の面が露出している場所(プラットフォーム、階段、ランプなど)に最適
仕様コンポーネントタイプ = サイドパーム適合チューブ直径 = 42mm適合ストラットプロファイル = タイプ2ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ適合円管サイズ = タイプ2製品ファミリー = RSハンドレールシステム材料 = 鋳鉄製品システム = 146
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上 仕様組立式 材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ) タイプ踏面:標準タイプ 段数2
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上 仕様組立式 材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ) タイプ踏面:標準タイプ 段数3
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

移動用キャスターを備えた踏み台です。3つのキャスターにより、身体に負荷をかけずに移動させることができます。 使用時は11kgの荷重でキャスターが本体に引っ込み、底面の滑り止めゴムが床にしっかりと密着するので安定します。 中段のある2段式構造は、踏み板が階段状になり、昇り降りしやすくなっています。板面が凹凸で滑りにくくなっています。
最大使用荷重(kg)200 仕様移動用キャスター付、11kgの荷重で本体が安定(滑り止めゴム装備) 材質PP、他 ブラック 段数2 直径×高さ(mm)440×435
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上 仕様組立式 材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ) タイプ踏面:標準タイプ 段数1
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

背面キャスター標準装備で移動がスムーズに行える工場・倉庫内での作業に最適な作業用踏台です。 手すりの高さは900mmタイプと1100mmタイプからお選びいただけます。 幅の広いステップ・天板は安定性に優れ、移動は背面キャスター(Φ100、ゴム製)でスムーズに行えます。 筋交いの変更により安定感を高めました。 四輪キャスターつきタイプのDWS-D型もラインナップしています。 ※労働安全衛生規則の遵守のために天板の高さが2m以上の製品には階段両手すり天板三方がセットされています。
用途工場・倉庫などでの作業用、2階部分へのアクセス階段・トラック荷台への昇降用、物流現場・倉庫でのピッキング、脚立禁止現場での代用に。 最大使用荷重(kg)120 天板寸法・幅(mm)520 天板寸法・奥行(mm)500
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ) タイプ踏面:縞板タイプ 段数2
1台
52,980 税込58,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ) タイプ踏面:標準タイプ 段数4
1台
92,980 税込102,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ合金 仕様組立式 材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ) タイプ踏面:縞板タイプ 段数1
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ) タイプ踏面:縞板タイプ 段数3
1台
72,980 税込80,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンワサプライキャリー_折りたたみ
3輪キャスターで段差を乗り越えて、荷物を運べる折りたたみキャリー。荷台部分を広げると、3輪キャスターが出てくる仕組みのキャリー。荷台部分を閉じると同時に、キャスター部分が閉じられるので、簡単に折りたたみます。本体重量が4kg以下で、3輪キャスターを採用しておりますので、軽量で安定感があります。握りやすい持ち手と固定できるロックボタンが付いており、荷物に合わせて長さを調整できます。キャスター材質はPVCを採用しており、段差のある場所でも安定して使えるものを使用しています。
仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール(本体はビニール袋入り)■個口数:1個口■材質:本体/スチール製(焼付塗装)グリップ/EVA、キャスター/PP+PVC素材■収納部有効内寸_W:385mm荷台サイズ■収納部有効内寸_D:280mm荷台サイズ グレー 耐荷重(kg)総:約70※平面使用時:約70/階段昇降時:約45
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります