物流用品 :「キャスター K-130」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)
仕様プレート式
形状固定車
金具仕上三価ユニクロ
材質(金具)ハイテン材(スチール)
取付穴径P(Φmm)11
車輪タイプ単輪
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ゴム(B入)
形状固定車
型式K型固定車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
形状固定車
荷重種別中荷重
偏心(mm)-
中荷重用の固定キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
用途各種運搬台車に。一般業務用機器に
材質(車輪)ゴム(SBR)
荷重種別中荷重
型式固定車
タイプ中荷重用
金具仕上ユニクロメッキ
偏心(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)
材質スチール
形状固定車
荷重種別中荷重
タイプ中荷重
表面処理ユニクロームメッキ仕上
ストッパーなし
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム
荷重種別中荷重
シャフト径(Φmm)12
使用軸受鋼板製ベアリング入り
取付穴ピッチ(mm)100/56(50)
取付穴径(mm)11
トッププレート(mm)137/93
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ウレタン(B入)
形状固定車
型式K型固定車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
取付穴径P(mm)9
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)
材質スチール
形状固定車S
荷重種別中荷重
タイプ中荷重
表面処理ユニクロームメッキ仕上
ストッパー回転ストッパー付
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
積載荷重300・400kg用の取り替え用ストッパー付キャスター。
適合180050:金象印キャリーラックDX大、180074:金象印キャリーラックST大、180098:金象印キャリーラック大K、180111:金象印キャリーラックロングカー、180142:金象印キャリーラック2段式大、180678:金象印キャリーラック3段式大、180081:金象印キャリーラック金網付大、180470:金象印プラキャリーラックST大、180301:金象印プラキャリーラックDX大、180259:金象印キャリーラック大両ハンドル式、180093:金象印キャリーラック大K両ハンドル式、183295:金象印キャリーラックロングカー両ハンドル式、183431:金象印プラキャリーラック2段式大、183455:金象印プラキャリーラック3段式大、183530:金象印キャリーラック2段式金網付大、183547:金象印プラキャリーラック2段式金網付大、183561:金象印プラキャリーラック金網付大
形状自在
質量(kg)1.6
車輪径(Φmm)130
高さ(mm)(キャスター)178
車輪幅(mm)38
取付ピッチ80×100
材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ
タイプ固定車
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
中荷重用の自在キャスター。取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
用途各種運搬台車に。一般業務用機器に
材質(車輪)ウレタン(UR)
荷重種別中荷重
タイプ中荷重用
ストッパーなし
偏心(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

プレスキャスター 固定車 ゴム
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適。
材質(車輪)ゴム
形状固定車
荷重種別中・重荷重
型式OHK型固定車
金具仕上ユニクロメッキ
車輪No.35M
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ベアリング使用で静かです。スチール製なので丈夫です。キャスター金具は三価クロムメッキ処理をしています。
用途エコ省音運搬車用固定キャスター。
材質/仕上SPCC SBR
特性静音
車輪タイプ単輪
最も汎用的なキャスターです。床に黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴムを採用。安心・安全・高品質の純国産品です。
用途交換用キャスター
形状固定キャスター
材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪
金具仕上ユニクロメッキ
トラスコ品番440-8616
形状固定
質量(kg)1.1
車輪径(Φmm)130
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様。台車運搬中の走行音等が気になる際に最適です。床に黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴムを採用。安心・安全・高品質の純国産品です。
用途交換用キャスター
形状固定キャスター
材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪
金具仕上樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音
台車用交換キャスター
材質(車輪)ウレタン
材質車輪:ウレタン
ストッパーなし
静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。
静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた導電性能で静電気を放出します。
静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。
静電気による災害を防止します。
粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。
高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。
帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。
体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。
静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。
体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
日本国内製造の高品質キャスター。ゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用
用途交換用キャスター
材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪
形状固定キャスター
車輪幅(mm)35
金具仕上ユニクロメッキ
穴径(mm)11
1セット
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-2848
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(B入)
タイプ旋回・固定切替式
車輪幅(mm)40
取付高H(mm)170
取付ピッチY(mm)80
取付穴径P(mm)40
許容荷重(N)160
許容荷重(daN)160
取付座A(mm)102
車輪径D(Φmm)130
関連資料(0.03MB)
取付ピッチX(mm)80
取付座B(mm)102
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
運搬車、ボックスパレット等に数多く使用されています。
形状自在
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)102×102
ベアリングダブルベアリング
偏芯E(mm)40
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
日本国内製造の高品質キャスター。ゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用。環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様
用途交換用キャスター
材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪
形状固定キャスター
車輪幅(mm)35
金具仕上樹脂
穴径(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状固定車
ストッパー無し
偏芯E(mm)-
ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)
仕様プレート式
形状固定車
金具仕上三価ユニクロ
偏芯E(mm)-
材質(金具)ハイテン材(スチール)
取付穴径P(Φmm)11
車輪タイプ単輪
固定仕様の金具です。
用途電子部品・精密測定装置の運搬用
クリーンルーム内の運搬台車
仕様●トッププレートF1/F2:140/140●ペダルロッドK:130●ロッド半径S:156
シャフト径(Φmm)D:20
幅B(mm)フォーク:90
高さH(mm)金属:180
偏心E(mm)58
取付穴径d14
適合車輪外径(mm)目安225~211
板厚t(mm)トッププレート:4.5
自重(g)3230
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:140/140●ペダルロッドK:130●ロッド半径S:156
シャフト径(Φmm)D:20
幅B(mm)フォーク:90
高さH(mm)金属:150
偏心E(mm)58
取付穴径d14
適合車輪外径(mm)目安169~166
板厚t(mm)トッププレート:4.5
自重(g)3070
1個
¥6,098
税込¥6,708
4日以内出荷
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。走行中の騒音が少ない低ノイズタイプ
旋回部にはプラスチック強化構造を採用しています。
用途各種運搬台車
運搬台車の軽量化に
重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン
形状固定
荷重種別重荷重
型式UHB-K型固定車
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
FCD金具、FCD芯の中荷重用ゴム車輪付きキャスターです。
ベアリングなしです。
FCDダクタイル製金具
用途重荷重用
材質(車輪)ゴム(B入)
材質ゴム
形状固定車
荷重種別重荷重
型式HB-K型固定車
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1
2
次へ
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。