物流用品 :「グリスター」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車S 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)50 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)13 キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状固定車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)50 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)13 キャスタータイプ重荷重用プレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定期的に旋回部及び車軸等に潤滑処理を行っていただければ、製品の機能がより充分に発揮されます。
1個(20g)
259 税込285
当日出荷

重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)50 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)13 キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪径が小さく、取付高さも低く、しかも重荷重に耐える設計で、機能性、耐久性が優れている超重量用キャスターです。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 旋回部はパッキング構造のためグリスの保有量が多く、長期間保存されますので、防水、防塵、防錆効果は抜群です。 車輪回転部にはすべてローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久性が高いうえ、車輪回転が円滑です。
材質(車輪)フェノール樹脂 形状自在車 荷重種別超重荷重 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) ベアリングベアリング入 表面処理電気亜鉛メッキ(光沢クロメート) ストッパーなし 特性耐水性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 形状固定車 ベアリングベアリング入 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパーなし 取付穴径d(mm)10.5 偏芯E(mm)- 旋回半径r(mm)- 特性耐摩耗性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。
仕様自在式、プレート式 材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール 車輪幅(mm)50 取付ピッチY(mm)80~75 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)137 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)105 取付座B(mm)105
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 形状自在車S タイプストッパー付トラック型 ベアリングベアリング入 表面処理黒色亜鉛めっき ストッパー回転ストッパー付 特性耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。 車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を使用しています。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 ストッパーはキャスターの進行方向前方に設置 自在旋回・固定が同じ取付ピッチです。
用途重荷重低速運搬台車 レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 材質(車輪)キャストナイロン 荷重種別重荷重 ストッパー回転ストッパー 最大許容荷重(N[kgf])700(6860)
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)寒冷作業カート
エコ商品
対応温度範囲の広いフェノールキャスター仕様。 キャスターへは耐寒耐熱グリスを使用してるため冷蔵・冷凍倉庫の作業に最適。
材質(棚板)ステンレスエレクターシェルフ、(ポール)PSタイプ、(キャスター)フェノールキャスター、ステンレス金具 段数2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×460×1019 ストッパー対角ストッパー付 キャスター径(Φmm)100 適合温度(℃)-40~180 RoHS指令(10物質対応)対応 引出しなし
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム製。グリースニップル付き。
用途重量物運搬用車輪キャスター ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100) 硬度(ショア A)65℃
1個
87,980 税込96,778
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム製。グリースニップル付き。
用途重量物運搬用車輪キャスター 材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴム ベアリングボールベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100) 硬度(ショア A)65℃
1個
99,980 税込109,978
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐寒性に優れた台車です。本体およびキャスター金具まで全てSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでもご使用になれます。キャスター以外は溶接一体構造ですので、堅牢です。-40℃までの耐寒グリス入りSUS金具のウレタンキャスターを装着した、冷凍庫内で使用可能な台車です。
用途冷蔵庫や冷凍庫内での搬送作業 材質ステンレス(SUS304) 材質(車輪)耐寒ウレタン ハンドル高さ(mm)850
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 自在旋回部には導電性グリースを使用しています。
材質(車輪)導電性MCナイロン 仕様プレート式、自在式、低床式 荷重種別重荷重 ストッパーなし 特性静電気防止 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン) 形状自在車S 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) ベアリングベアリング入 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパー回転ストッパー付 取付穴径d(mm)10.5 特性耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。
仕様プレート式 材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール タイプ固定式 車輪幅(mm)50 取付ピッチY(mm)80~75 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)137 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)105 取付座B(mm)137 車輪タイプ双輪
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。 自在旋回部にはスラストベアリングとテーパーローラーベアリングを装備。 車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を使用 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用―グリースの追加注入なしでも静かで滑らかな回転 ストッパーはキャスターの進行方向前方に設置 自在・固定が同じ取付ピッチ
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 材質(車輪)キャストナイロン 荷重種別超重荷重 ストッパー回転ストッパー
1個
65,980 税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。旋回部と車輪を同時にロックします。
仕様精密ボールベアリング入 タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式 車輪幅(mm)50 表面処理青色亜鉛メッキ 材質(車輪・金具)ポリウレタン+アルミホイール・スチール 取付ピッチY(mm)80~75 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)137 RoHS指令(10物質対応)対応 取付座B(mm)105
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部分にはシール、車軸にはグリースが封入しています。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。
材質(本体) 車輪幅(mm)63.5 取付け方法プレート プレート幅(mm)114.3 取付穴寸法(d×I)(mm)13.7×28.2 車輪タイプ単輪 取付穴ピッチW1(mm)147.6
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります