物流用品 :「コンテナ用シート」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カゴ台車用透明度が高く耐候性に優れた塩ビシート。 耐浸水性に優れたウェルダー加工品。
用途保管、輸送時の埃、雨、日よけにに最適 仕様外掛けタイプ(底なし)、サイドファスナー開閉
1枚
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

物流で直射日光による製品温度上昇を防ぎます。低温・常温物流において、屋外に商品を仮置き保管される際、直射日光による商品の温度上昇により品質が低下する恐れがございます。また、屋内においても商品の温度は時間と共に室温に近づいていきます。このような温度管理対策として、「カゴ台車用保冷UVカバー」をお勧め致します。表面はアルミ積層品、芯に断熱用発泡シート、内側にはUVクロスシルバー(内側補強)を使用。カゴ台車用内掛けタイプ(底面あり)・内側全面補強付き。蓄冷材用ポケット付き・A4サイズ明細ケース付き・正面、両サイドファスナー開閉仕様です。
用途カゴ台車用保冷カバー 仕様正面・両サイド開閉ファスナー、天面内側 蓄冷ポケット、正面 A4サイズ・透明塩ビ明細ケース、ワンタッチベルト式固定ベルト10ヶ所、内側 全面UVクロスシルバー 厚さ(mm)アルミ蒸着生地:約6
1枚
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

半透明で視認性の良いカゴ車用防塵カバーです。PE半透明補強シートを使用しており、生地のべたつきが少なく作業性に貢献します。帯電防止、UVカット仕様。補強入りシートのため、破れにくく丈夫です。安心・高品質の日本製。
用途スーパーマーケット等でのカゴ車の防塵等に。
1式(1個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マット表面の波目パターンがあって、プラスチック同士の台車と物流箱・折りたたみコンテナーなどの間に合紙として敷くと、荷滑り・荷崩れを防ぎます。 適度な厚みによるクッション性で商品を保護します。 ご利用の台車のサイズに合わせてシートをカットすることができます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付けたままネスティング可能なカゴ車用保冷カバーです。アルミ蒸着シートと3mm厚発泡PE断熱材の組み合わせで、使いやすさと断熱性能を両立しています。面ファスナーで簡単設置可能。ファスナーで天面まで開閉するため、内容物が多くても安心です。
用途スーパーマーケット等でのカゴ車の保冷に。
1式(1個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付けたままネスティング可能なカゴ車用保冷カバーです。アルミ蒸着シートと3mm厚発泡PE断熱材の組み合わせで、使いやすさと断熱性能を両立しています。面ファスナーで簡単設置可能。ファスナーで天面まで開閉するため、内容物が多くても安心です。安心・高品質の日本製。
用途スーパーマーケット等でのカゴ車の保冷に。 外寸(mm)550×750×1450 本体質量(kg)2.9 適合寸法(mm)対応カゴ車外寸(一例):600×800×1700
1式(1個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

カゴ台車にセットしたまま、ネスティング(折畳み)が出来ます。表面はアルミ積層品、芯に断熱用発泡シート、内側には摩擦に強い補強材を使用。両側面下部補強 あり。保管、輸送時の保冷に最適です。日光、紫外線から製品を守り温度上昇を防ぎます。雨、埃よけにもなります。
用途カゴ台車用保冷カバー 仕様天面・正面開閉 Wファスナー、内側全面補強付、両側面下部補強付、ワンタッチベルト式固定ベルト8ヶ所、底面跳ね上げ仕様 厚さ(mm)アルミ蒸着生地:約5
1枚
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品流通現場で汎用性の高い50Lコンテナ内にすっきり収まります。 折り畳み可能で省スペース。蓄冷ポケットつき。 表面はアルミ蒸着品、芯に断熱効果のある発泡シートを使用し、温度上昇を防ぎます。
仕様折りたたみコンテナ50L用にぴったり収まります。ドライアイスポケット付き。 材質アルミ+クロス+発泡体+フィルム 寸法(mm)490×320×300
1袋(10枚)
44,980 税込49,478
3日以内出荷

コンパクトなサイズで使いやすい!作業台の補助テーブルや一人用の簡易作業机としてご使用いただける天板付きワゴン【固定式】です。RoHS2指令対応塩ビシート天板仕様。全体均等耐荷重50kg。高さは738mmです。棚板2枚付きで収納に便利。棚板向きは皿型、フラット型どちら向きでも取付可能です。棚板にお使いの工具などを収納して一人用作業テーブルとしてお使いいただけます。固定式の為、安定した作業ができて安心!。天板表面材の塩ビシートは改正RoHS指令に対応。床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性(半導体プロセス薬品を含む)・耐溶剤性に優れています。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等での組立・検品・検査・梱包作業等におすすめです。耐薬品性・耐溶剤性にも優れるため、実験室や研究室等でもご使用いただけます。天板サイズは一般的な作業台の天板奥行寸法に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてもご使用いただけます。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板はライトグレー色、本体はシルキーホワイト色です。ワークテーブル150シリーズ塩ビシート天板仕様と同じ天板・本体色で、併せてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業面を水平に保ちます。
用途電子機器、電子部品、精密部品製造現場、研究施設等での一人用作業台として。作業スペースを広げる補助テーブルとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。 高さ(mm)738 材質(本体)スチール(粉体塗装) 棚板数(枚)2(天板除く) 材質(天板)塩ビシート 色(天板)ライトグレー 均等耐荷重(kg)50 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(1.36MB) 総耐荷重(kg)50 色(脚部)シルキーホワイト
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります