物流用品 :「シャワーカーテン リング」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
価格を抑えた樹脂製カーテンリグです。
材質ポリプロピレン
長さ(mm)69
色ライトグレー
種類カーテンリング
内径(Φmm)36.5
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス無
1個
¥49
税込¥54
当日出荷
カーテンリングR2233とシャワーカーテンを繋ぐS型フックです。
材質ポリアセタール
長さ(mm)32
色乳白色
種類カーテンフック
幅W(mm)15(10)
浴室使用可否可
1個
¥49
税込¥54
当日出荷
細径のばね材なので、開閉が簡単で、手軽にできます。
カーテンの上部金具として使用できます。
用途パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。
材質ステンレス(SUS304)
種類カーテンフック
許容荷重(N)0.98
見本帳や単語カードなどに。差し込むタイプの樹脂製リングです。
材質ナイロン樹脂
種類リンク
見本帳や単語カードなどに。フックタイプの樹脂製リングです。
材質ナイロン樹脂
種類リンク
細径のばね材なので、開閉が簡単で手軽にできます。カーテンの上部金具として使用できます。
用途パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。ステンレス製なので特にシャワーカーテンに適しています。
トラスコ品番849-1711
材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法W(mm)20.5
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)0.98
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。