物流用品 :「ジェットイノウエ パレット引っ張り棒」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンテナトラックの奥から木製パレットを引き出す作業にご使用ください。 どの開口幅の時でも爪の取り付け板が必ず平行となる構造ですから、板の厚みにかかわらず確実につかむことができます。 開口幅は130mmまで開きますから板が厚くてもつかめます。
寸法A(mm)最大/335、最小/280 寸法F(mm)51 寸法B(mm)最大/370、最小/240 寸法C(mm)最大/130、最小/0 寸法K(mm)57
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合パレットは50mmのスペースがあるもの エスコ品番EA988DJ-2 質量(kg)2.2 最大開口(mm)100 能力(kg)(牽引)約900
1個
24,500 税込26,950
当日出荷

オーエッチ工業パレットベルト
マジックテープ式でセット時間が比較的短く作業性に優れています。ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
用途荷物の結束 引張強度(kg)65 引張強度(N)637
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クロウフックにより長さを調整できます。 チェーン径6mm、スイベルフック付
全長(m)6(4.2+1.8) チェーン径(Φmm)6
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生産物賠償責任保険付で安心です。 取つけはやさしく、外れにくいフックを採用。 材質・製造工程は万全を期しています。 全数耐力試験の実施と抜き取りによる破断・伸び曲げ試験を行っています。 仮設工業会認定マーク付き。
耐久基準800以上
1本ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング