物流用品 :「ネジ 製本」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イーグルクランプねじ式クランプ
世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向制式) ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造 チェーン式引張ブロック用フックの入る大きなシャックル穴 クサビ、ジャッキ等による加圧・押し付け時の反力支持ピースとしても使用可能 締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み アークストライクに強い高抗張力鋼製本体 特許スプリング・カラーで着脱が簡単で確実 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途目違い修正・部材引き寄せ・肌付け・溶接・組立・建直し・位置決め・固定アイピース・引張ピース・安全帯取り付けピース 質量(kg)4.8 寸法L(mm)99 寸法H(mm)181 寸法F(mm)36 寸法D(mm)Φ42 寸法E(mm)30 寸法B(mm)30 寸法C(mm)30 寸法P(mm)150 寸法M(mm)Φ30 寸法N(mm)70 寸法O(mm)Φ30 寸法I(mm)93 寸法G(mm)30 寸法K(mm)14 寸法Q(mm)Φ22 最大使用荷重(kg)1600 適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等 寸法JI(mm)22
1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷

世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構です。 特許スプリング・カラーで着脱が簡単で確実です。 軽量で強靭な超ジュラルミン製本体※重量150kg以内の吊り荷なら吊り上げ・運搬が可能です。
用途安全帯取り付け・ガイドロープ取り付け・吊り下げ・吊り上げ・運搬適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・パイプ・鋼製梁・鉄骨・鋼矢板 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番851-6207 材質高抗張力鋼 質量(kg)0.65
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

イーグルクランプシートパイルクランプ
つり荷重による強力自動締め付け機構 つり上げ力でカムが鋼矢板の耳を押し付ける/つり荷に無駄な傷をつけない 鋼矢板の耳をクランプ、重ねた鋼矢板も1枚ずつつかめる機構 立て起こし時の転倒事故防止に役立つねじ式の倒れ止め付き 高周波焼入れ済みの締め付け用カム 高抗張力鋼製本体 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ ※取付け、つり上げ方向によって左側用(SPL)と右側用(SPR)があり、各1個ずつで1組(セット)です。
用途つり上げ・運搬・積込み・積降ろし 使用荷重(kg)(最大)1000 質量(kg)5.2 寸法L(mm)192 寸法H(mm)70 寸法A(mm)32 寸法F(mm)33 寸法D(mm)Φ30 寸法E(mm)97 寸法B(mm)45 寸法C(mm)85 寸法I(mm)16 寸法J(mm)30R 寸法G(mm)165 寸法K(mm)M42 適合部材耳付鋼矢板(YSP-Ⅱ~Ⅳ、FSP-Ⅳ)
1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります