物流用品 :「ネジM22」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
147件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。 表面処理ユニクロ 先端形状両ハッカー RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
1個
619 税込681
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 材質鉄(SS) 表面処理三価クロメートメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89 税込98
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ワイヤークリップとはワイヤロープの端末加工を現場で行うことができる商品です。コンドーテックのKMワイヤークリップは長年にわたる実績で信頼を頂いています。
表面処理ユニクロ
1個
83 税込91
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。 表面処理ユニクロ 先端形状両オーフ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

矢板の引き抜き作業等に便利です。 粉体塗装を施しており、剥がれにくいです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


用途キュービクル・配分電盤 材質一般構造用圧延鋼材(SS) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で 形状自在車 車輪幅(mm)27 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッキ品の標準仕様は6mm~25mmはユニクロメッキ、28mm以上はドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)となっています。
1個
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途キュービクル・配分電盤 材質一般構造用圧延鋼材(SS) 表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
129 税込142
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
609 税込670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通常よりねじ部が長くなっているアイボルトです。
用途建築土木、金型、機械設備など重量物の吊り上げ。
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


TAKIGEN(タキゲン)首長アイボルト
用途キュービクル・配分電盤 材質一般構造用圧延鋼材(SS) 表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



コンドーテック超強力シャックル
エコ商品
超強力シャックルは構造用合金鋼を素材として注意深く鍛造され、熱処理(焼入・焼戻)を施行された高品質の製品です。強度、耐摩耗に優れておりますので安全性も抜群です。(SB ・BB型のみです。)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で 材質(車輪)ゴム、グレー(B入り) 車輪幅(mm)27 ストッパーシングルストッパー 軸長L(mm)58 特性静音 キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 タイプSB 種類SB 表面処理ドブメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

スターポイントは全方向負荷が可能です。ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げに
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 材質スチール(SS400) 種類SD 表面処理生地 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


本体とピンが一体型になっています。 ピン脱落防止機能付きです。 高所作業に最適です。
用途荷役作業・矢板の引き抜き、高所作業に 仕様脱落防止捻込タイプ 材質特殊合金鋼
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,450 税込1,595
当日出荷

通常よりねじ部が長くなっているアイボルトです。
用途建築土木、金型、機械設備など重量物の吊り上げ。
1個
299 税込329
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


1個
779 税込857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様メッキ品の標準仕様は6mm~25mmはユニクロメッキ、28mm以上はドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)となっています。
1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。
用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
1個
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング