物流用品 :「ネスティングカート」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製ネスティングカートです。使い易い高さに具材がくることで腰曲げ作業を防止し、負担軽減と作業効率の向上につながります。底上げのためにコンテナを利用するのではなく、専用のカートを使用することでコンテナの有効活用ができます。未使用時にはネスティング(入れ子状)することで省スペースで収納することができ、保管・清掃が容易になります。
用途加工エリアでの底上げの実現と保管時の省スペース化用 材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス/ナイロン(車輪) 質量(kg)6 キャスター4輪自在 キャスター径(Φmm)50(4輪自由車、ストッパー2ヵ所) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考 使用トロ函(トロ箱)サイズ:614×382×372(容量25.8L) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)614×382×722
1台
44,980 税込49,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製ネスティングカートです。使い易い高さに具材がくることで腰曲げ作業を防止し、負担軽減と作業効率の向上につながります。底上げのためにコンテナを利用するのではなく、専用のカートを使用することでコンテナの有効活用ができます。未使用時にはネスティング(入れ子状)することで省スペースで収納することができ、保管・清掃が容易になります。
用途加工エリアでの底上げの実現と保管時の省スペース化用 材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス/ナイロン(車輪) 質量(kg)4.5 キャスター4輪自在 キャスター径(Φmm)50(4輪自由車、ストッパー2ヵ所) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考 使用トロ函(トロ箱)サイズ:614×382×372(容量25.8L) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)614×382×372
1台
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無積載時に床面をはね上げネスティングが可能なスリムカートです。キャスターは静音タイプを使用しています。通常スリムカートにネスティング機能を加え省スペース化を実現が可能です。
用途商品のピッキング・輸送から店舗内の陳列までの作業。 仕様完成品ストッパー付 トラスコ品番467-7676 材質フレーム:スチールフレーム表面処理:粉体塗装架台部:ポリプロピレンキャスター金具:スチール車輪:ジェンゴム 質量(kg)38 タイプネスティングタイプ キャスター自在キャスター4個、固定キャスター2個 均等荷重(kg)300 床面高さ(mm)280 荷台寸法(幅)(mm)420 ハンドル高さ(mm)1650 キャスター径(Φmm)固定130/自在100 荷台寸法(奥行)(mm)1300 騒音対策あり
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

小物をいれるバスケットが収納できるので、天板を広く使えます。また、省スペースのネスティングも可能です。
材質(本体・バスケット)スチール、(天板)PP、(キャスター)ゴム、ウレタン 質量(kg)17 キャスター100(前輪自在・後輪固定・2輪ストッパー付) 均等耐荷重(kg)200(バスケットのみ25まで) 関連部品BBA026
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

商品を載せない時の回収・移動が効率的に。 天板を跳ね上げることで、カート同士を、並べて収納(ネスティング収納)することが可能。 無駄なスペースをとりませんので、トラックでのカート回収・移動も効率的です。
質量(kg)34 積載荷重(kg)300 キャスター自在輪Φ100mm(ジェンゴム車輪)固定輪Φ130mm(ジェンゴム車輪) 荷台寸法(幅)(mm)442 ハンドル高さ(mm)1650 荷台寸法(奥行)(mm)1270
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

ネスティングが可能。 ネスティングにより、収納スペースは従来のカットテーブルを並べる時の約1/3ですみます。(台数により変化します)
材質スチールナイロンコーティング
1台
26,980 税込29,678
15日以内出荷

主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製ネスティングカートです。 使い易い高さに具材がくることで腰曲げ作業を防止し、負担軽減と作業効率の向上につながります。 底上げのためにコンテナを利用するのではなく、専用のカートを使用することでコンテナの有効活用ができます。 未使用時にはネスティング(入れ子状)することで省スペースで収納することができ、保管・清掃が容易になります。
用途加工エリアでの底上げの実現と保管時の省スペース化用 材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス/ナイロン(車輪) 質量(kg)4.5 フレーム:クリームグレー、ジョイント:クリームグレー キャスター4輪自在 キャスター径(Φmm)50(4輪自由車、ストッパー2ヵ所) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考 使用トロ函(トロ箱)サイズ:614×382×372(容量25.8L) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)614×382×372
1台
39,980 税込43,978
16日以内出荷

ネスティング状態での複数台同時移動可能。 塩害に強いステンレス製。
車輪径(Φmm)(前輪)125、(後輪)180 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)950×670×985 荷台寸法(幅)(mm)670 ハンドル高さ(mm)985 荷台寸法(奥行)(mm)950 騒音対策あり
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

ハンドルから手を離すとロックされるので安全! ネスティング状態での複数台同時移動可能。 アルミ製で軽量。
車輪径(Φmm)180 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×670×1040 荷台寸法(幅)(mm)670 ハンドル高さ(mm)1040 荷台寸法(奥行)(mm)1030 騒音対策あり
1台
86,980 税込95,678
翌々日出荷

ネスティングが可能ですので、省スペースで収納できます。 台車背面から押し込むだけでネスティングが可能ネスティングによって大幅な省スペース化が図れます。 後輪(固定)キャスターに足踏み式のブレーキを標準装備しています。 デッキ面にはグロメットを6個設置。積載物のすべりを低減します。
用途店舗での荷物の運搬、工場内での荷物運搬、物流倉庫内での荷物運搬 材質(車輪)ウレタン キャスター自在キャスター、固定ストッパー付キャスター各2個 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)100 材質(ハンドル)スチール ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷降ろし~品出し作業が省力化・効率化・スピードアップ。陳列、保管用什器として便利な自在車輪4個と固定車輪2個のタイプ。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。積載面樹脂製。固定・自在キャスターとのコンビネーションで、走行性・操作性が良く、スリム設計で狭い場所での運搬作業に活躍。
材質【本体】スチール、【荷台】樹脂(ポリプロピレン)、【キャスター】スチール・ブタジェンゴム 質量(kg)35 車輪径(Φmm)100、130 積載荷重(kg)300 キャスター自在車×4個、ブレーキセット固定車×1組 床面高さ(mm)280 荷台寸法(幅)(mm)420 ハンドル高さ(mm)1650 荷台寸法(奥行)(mm)1270 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 有効寸法(幅)(mm)420 有効寸法(奥行)(mm)1140 有効寸法(高さ)(mm)1370
1台
56,980 税込62,678
12日以内出荷

ネスティングが可能ですので、省スペースで収納できます。 台車背面から押し込むだけでネスティングが可能ネスティングによって大幅な省スペース化が図れます。 ピッキング台車としも使用できます。 後輪(固定)キャスターに足踏み式のブレーキを標準装備しています。 デッキ面にはグロメットを6個設置。積載物のすべりを低減します。
用途店舗での荷物の運搬、工場内での荷物運搬、物流倉庫内での荷物運搬 トラスコ品番765-1929 キャスター自在キャスター、固定ストッパー付キャスター各2個 均等荷重(kg)200(上段:60、下段:140) ブレーキ/ストッパーあり
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

便利な6輪カート!狭い場所での旋回や移動もラクラク! カートに荷物を載せたまま陳列することも可能です。 カチオン電着塗装+粉体塗装という非常に強固な塗装を施してあります。 積載荷重は余裕の500kg! スチールフレームは抜き差しタイプなので片袖のみでの利用も可能。 安心・安全・高品質の純国産品です。 オプションの中間棚は最大5枚まで取付可能。
仕様ハンドルのみ組立要(所要時間1分) 材質デッキ/ポリプロピレン フレーム/スチール(カチオン電着+粉体塗装) 耐荷重(kg)500 キャスター130Φ固定×2個 、100Φ自在キャスター×4個 荷台寸法(幅)(mm)445 ハンドル高さ(mm)1500 キャスター径(Φmm)130/100 アズワン品番65-0260-29 特性積み上げタイプ 荷台寸法(奥行)(mm)1277 有効寸法(幅)(mm)445 有効寸法(奥行)(mm)1141 有効寸法(高さ)(mm)1285
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

固定キャスターと可動キャスターのコンビネーションで、狭い場所でもラクラク移動。 こすれに強いダブルコーティング塗装で、いつまでも美しさを保ちます。
質量(kg)28(両枠組立時) 積載荷重(kg)500 キャスター自在ロック無X4、(真ん中)固定×2 荷台寸法(幅)(mm)442 ハンドル高さ(mm)1500 荷台寸法(奥行)(mm)1270 有効寸法(幅)(mm)440 有効寸法(奥行)(mm)1140 有効寸法(高さ)(mm)1285
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

大型ブレーキペダルなので、ON・OFFの解除がしやすく、安全性高い。 フレームは錆に強い防錆処理銅管に粉体塗装仕上げで強度もアップ。 軽くて丈夫。安定した操作性。省スペース。 簡単にネスティングできるので、省スペース化を実現します。 直進性とハンドリング(小回り)に優れています。 ピッキング・陳列作業に優れています。 バンパーを取り付けてますので、壁等に傷を付けません。
用途物流センターから店舗まで、輸送・陳列・保管のシーンに 仕様トラック積載数/4t車:56台(ネスティング時)、18台(組立時)、10t車:108台(ネスティング時)、36台(組立時) 質量(kg)本体:40、棚:4 耐荷重(kg)300 キャスターΦ100 4輪自在(ゴム車輪)/Φ125 2輪固定(中央部:ゴム車輪) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1125×425×1330 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1285×425×1585
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷

搬送・保管に大いにお役立ていただける 移り変わりの激しい物流システムの中で、品揃えや豊富なストックに応えられるように設計された運搬台車です。 軽量で小回りがきくラクラク設計。
寸法(mm)430×1255×H220(オプション棚枠取付時H1500) 材質(車輪)ゴム 耐荷重(kg)600
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

スーパーメイトピッキングカート
折り畳みコンテナが3個載せられます。記載テーブル付きでピッキング作業が効率的になります。カート同士のネスティングが可能です。
用途倉庫内のピッキング作業に最適です。 ガンメタ 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)963 材質(本体)スチール 材質(車輪)ウレタン 奥行(mm)810 均等荷重(kg)90 表面処理PPコーティング 横幅(mm)600 キャスター金具スチール 自重(kg)25
1台
48,980 税込53,878
欠品中

スリムカート専用中間棚スタンダード・ネスティングタイプ。棚板1枚に2箇所のフックが付いているので取り付けが簡単にできます。
幅(mm)700 質量(kg)5 奥行(mm)1015 積載荷重(kg)100/棚1枚あたり 積載面寸法(mm)1015×700 材質(キャスター)スチール、ブタジェンゴム
1枚
11,980 税込13,178
11日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング