物流用品 :「ハシゴ 固定」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

アルミハシゴを傷つけず、ガッチリ固定。 クランプ式で安定した性能を発揮。 簡単作業で瞬時に固定。
規格(社)仮設工業会非該当品 仕上(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板、(ロック部)溶融亜鉛めっき クランプ径(Φmm)48.6・42.7
1個
999 税込1,099
当日出荷

脚立転倒防止装置セーフティライダー ジー・システム 動画あり
両側に補助脚が開き、抜群の安定性を生み出します。 主要部の材質はステンレス製、軽量化の徹底により運搬もスムーズです。 ゴム足・解除レバーを除いてオールステンレス製。 一部規格外の脚立を除き、ほとんどの市販脚立(脚立寸法4尺以上、脚立フレーム幅43~54mmまで)に取付出来ます。 必要に応じて取付け、取り外しが可能です。 補助脚の接地はオートカム機構を採用。自動的にロックされますのでロックのし忘れがありません。 起伏差上下30mm程度の対応機能もついて、実際の現場の状況に合わせてお使いいただけます。
全長(mm)620 仕様固定脚:オートロックカム機構方式 セット内容セーフティーライダー本体/左右各1個、本体取付金具/4組、六角レンチ/大小各1個、取扱い説明書/1枚 全幅(mm)85 材質(レバー部)(解除レバー)PP製 質量(1セット)(kg)約3 材質(ゴム足)EPDN(エチレンプロピレンゴム)製(耐老化性、耐オゾン性、耐候性、耐水性に優れる) 出幅(mm)(補助脚張り出し)350
1セット(2本)
29,980 税込32,978
当日出荷

軽くて持ち運びしやすいシンプルな一連はしごです。横さんの止め方はラッパプレス式。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)350 材質アルミ合金製 仕様固定式、自在スベリ止め端具
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピカコーポレイションはしご(JOB・CSM)用固定フック
はしご用の固定フックです。取り付けはノブ式で取り付け穴をあける必要はありません。
材質スチール トラスコ品番836-4227 2018年トラスコ掲載ページ7 1146
1セット(2個)
10,980 税込12,078
当日出荷


雨どいや瓦に傷をつけずにはしごを設置できます。使用しない時は収納できます。左右2個1セット。
材質アルミ合金 適合CSM トラスコ品番836-4236 質量(kg)0.8
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷

鉄骨にチェーンをつなぐためのクランプです。
材質スチール トラスコ品番761-1366 質量(g)600 規格(社)仮設工業会認定品
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ナカオ昇柱用具
軽く、持ち運びが便利な昇降用具で背たけより上にある電柱足場釘に吊下げロープで引っかけ固定する構造となっています。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金製 仕様NTT仕様書品及び仕様書同等品
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(15個)
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ピカコーポレイションはしご(SWA)用固定フック
はしご用の固定フックです。取り付けはノブ式で取り付け穴をあける必要はありません。
材質スチール トラスコ品番836-4228 2018年トラスコ掲載ページ7 1146
1セット(2個)
9,998 税込10,998
当日出荷

アルインコはしご用フック
適用機種:AX-SE/CX3/CX-DE/JXV-DF/JXV-S/TRN
取付け方法締付式 フック固定式 フック内径(Φmm)70
1セット(2個)
10,980 税込12,078
翌日出荷

梯子兼用脚立 JOB ピカコーポレイション 動画あり
スクリベットでの固定により、ドライバーでの取り外し・取り付けが可能! 耐食性・耐摩耗性がアップし高級感ある外観を保ちます。 中折れ式開き止め金具で脚立の開閉に手間をとりません。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)60 規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 タイプはしご兼用脚立
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長時間に作業を行う上梯子に幅広ステップ採用。 横ずれへの安定度を向上させるため梯子下端巾を広げた八の字構造。 伸縮脚の採用で、段差や坂道、階段などでの作業でほぼ水平を確保。作業安全を保ちます。 軽自動車へ積載可(道路交通法施工令第22条3のイに違反しません)
最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)342 材質アルミ合金製 ステップ踏面幅(mm)55 伸縮脚(m)ストローク0.2 固定端具付
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

支柱を絶縁材(グラスファイバー)とした製品です。運搬時や収納時に便利な折畳み式です。金型による固定の端具をつけたものを使用しています。(固定式端具)。支柱をかみ合わせる構造により、はしごの厚みを少なくしました。(伸縮式/逆コの字構造)。道路交通法施行令第22条3のイに違反しませんので軽自動車への載積が可能です。
最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)303 材質FRP 仕様絶縁はしごですが下はしごと中はしごはロープによる伸縮式、中はしごと上はしごは折りたたみ式として運搬、保管を便利としました。 幅(mm)436(下端) 垂直高(m)立て掛け時:6.23屋根昇降時:5.63 踏面幅(mm)上:35中:35下:Φ27
1台
229,800 税込252,780
欠品中

ラクラク伸縮操作!プッシュアップ式仮設階段用はしご。両サイドに取っ手が付いているので、一人でも伸縮操作可能。幅広踏みざん:97mm幅で、階段感覚で安全に昇降できます。固定用穴:端具には固定用の穴が施されているため、アンカーボルトで床面との固定ができることで、さらに安全に昇降が可能です。
用途仮設階段として 幅(cm)収納:64.5 縮長(mm)収納:2340 厚さ(cm)収納:24 最大使用質量(kg)100 高さ(m)1.88~3.28
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

はしご用転倒防止装置セーフティーライダーHS ジー・システム 動画あり
取付条件。はしごの踏ざん部が貫通しているタイプで、はしご幅400~450mm、フレーム幅60mm以上のはしご
用途注意。※本製品は労働安全衛生法・建設業法をはじめとする、各関係法令の拡大解釈及び違反助長するものではありません。使用の際には、使用者の責任において法令遵守での使用をお願いします。 セット内容セーフティーライダー/左右各1個、取付ベース(左右兼用)/2枚、取付用ロングナット/2本、スペーサー/1個、ステンキャップボルトM10×50(丸W大、SW付)/4組、ステンキャップボルトM6×15(ユーナット付)/8組、先端成形荷締めベルト/1本、スパナ10mm/1本、六角棒レンチ5mm/1本、六角棒レンチ8mm/1本、取扱説明書/1枚 全長(mm)850 方式固定脚:オートロックカム機構方式 材質(レバー部)(解除レバー)PP製 質量(1セット)(kg)約5 材質(ゴム足)EPDN(エチレンプロピレンゴム)製、(耐老化性、耐オゾン性、耐候性、耐水性に優れる) 取扱説明書(0.5MB)
1セット(2本)
44,980 税込49,478
4日以内出荷

グラスライニング機器槽内への入出用の縄梯子です。梯子の足置きには金属製ではなく木製を採用。それにより、湿度等で滑りやすい槽内でもより安全に昇降でき、また、足置きとの接触による槽内のキズ等が発生することも防ぎます。槽内に入出しやすいように、フックによる固定器具が標準で取り付けられています。
1セット
70,000 税込77,000
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さの調節が出来、1台で2台分の役割をはたします。お求めやすいエコノミータイプです。1家に1台、ぜひどうぞ。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 仕様折畳み式、開き止め中折れ式、脚伸縮構造、固定式端具
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

転倒を抑止する効果が抜群のアウトリガーを標準装備した日本初のアウトリガー一体式四脚伸縮はしご兼用脚立。 一体設計なので段差調節も可能でバランスのよい仕上がりです。 安定度抜群のアウトリガー。 操作は簡単。水平レベルを保つ四脚伸縮脚で傾斜地や談幸での作業姿勢を安定させます。 50mmの幅広踏ざんをガッチリ固定するDカール構造が足元を守ります。 アウトリガーが付いても10.2kg(1.8m)の計量脚立。 一体式なので、着脱の必要がなく、計量で手間いらず。
最大使用荷重(kg)130 材質アルミ 踏ざん踏面幅(mm)50 伸縮脚(mm)194(13mmピッチ) 天板寸法・幅(mm)308 天板寸法・奥行(mm)150
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)ケンステア
中2階用の階段です。ステップ奥行1センチで楽々昇降できます。手摺りは左右どちらにも取付可能です。
用途建築現場での昇降用仮設階段として。 付属品固定プレート×2、固定ベルト×2、手摺り×1 材質本体:アルミ合金 奥行(mm)ステップ:160 正面踏ざん有効幅(mm)400 最大使用質量(kg)100
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗車、掃除、お庭のお手入れや日曜大工など様々なシーンで使える作業台。滑りにくいステップ。ワンタッチロック機能でしっかり脚を固定。 グラつき、転倒を防ぐ脚先キャップ。アルミ製だから軽量でサビにも強くお手入れも簡単。 折りたためばコンパクトで隙間にスッキリ収納可能。持ち手付きで持ち運びも簡単。安心安全のSGマーク認証。
用途踏み台、昇降台、足場台、作業台、脚立、ハシゴ、ステップスツール、洗車台として。店舗 、オフィス、倉庫、工場、昇降、園芸、DIY、ガーデニング、剪定、枝打ち、雪降ろし、大掃除、引っ越し、壁・窓拭き、窓ふき、陳列、雪かき、日曜大工、高所作業に。 最大使用荷重(kg)100 規格製品安全協会(SGマーク)認定品 材質アルミ
1台
8,288 税込9,117
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長谷川工業安全巻付バンド
はしご上部を電柱に固定します。 LA3、LA2、LA1、USG、RSG型は取付穴が開いており、お客様にて取り付けていただけます。
材質ナイロン 適合機種LA1・LQ11.0・RSG・LA2・USG・LA3
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷


電柱に巻き付けて固定するベルト。 EA902ZA-2(電柱抱付ベルト)を装着しているはしご専用 EA902ZA-2とともにご使用下さい。
仕様●全長:2485mm(※金具含む)●重量(g):200●材質:ベルト部はナイロン アズワン品番65-2238-27
1本
10,200 税込11,220
翌日出荷

リギンスクリュー. 信頼のRS Proブランドがお届けするこの亜鉛めっきスチール製リギンスクリューは、両端にジョーを備えています。各ジョーのロックナットで最大限の安全性を確保します。ボディの中心部を捻じると、ユニットの長さを増減させることができます。. 特長と利点. 両端ジョーのリギンスクリュー. 密閉型でボディの中心が回転. 2つの荷重の固定用
仕様材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきエンドフィッティング = ジョー / ジョー ネジサイズ = BSW 5/8作業荷重制限 = 15cwt重量 = 1.4kg眼診断 = 12mmクローズド長さ = 381mmエンドAのフィッティング = ジョーエンドBのフィッティング = ジョーはしご全長 = 550mm
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

リギンスクリュー. 信頼のRS Proブランドがお届けするこの亜鉛めっきスチール製リギンスクリューは、両端にジョーを備えています。各ジョーのロックナットで最大限の安全性を確保します。ボディの中心部を捻じると、ユニットの長さを増減させることができます。. 特長と利点. 両端ジョーのリギンスクリュー. 密閉型でボディの中心が回転. 2つの荷重の固定用
仕様材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきエンドフィッティング = ジョー / ジョー ネジサイズ = BSW 3/4作業荷重制限 = 22cwt重量 = 2.3kg眼診断 = 16mmクローズド長さ = 387mmエンドAのフィッティング = ジョーエンドBのフィッティング = ジョーはしご全長 = 550mm
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

リギンスクリュー. 信頼のRS Proブランドがお届けするこの亜鉛めっきスチール製リギンスクリューは、両端にジョーを備えています。各ジョーのロックナットで最大限の安全性を確保します。ボディの中心部を捻じると、ユニットの長さを増減させることができます。. 特長と利点. 両端ジョーのリギンスクリュー. 密閉型でボディの中心が回転. 2つの荷重の固定用
仕様材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきエンドフィッティング = ジョー / ジョー ネジサイズ = M10作業荷重制限 = 7.5cwt重量 = 470g眼診断 = 8mmクローズド長さ = 235mmエンドAのフィッティング = ジョーエンドBのフィッティング = ジョーはしご全長 = 349mm
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

リギンスクリュー. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこの亜鉛めっきスチール製リギンスクリューは、ワイヤを引っ張っても接続するためのアイとフックアイを備えています。ボディを回して、アジャスタを開閉します。. 特長と利点. フック - アイリギングねじです. ターンバックル本体を回転させます. ワイヤロープの張力の固定に使用. ;i> 注意:リフトやトラクションの用途にのみ適しています ;/i>
仕様材質 = スチール表面処理 = 電気亜鉛めっきエンドフィッティング = フックとアイネジサイズ = M12重量 = 454g眼診断 = 16mmクローズド長さ = 241mmエンドAのフィッティング = フックエンドBのフィッティング = 目はしご全長 = 324mm
1個
549 税込604
5日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります