物流用品 :「バッグ用金具」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続部は溶接しているため丈夫です。 直線部分が対になっているので、ゴム繊維などの幅のあるベルト同士の連結などに使用できます。
用途かばんや衣類などの金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク
1個
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

溶接付です。
用途かばんや衣類等の金具として トラスコ品番849-2347 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)12 種類リンク 寸法A(mm)35 寸法D(mm)4 寸法B(mm)32 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.39
1個
299 税込329
翌々日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります