物流用品 :「ヒューム管 寸法」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!!
使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。
ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。
生産物賠償責任保険付
用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等
機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等
コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等
木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等
プラスチック製品・・・ボート・浴槽
自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等
各種工事・・・建築・土木・造園・電気等
各種作業・・・引越・港湾荷役等
種別両端アイ形
材質ポリエステル
色ブルー
等級JIS4等級
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS B 8818規格品
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25UP!!。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。
生産物賠償責任保険付
用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等
機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等
コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等
木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等
プラスチック製品・・・ボート・浴槽
自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等
各種工事・・・建築・土木・造園・電気等
各種作業・・・引越・港湾荷役等
種別エンドレス形
色ブルー
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS B 8818規格品
材質ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
「くい付き」解消機構付き。操作の簡単な空転装置。強力ロードチェーン(強力熱処理チェーン)。作業性の良いゴム製グリップ。強靱な独自形状のフック。
用途トラックの荷締め、建設現場の芯出し、機械等重量物の据付・移動、土管・ヒューム管埋設、造船・鉱山内等の狭い場所での作業、抜根、抜杭。
ポリエステルを使用。ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ない為、寸法安定性は抜群です。
優れた耐候性・耐久性を発揮。ポリエステル製は、ほとんど吸水せず、耐候性も良いので、屋外での使用には最適です。
使用限界がすぐわかります。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が見えましたら使用中止して下さい。
用途(金属製品)鋼管、鋼材、線材、アルミ、ステンレス、銅、メッキ等磨棒鋼、(機械部品)建築、工作、精密機械等、(コンクリート製品・石材)ヒューム管、テトラポット、パネル、電柱等、(木製品・紙製品)家具、ピアノ、彫刻、紙加工品等、(プラスチック製品)ボート、浴槽等、(自動車製品)自動車車体、部品、原動機等、(各種工事)建築、土木、造園、電気等、(各種作業)引越、建築、土木、造園、引越、港湾荷役等、その他、傷をつけてはならないもの、汚してはならないものにご使用下さい。
材質ポリエステル
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。