物流用品 :「ベアリング ストッパー リング」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車W
取付方式平付旋回
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパートータルロック付
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車
タイプSA型(自在ブレーキ付)
キャスタータイプアングル式キャスター
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ハードゴム
形状自在車S
型式ST型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム(B入)
形状自在車S
型式J型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入
形状固定車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーダブルストッパー付
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
形状自在
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプねじ込み式キャスター
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ネジコミ式キャスター
材質(車輪)ゴム(B入り)
仕様ストッパー付
形状自在車S
六角対辺(mm)30
ストッパーシングルストッパー
軸長L(mm)40
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム(B入)
形状自在車S
型式SJT型自在車
車輪幅(mm)32
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)32
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)ウレタン
荷重種別軽荷重
質量(g)685
ストッパー回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG型・SR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
型式SG型自在車
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.8
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
形状自在車W
金具仕上三価ユニクロ
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
材質(車輪)ウレタン(B入)
形状自在車S
金具仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
旋回式キャスター420J/413Jと併用できる強靭な固定式キャスターです。使用例 : 機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。車輪はラジアルボールベアリング入りです。
トラスコ品番336-9918
材質(車輪)ウレタン
タイプ固定式
ストッパーあり
取付高H(mm)199
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)220
取付座A(mm)120
車輪径D(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
取付座B(mm)120
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪付キャスターです。
材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール
ストッパーあり
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG型・SR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ハードゴム
形状自在車S
型式SG型自在車
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.8
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
ストッパーあり
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)ウレタン
荷重種別軽荷重
質量(g)170
ストッパー回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
1個
¥619
税込¥681
9日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入
取付方式平付固定
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーダブルストッパー付
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
材質(車輪)ナイロン
形状自在
型式E型自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
軽量物運搬用とし幅広く使用されています。
形状自在
型式ET型自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
形状自在
型式SJ型自在車
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
軽量物運搬用とし幅広く使用されています。
材質(車輪)ハードゴム
形状自在
型式ET型自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪付キャスターです。
材質(車輪)ゴム
材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール
ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車
タイプSA型(自在ブレーキ付)
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプアングル式キャスター
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム
形状自在車S
荷重種別軽荷重
型式LG型自在車
車輪幅(mm)20
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)46×35
取付座A×B(mm)59×47
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)22
旋回半径R(mm)49
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S
型式SUS-E型自在車
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一番多く生産され、かつご利用頂いているキャスターです。車輪の回転のみをロックするキャスターです。
材質(車輪)ウレタン
形状自在
型式SG型自在車
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.8
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
用途水場や運搬台車、産業用に数多く使用されています。
材質(車輪)ハードゴム
形状自在車S
型式SUS-SG型自在車
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)55×42
取付座A×B(mm)70×58
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな高品質な大型キャスターです。使用例:取付け座が大きく機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。
トラスコ品番336-2154
材質金具表面処理:三価クロム化成処理
材質(本体)スチール
材質(車輪)ゴム
タイプ旋回式ストッパー付
取付高H(mm)240
取付穴径P(mm)13
許容荷重(daN)220
取付座A(mm)140
車輪径D(Φmm)200
取付座B(mm)140
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)ゴム(B入)
質量(g)638
ストッパー回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
9日以内出荷
軽荷重用として運搬台車に使用されているキャスター
材質(車輪)黒ナイロン
荷重種別軽荷重
ストッパー回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。
各種重量物運搬に適しております。
始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
材質(車輪)MCナイロン
材質車輪:MCナイロン、金具:スチール
ストッパー付
特性耐油性、耐摩耗性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(ベアリング入)車
形状自在車S
車輪幅(mm)32
穴径P(Φmm)11
ストッパー回転ストッパー付
特性耐油性、耐摩耗性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。
ストッパー付タイプは、車輪の回転のみをロックするキャスターです。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
型式SUS-SG型自在車
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)55×42
取付座A×B(mm)70×58
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
材質(車輪)ゴム
材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール
ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
材質(車輪)ウレタンゴム
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール
ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
材質(車輪)ウレタン(B入)
形状自在
型式SJT型自在車
車輪幅(mm)32
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)32
旋回半径R(mm)86
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)
形状自在車S
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。
各種重量物運搬に適しております。
始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質(車輪)MCナイロン
材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス
ストッパー付
特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。