物流用品 :「ベアリング 玉」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
1,045件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ハンドパレックトラック交換部品
適合機種ND、NC 部品名称ボールベアリング 部品番号33 機種区分ND1.0~1.5
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

ハンドパレックトラック交換部品
仕様6004ZZ 適合機種ND、NC 部品名称ボールベアリングNAL 部品番号33 機種区分ND低床
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状固定車 取付方式平付固定 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車T 型式415MA自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ ストッパートータルロック付 適合スパナ21×23 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ポリウレタン 仕様自在ストッパー無、ボールベアリング エスコ品番EA986HT-82 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ポリウレタン 車輪幅(mm)40 全高(mm)90 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/70
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

仕様固定、ボールベアリング エスコ品番EA986HT-71 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ポリウレタン 車輪幅(mm)35 全高(mm)80 耐荷重(kg)200 耐熱温度(℃)-25/70
1個
9,880 税込10,868
翌日出荷

家具用のキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 材質本体:ステンレス、車輪:プラスチック
1個
799 税込879
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ポリウレタン 仕様自在ストッパー無、ボールベアリング エスコ品番EA986HT-81 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ポリウレタン 車輪幅(mm)35 全高(mm)80 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/70
1個
9,720 税込10,692
翌日出荷

仕様固定、ボールベアリング エスコ品番EA986HT-72 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ポリウレタン 車輪幅(mm)40 全高(mm)90 耐熱温度(℃)-25/70
1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車W 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ ストッパートータルロック付 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA986SC-150 材質ソリッドスチール 軸径(Φmm)45 許容荷重(kg)4000 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)55 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120
1個
43,600 税込47,960
翌日出荷

エスコ品番EA986SC-100 材質ソリッドスチール 軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)1700 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)40 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

エスコ品番EA986SC-250 材質ソリッドスチール 軸径(Φmm)70 許容荷重(kg)10000 車輪径(Φmm)250 車輪幅(mm)65 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120
1個
115,000 税込126,500
翌日出荷

エスコ品番EA986SC-200 材質ソリッドスチール 軸径(Φmm)50 許容荷重(kg)6000 車輪径(Φmm)200 車輪幅(mm)55 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120
1個
69,900 税込76,890
翌日出荷

エスコ品番EA986SC-125 材質ソリッドスチール 軸径(Φmm)30 許容荷重(kg)2750 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)55 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120
1個
21,700 税込23,870
翌日出荷

家具用のキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 仕様車輪面:ハード、旋回タイプ、リングマウントにダブルボールベアリング 内蔵 材質本体:ステンレス、車輪:プラスチック 仕上スチール:亜鉛メッキ、車輪、車輪面:黒
1個
779 税込857
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番814-3396 材質本体:スチール、表面処理:クロームメッキ、車輪:ウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)32 ねじピッチ(mm)2 旋回半径(mm)83 車輪434M-KUB 取付高H(mm)138 偏心E(mm)32 ねじTM16 軸長L(mm)40 許容荷重(daN)100 車輪径D(Φmm)100 スパナサイズ(mm)23
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

エスコ品番EA986SD-150 材質鋳鋼 軸径(Φmm)20 寸法(mm)150×46 許容荷重(kg)1000 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120 フランジ外径(Φmm)175
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

エスコ品番EA986SD-250 材質鋳鋼 軸径(Φmm)30 寸法(mm)250×65 許容荷重(kg)2500 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120 フランジ外径(Φmm)300
1個
48,100 税込52,910
翌日出荷

エスコ品番EA986SD-75 材質鋳鋼 軸径(Φmm)20 寸法(mm)75×40 許容荷重(kg)700 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120 フランジ外径(Φmm)100
1個
6,720 税込7,392
当日出荷

エスコ品番EA986SD-100 材質鋳鋼 軸径(Φmm)20 寸法(mm)100×46 許容荷重(kg)800 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120 フランジ外径(Φmm)125
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

エスコ品番EA986SD-200 材質鋳鋼 軸径(Φmm)25 寸法(mm)200×56 許容荷重(kg)1500 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120 フランジ外径(Φmm)230
1個
29,100 税込32,010
翌日出荷

エスコ品番EA986SD-125 材質鋳鋼 軸径(Φmm)20 寸法(mm)125×46 許容荷重(kg)900 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120 フランジ外径(Φmm)145
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。 車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
材質(車輪)ポリウレタン 車輪幅(mm)32 金具仕上光沢亜鉛メッキ 取付ピッチY(mm)51.5/46.5 取付穴径P(mm)8.5 材質(金具)スチール
1個
2,798 税込3,078
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

540HR・固定車(ナイロン一体車輪・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ナイロン一体車輪(複列ボールB入) 形状固定車 型式540HR固定車 車輪幅(mm)40 取付方式平付固定 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付寸法X×Y(mm)78×78 取付座A×B(mm)100×105 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
用途工場、店舗、事業所などの様々な場所に。 仕様自在式 トラスコ品番814-2720 材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)32 ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)129 ねじTM12 軸長L(mm)20 許容荷重(daN)70 車輪径D(Φmm)100
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

材質(車輪)ウレタン車(ボールB入) 形状固定車 取付方式平付固定 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン車(ボールB入) 形状自在車 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。 車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
材質(車輪)ポリウレタン 車輪幅(mm)32 金具仕上光沢亜鉛メッキ 取付ピッチY(mm)51.5/46.5 取付穴径P(mm)8.5 材質(金具)スチール
1個
2,398 税込2,638
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム車(ボールB入) 形状固定車 取付方式平付固定 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。 車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
材質(車輪)ポリウレタン 車輪幅(mm)32 金具仕上光沢亜鉛メッキ 取付ピッチY(mm)51.5/46.5 取付穴径P(mm)8.5 材質(金具)スチール
1個
1,898 税込2,088
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番814-2201 材質本体:スチール、表面処理:三価クロメート化成処理、車輪:ウレタン タイプ固定式 車輪幅(mm)32 車輪434MB-FHU 取付高H(mm)100 取付ピッチY(mm)40 許容荷重(daN)60 取付座A(mm)88 車輪径D(Φmm)75 取付穴径(mm)8.8 取付ピッチX(mm)63 取付座B(mm)69
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。 車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
材質(車輪)ポリウレタン 材質(金具)スチール
1個
1,798 税込1,978
60日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。 車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
材質(車輪)ポリウレタン 車輪幅(mm)32 金具仕上光沢亜鉛メッキ 材質(金具)スチール
1個
1,398 税込1,538
60日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

420S自在車(ナイロンホイール・ゴム車・複列ボールベアリング入) ハンマーキャスター CADデータあり
取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入 形状固定車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーダブルストッパー付 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン車(ボールB入) 形状自在車S 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ ストッパートータルロック付 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回式キャスター420J/413Jと併用できる強靭な固定式キャスターです。使用例 : 機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。車輪はラジアルボールベアリング入りです。
トラスコ品番336-9918 材質(車輪)ウレタン タイプ固定式 ストッパーあり 取付高H(mm)199 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)220 取付座A(mm)120 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 取付座B(mm)120
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります