物流用品 :「ベアリング 種類」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
179件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA986RP-75 材質スチール(リム) 車輪径(Φmm)75 車輪幅(mm)95 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~70 車軸径(mm)20
1個
10,800 税込11,880
当日出荷

エスコ品番EA986SC-150 材質ソリッドスチール 軸径(Φmm)45 許容荷重(kg)4000 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)55 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120
1個
43,600 税込47,960
翌日出荷

エスコ品番EA986SC-100 材質ソリッドスチール 軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)1700 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)40 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

エスコ品番EA986SC-250 材質ソリッドスチール 軸径(Φmm)70 許容荷重(kg)10000 車輪径(Φmm)250 車輪幅(mm)65 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120
1個
115,000 税込126,500
翌日出荷

エスコ品番EA986SC-200 材質ソリッドスチール 軸径(Φmm)50 許容荷重(kg)6000 車輪径(Φmm)200 車輪幅(mm)55 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120
1個
69,900 税込76,890
翌日出荷

エスコ品番EA986SC-125 材質ソリッドスチール 軸径(Φmm)30 許容荷重(kg)2750 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)55 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120
1個
21,700 税込23,870
翌日出荷

エスコ品番EA986SD-250 材質鋳鋼 軸径(Φmm)30 寸法(mm)250×65 許容荷重(kg)2500 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120 フランジ外径(Φmm)300
1個
48,100 税込52,910
翌日出荷

エスコ品番EA986SD-75 材質鋳鋼 軸径(Φmm)20 寸法(mm)75×40 許容荷重(kg)700 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120 フランジ外径(Φmm)100
1個
6,720 税込7,392
当日出荷

エスコ品番EA986SD-100 材質鋳鋼 軸径(Φmm)20 寸法(mm)100×46 許容荷重(kg)800 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120 フランジ外径(Φmm)125
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

エスコ品番EA986SD-200 材質鋳鋼 軸径(Φmm)25 寸法(mm)200×56 許容荷重(kg)1500 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120 フランジ外径(Φmm)230
1個
29,100 税込32,010
翌日出荷

エスコ品番EA986SD-125 材質鋳鋼 軸径(Φmm)20 寸法(mm)125×46 許容荷重(kg)900 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120 フランジ外径(Φmm)145
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

エスコ品番EA986SD-150 材質鋳鋼 軸径(Φmm)20 寸法(mm)150×46 許容荷重(kg)1000 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120 フランジ外径(Φmm)175
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

コブラフック&ダブルボールベアリングで反転作業をサポート。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。 全方向負荷が可能、4倍の安全率。 ニッケルクロムモリブデン鋼製。 精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。 フックに開き限界値表示。 ロット毎疲労試験実地済み。 全数磁気深傷試験済み。 機械指令2006/421EGに適合。 『ピンク塗装』について。 目を引く蛍光色のピンクパウダーによる表面塗装。 周囲温度(225℃~400℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。 ※400℃を上回る高温雰囲気では使用できません。
用途反転作業を多くされる現場に。 材質ニッケルクロムモリブデン鋼
1個
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フォークそのものがスプリングのユニークなスタイルのキャスタです。 トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少します。 2種類の荷重設定があります。 TS4(線径4mm):緩衝荷重~10Kg/最大許容荷重~20kg TS6(線径6mm):緩衝荷重~50Kg/最大許容荷重~70kg 緩衝により車輪回転部への負担が少なく長持ちします。
用途福祉医療機器 軽量運搬用 各種デザインワゴン ※カバー付きでのお届けとなります。(カバーは取り外し可能です) 材質(車輪)ゴムSBR ストッパーなし
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA986RP-82B 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 許容荷重(kg)720 車輪径(Φmm)82 車輪幅(mm)98 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~70 車軸径(mm)20
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

用途ハンドパレットトラック等に エスコ品番EA986RM-75C 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 許容荷重(kg)500 車輪径(Φmm)75 車輪幅(mm)75 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~70 車軸径(mm)20
1個
9,080 税込9,988
翌日出荷

エスコ品番EA986RM-75B 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 許容荷重(kg)410 車輪径(Φmm)75 車輪幅(mm)62 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~70 車軸径(mm)20
1個
8,320 税込9,152
欠品中

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MD-3 材質タイヤ:ナイロン6、リム:スチール 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)300 車輪径(Φmm)75 車輪幅(mm)32 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
3,960 税込4,356
翌日出荷

フォークそのものがスプリングのユニークなスタイルのキャスタです。 トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少します。 2種類の荷重設定があります。 TS4(線径4mm):緩衝荷重~10Kg/最大許容荷重~20kg TS6(線径6mm):緩衝荷重~50Kg/最大許容荷重~70kg 緩衝により車輪回転部への負担が少なく長持ちします。 スチール製プレートタイプの金具です。
用途福祉医療機器 軽量運搬用 各種デザインワゴン 材質(車輪)ゴムSBR ストッパーなし
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MD-4 材質タイヤ:ナイロン6、リム:スチール 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)500 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)37 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
6,050 税込6,655
翌日出荷

エスコ品番EA986RP-85C 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 許容荷重(kg)610 車輪径(Φmm)85 車輪幅(mm)80 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~70 車軸径(mm)20
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

エスコ品番EA986RM-80 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 許容荷重(kg)400 車輪径(Φmm)80 車輪幅(mm)56 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~70 車軸径(mm)20
1個
8,870 税込9,757
8日以内出荷

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-4 材質ナイロン6 軸径(Φmm)10 許容荷重(kg)280 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)37 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

エスコ品番EA986RP-85B 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 許容荷重(kg)680 車輪径(Φmm)85 車輪幅(mm)90 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~70 車軸径(mm)20
1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-8 材質ナイロン6 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)600 車輪径(Φmm)200 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
8,230 税込9,053
翌日出荷

エスコ品番EA986RM-85B 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 許容荷重(kg)530 車輪径(Φmm)85 車輪幅(mm)70 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~70 車軸径(mm)20
1個
9,760 税込10,736
8日以内出荷

用途ハンドパレットトラック等に エスコ品番EA986RM-80C 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 許容荷重(kg)280 車輪径(Φmm)80 車輪幅(mm)40 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~70 車軸径(mm)20
1個
8,060 税込8,866
翌日出荷

エスコ品番EA986RM-80B 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 許容荷重(kg)500 車輪径(Φmm)80 車輪幅(mm)70 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~70 車軸径(mm)20
1個
9,900 税込10,890
翌々日出荷

用途ハンドパレットトラック等に エスコ品番EA986RP-85E 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 許容荷重(kg)900 車輪径(Φmm)85 車輪幅(mm)120 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~70 車軸径(mm)25
1個
17,500 税込19,250
翌日出荷

エスコ品番EA986RP-85D 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 許容荷重(kg)570 車輪径(Φmm)85 車輪幅(mm)75 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~70 車軸径(mm)20
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

用途ハンドパレットトラック等に エスコ品番EA986RM-80D 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 許容荷重(kg)680 車輪径(Φmm)80 車輪幅(mm)95 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~70 車軸径(mm)20
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

用途ハンドパレットトラック等に エスコ品番EA986RM-60B 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 許容荷重(kg)320 車輪径(Φmm)60 車輪幅(mm)60 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~70 車軸径(mm)10
1個
7,490 税込8,239
翌日出荷

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-7 材質ナイロン6 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)500 車輪径(Φmm)175 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
8,910 税込9,801
翌日出荷

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-6 材質ナイロン6 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)400 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
6,090 税込6,699
翌日出荷

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-5 材質ナイロン6 軸径(Φmm)10 許容荷重(kg)300 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)40 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
3,990 税込4,389
翌日出荷

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-10 材質ナイロン6 軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)1000 車輪径(Φmm)250 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

エスコ品番EA986SF-75 材質ソリッドスペシャルスチール 軸径(Φmm)20 寸法(mm)75×40 許容荷重(kg)800 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120 フランジ外径(Φmm)100
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

エスコ品番EA986WB-50 材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール 軸径(Φmm)8 許容荷重(kg)210 車輪径(Φmm)50 車輪幅(mm)24 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-40/120
1個
4,470 税込4,917
翌日出荷

エスコ品番EA986SB-150 材質鋳鋼 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)-50/300℃:720、-100/600℃:520 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)50 種類プレーンベアリング 耐熱温度(℃)-100~600
1個
9,630 税込10,593
翌日出荷

エスコ品番EA986ME-5 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)250 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)35 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/70
1個
7,360 税込8,096
翌日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります