物流用品 :「ホイスト滑車」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
メッセンジャワイヤを使用した中継ケーブル支持ツリテです。
ワイヤー径(Φmm)4~6
強くて美しい静電粉体塗装です。
Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。
アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。
あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。
カラーをサイドプレートの内・外に入れ替える事により、適用ビーム巾を3種類に調節することができます。脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。
適合レール兼用
ねじれない編込みロープ採用で作業効率大幅UP。
用途吊具、園芸、土木、建設など
吊上能力(kg)100
破断荷重(kg)450
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)5×19
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
強化プラスチック製で耐久性に優れています。
トラスコ品番283-6009
質量(g)80
適合ワイヤ径(Φmm)4~12
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ビーム(H型鋼・I型鋼)に連結箇所を設けるために製作されたものです。
チェーンブロック、ホイスト等の吊り下げ、レバーホイストや滑車の横引きの為のビームとの連結金具としてご利用ください。
ビームへの取付け、取り外しは、ハンドルを廻すだけで簡単・迅速です。
広範囲のビーム幅に適応できます。(範囲は本体に刻印)
フック取付がつづみ形ですから、横引きの時もフックがビームクランプの中心にきます。
安全係数5倍設計で製作し、堅牢・安全です。
取り外しが出来ないよう、また、ゆるみ防止のため、固定ネジが設けられてます。ビームクランプの永久設置や振動のある時は、安全の為固定ネジを六角レンチで締め付けて下さい。
小型軽量設計でコンパクト仕様になっています。
4段階アジャストで幅広い現場に対応可能です。
質量(kg)4.7
最小回転半径(mm)900
適合レール幅(mm)横行/50-75-100-125
適合レールI型
仕様滑車:上部:2車、下部:2車
材質ロープ:クレモナ、フック:スチール
質量(g)2.2k
使用荷重(kg)250
ロープ径(Φmm)8
ロープ長さ(m)3
車径(mm)Φ50
アズワン品番64-2297-18
1台
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg)350
トラスコ品番375-1040
質量(g)570
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ツリテ2ケ付
種別H形
定格荷重(kg)250
トラスコ品番485-4420
質量(kg)1.9
寸法a(mm)94(レール巾50mm)119(レール巾75mm)144(レール巾100mm)
最小回転半径(mm)600
適合レール幅(mm)50・75・100
適合レールH型
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg)350
トラスコ品番290-2346
質量(g)550
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
付属品滑車、エンドスイベル
トラスコ品番114-2095
適合機種ECW100
材質スチール
質量(kg)0.75
荷重(t)最大吊上:0.2
1組
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
吊元に取り付けることで、手動でのスムーズな横移動を可能にします。
トラスコ品番827-5562
質量(kg)0.8
定格荷重(kg)60
適合ビーム幅(mm)75
1台
特価
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
小型軽量で持ち運びに便利です。チェーンブロック等よりも高速で巻上げ可能です。ロープが太いので操作しやすくなっています。滑車が大きくロスがわずかです。
用途倉庫での荷役作業などに使用できます。
ロープ径(Φmm)8
定格荷重(kg)250
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
円形ダブルカムロック方式のため、より強い締付力が発生し安全な作業ができます。
2個の吊り穴で全方向の作業ができます。
Iビームなどの勾配のある吊り荷にも使用できます。
業界一軽量なねじクランプです。
用途吊り上げ、運搬作業用に。電気チェーンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
小型軽量ですので一人で取り付けすることができます。
パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。
48.6mm単管専用です。
用途ホイスト、ウインチ、滑車等を吊り下げて使用できます。
取付面(mm)約450
定格荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]
最大使用荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]
自重(kg)9.5
旋回角度(°)180
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
超軽量小型で吊り穴1個のクランプです。球状ダブルカムロック式でテーパーのあるIビームなどを確実に挟み込みます。
用途吊り上げ、運搬作業用。電機チェンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
小さい力でらくらく持ち上げホイストロープです。上下に滑車があり、小さな力で重い荷物を持ち上げる事が可能です。実用持ち上げ能力は100kgです。ねじれない編込みロープ採用で作業効率がUPしています。
用途荷物の吊り上げ。
材質ポリプロピレン、鋼
揚程(m)2.5
吊上能力(kg)100(実用)
破断荷重(kg)450
寸法(mm×m)ロープ:5×19
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。