物流用品 :「ボード運搬台車」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。
仕様組立式 サイドハンドルタイプ 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) ブレーキ有無なし 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人30分 特性長尺物搬送 材質(荷台)スチール ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベニヤ板などの木材・金属製のパイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に適しており、ハンドルは必要に応じて取り外しできます。 土台となる樹脂の表面に細工を入れ、商品の落下やズレの予防できる滑り止め加工 キャスターは外側キャスターと中央キャスターに10mmの差をつけ、運搬の操作性を向上させ、自在キャスターの片側はロック機構付
質量(kg)35.0 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 耐荷重(kg)200 床面高さ(mm)245 荷台寸法(mm)1000×600 ブレーキ種類ストッパー 特性ハンドル着脱可、滑り止め(積載面) 材質(荷台)PP ハンドルタイプ着脱式、サイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
50,698 税込55,768
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
用途店舗、倉庫などに利用可能。ベニヤ板・パイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に最適です。 材質(車輪)ゴム 材質(荷台)スチール ハンドルタイプサイドハンドル式
1台
19,980 税込21,978
10日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイション折りたたみ式台車CAD型
コンパネ、ボードなどの運搬に適しています。 ボード長さ1800mmまでなら積載したままエレベーターにも載せられます。
用途コンパネ・石膏ボード等の運搬 トラスコ品番818-4050 長さ(mm)603 質量(kg)17 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)993 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個 均等荷重(kg)200 床面高さ(mm)70 荷台寸法(mm)550×206 荷台寸法(幅)(mm)687 ハンドル高さ(mm)993 キャスター径(Φmm)100 ブレーキ種類ストッパー 特性折畳可 材質(荷台)アルミ 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

グリーン 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり ブレーキ種類ストッパー 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 特性長尺物搬送、グリーン購入対応商品 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪径(Φmm)100 高さ(mm)880 ブレーキ有無あり 耐荷重(kg)60 キャスター4輪(自在×2、固定×2) 荷台寸法(mm)900×600 荷台寸法(幅)(mm)900 ハンドル高さ(mm)880 構成(フレーム)グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・アングルコネクタインナー型 ブレーキ種類ストッパー 荷台寸法(奥行)(mm)600 ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1個
36,515 税込40,167
13日以内出荷

ポニーのモタレ部分が折りたたみ式になりました。 折りたたみツマミを引くだけで簡単に折りたためます。 ガラスの当たる面は底はゴム、背板はポリウレタンを貼ってあります。 強力なブレーキもついています。
最大積載量(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)740 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×740×770 荷台寸法(奥行)(mm)800 ブレーキ/ストッパーあり
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

サカエボード台車ガイド仕様
エコ商品
回転半径が従来の四輪車とくらべて1/2以下で回ります。「クイックターン方式」採用。
質量(kg)34 グリーン 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスター125Φゴム車(自在ストッパー付4個、固定2個) 均等荷重(kg)500 床面高さ(mm)205 荷台寸法(mm)1270×870 ハンドル高さ(mm)910 ブレーキ種類ストッパー 色(本体)グリーン 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1270×870×910 特性グリーン購入法適合商品 グリーン購入法適合 ブレーキ/ストッパーあり 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

ハンドルが取り外し可能で、様々な形状の長物板が運べます。 固定の大型キャスターに補助輪(自在)もついていて安定して使用できます。
トラスコ品番819-4978 全長(mm)1320 質量(kg)14 材質(車輪)ゴム 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)900×580×1300 キャスター自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個 均等荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)580 ハンドル高さ(mm)1100 キャスター径(Φmm)200 荷台寸法(奥行)(mm)900 すくい板(mm)(長さ)470×(幅)125 材質(荷台)スチール
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

貨物(プレート、サッシ、窓など)を手軽に運搬でき、コンパクトで持ち運びに便利です。Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。
仕様完成品、紛体塗装、空気入りタイヤ(640670) 材質本体:スチール、タイヤ:ゴム 材質(車輪)ゴム 均等荷重(kg)200 キャスター径(Φmm)250 2018年トラスコ掲載ページ8 1008 材質(荷台)スチール
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

必要に応じて取り外し可能なサイドハンドル付の台車です。 合板や長尺のパイプ・大きな荷物等の運搬に最適です。 台車天面にはすべり止め防止のマット付がついています。 ゴム製のキャスターを使用しているので、走行音が静かで快適です。 ボルト固定式のハンドルなので、ガタつきが少なく、抜け落ちの心配がありません。
用途通常荷物の運搬から長尺・異形荷物の運搬まで 質量(kg)30 材質(車輪)天然ゴム 車輪幅(mm)32 ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)200 キャスター自在キャスター(ブレーキ付)×2、自在キャスター(ブレーキ無)×2、固定キャスター×2 床面高さ(mm)195 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)825 キャスター径(Φmm)125 ブレーキ種類ストッパー 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 特性静か 取扱説明書(2.3MB) 荷台寸法(奥行)(mm)1000 材質(荷台)スチール(粉体塗装)+合成ゴム製マット スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

楽で自律的な石膏ボードの持ち運び 1人で最大2枚のボードを運ぶことができます。 幅の広いベースにより、安定性が向上し、石膏ボードの損傷を防ぎます。 軽量でコンパクト
仕様●サイズ:350(W)×105(D)×850(H)mm●ボード保持部:250×55mm●材質:スチール●重量:2kg アズワン品番65-2311-08
1台
12,000 税込13,200
当日出荷

合板や長尺のパイプ等の長尺・異形分の運搬に最適なサイドハンドルタイプの台車です。 なめらかな走行で静音性に優れたTPR車輪を採用。 ボルト固定式のハンドルなので、ガタつきが少なく、抜け落ちの心配がありません。
用途通常荷物の運搬から長尺・異形荷物の運搬まで 質量(kg)12.5 ブルー 材質(車輪)TPRゴム ブレーキ有無なし 積載荷重(kg)150 キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 床面高さ(mm)135 荷台寸法(幅)(mm)470 ハンドル高さ(mm)905 キャスター径(Φmm)100 材質(ハンドル)スチール 取扱説明書(1.3MB) 荷台寸法(奥行)(mm)720 材質(荷台)スチール 荷台有効寸法(幅W×奥行D)(mm)380×720 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

折りたたみツマミを引くだけで簡単に折りたためます。 ガラスのあたる面は底はゴム、背板はポリウレタンを貼ってあります。 強力なブレーキもついています。 少し大きなガラス板の搬入が可能。幅300ミリ以下の細長いガラスの積み込みも可能です。 背面のT型ロープ掛けフックも、上、中、下の3か所に取り付けてあるので大変便利です。 キャスターも6輪になり、より安全走行になっています。 背面背板の厚みも増し、支柱木部も太い角材にして、より強度も増やしています。
最大積載量(kg)400 荷台寸法(幅)(mm)710 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×710×1300 荷台寸法(奥行)(mm)1200 ブレーキ/ストッパーあり
1台
213,890 税込235,279
6日以内出荷

手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
材質(車輪)ゴム タイプサイド付 材質(キャスター)ゴム キャスター種類固定車2個,自在車2個 材質(荷台)スチール ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツマミを引くだけでモタレ部分が簡単に組立て、折りたたみが出来ます。 エレベーターを利用する時は三角柱の頂点より内蔵のパイプを引き上げ、後側の蝶ねじで固定した後、たて積して下さい。 マンションのエレベーターにも楽々のれます。(念の為本体側面のフックを利用してロープ掛して下さい。) 強力なブレーキもついています。 平地のみでの搬送は横積にして下さい。
ブレーキ付き ブレーキ有無あり キャスター4輪(自在×2、固定×2) ブレーキ種類フットブレーキ 特性取っ手付き ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
91,980 税込101,178
6日以内出荷

軽量で取り回しのしやすいコンパクトタイプのカゴ台車です。 床板が樹脂製なので鉄製の床板と比較して音も静かです。 総重量約25.5kgなのでトラックや車への積み込みも楽に行えます。
用途運搬用途に 材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム 質量(kg)約25.5 アイボリー 車輪径(Φmm)125 積載荷重(kg)150 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1200 使用キャスター自在車ストッパー付×2個、自在車ストッパー無×2個 間口(mm)外寸/内寸850/780 奥行(mm)外寸/内寸650/620 高さ(mm)外寸/内寸1200/950 取扱説明書(0.7MB) 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)780×620×950
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

石こうボード等を手軽に運べるミニトロリーです。ソフトなグリップは握りやすく、快適かつ安全に作業できます。
トラスコ品番256-8803 材質本体:スチール(焼き戻し処理済)、車輪:ゴム 長さ(mm)350 幅(mm)105 高さ(mm)850 均等荷重(kg)90 キャスター径(Φmm)125
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります