物流用品 :「メタル軸受」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
材質SUS304
質量(g)510
材質(車輪)ステンレス
寸法L(mm)98
寸法A(mm)36
寸法F(mm)2
寸法D(mm)15
寸法E(mm)36
寸法B(mm)82
寸法C(mm)52
寸法G(mm)5(皿8.5)
使用軸受ステンレス含油メタル
材質(枠)ステンレス(304電解)
車幅(mm)12.8
車溝幅(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)2.94
使用荷重(N)2940
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
4点で壁、天井などに固定できます。
用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。
トラスコ品番506-1893
材質枠材:SUS304/車材:SUS303
寸法L(mm)98
寸法H(mm)63
使用荷重(kg)150
寸法A(mm)36
寸法D(mm)15
寸法E(mm)19
寸法B(mm)52
寸法C(mm)2
車径(mm)50
寸法G(mm)41
寸法K(mm)Φ5
使用ロープ径(mm)最大:8
使用軸受ステンレス含油メタル
車幅(mm)12.8
車数1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
材質SUS304
質量(g)550
材質(車輪)ステンレス
寸法L(mm)98
寸法H(mm)63
寸法A(mm)36
寸法F(mm)36
寸法D(mm)15
寸法E(mm)19
寸法B(mm)52
寸法C(mm)2
寸法I(mm)58
寸法J(mm)80
寸法G(mm)41
寸法K(mm)5
使用軸受ステンレス含油メタル
材質(枠)ステンレス(304電解)
車幅(mm)12.8
車溝幅(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)2.94
使用荷重(N)2940
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。