物流用品 :「ワークホルダー」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

移動に便利なハンドル付きのワゴンです。 トレーのポケットやホルダーを活用し、あなた好みの作業台に! これ一台であらゆる場面で作業スペースを展開できます。 丈夫な金属キャスター仕様。 スポンジシートが3枚付属。工具を守り傷つけにくくします。
用途工具の整理・整頓に。 レッド 高さ(mm)975 奥行(mm)410 間口(mm)670 段数3 耐荷重(kg)15(棚1枚) 引出しなし
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

小物工具や使用頻度の高い工具の整理に便利なパネル仕様のワゴンです。 小物の収納や整理に便利なパネルに引っかけられるバスケットやフックも付属。 トレーのポケットやホルダーを活用し、あなた好みの作業台に! これ一台であらゆる場面で作業スペースを展開できます。 丈夫な金属キャスター仕様。 スポンジシートが3枚付属。工具を守り傷つけにくくします。
用途工具の整理・整頓に。 付属品バスケット、フック レッド 高さ(mm)1290 奥行(mm)410 間口(mm)570 段数3 耐荷重(kg)15(棚1枚)、10(パネル) 引出しなし
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

作業台での低トルクの細かい締め付け作業に最適です。 本体全体とホルダがツールをしっかり固定することで締め付け時の衝撃の発生を抑えます。 また、内蔵されたスプリングバランサーがツールの取り回しを容易にします。
トルク(N・m)15
1台
139,800 税込153,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車整備用に開発されたケースです。実用的な機能が作業効率を高めます。 工具の一時保管に便利な強力マグネットベース付です。ワンタッチで固定できるスプレー缶ホルダー付です。作業点検表などを立てて使えるバインダー立て付です。所有者を識別できるカードホルダー付です。 計器、部品などの保管に便利なカギ付き物入れです。他の機械等をキズつけないゴムプロテクタ付です。 車輪は全輪自在式で内2つはストッパー付です。転倒防止のため2段同時に引き出せない安全設計の引出し。 工具の管理ができる仕切板付です。サイドは小物収納に便利な引出し付です。 ハンマなどの収納に便利なホルダー付です。廃品やウエス入れなどに便利なカゴ付です。
トラスコ品番852-0250 セット内容本体、引出し×2、仕切板大×4/中×6/小×5、トップマット×1、工具類ホルダー×1、バインダー立て×1組、スプレー缶止め×2、カゴ×1、マグネットベース付パイプ×1、カギ×2 質量(kg)50 引出し寸法(mm)w500× d405×h50・w500× d405×h85
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

RV-360 回転式溶接作業台「レボ360」 SUZUKID(スズキッド) 動画あり
天板が回転する事で作業者が移動せずに溶接作業が可能です。 壁が接近している場所や狭い場所に有効です。 天板穴空き部にクランプをセットする事で材料や治具の固定が可能です。 トーチホルダーが付属しており大変便利です。
用途溶接作業 仕様クランプ2個付き 高さ(mm)680 本体質量(kg)22 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×500×680
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

360度方向に動く上部ホルダと手元のクランプで可動域が広くあらゆる角度からの締め付け作業が簡単に行えます。
トルク(N・m)15
1個
16,980 税込18,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各トレー仕切り付で、トレーを有効に使えます。ドライバーホルダ・フリーバスケットを標準装備しています。作業性を考えた天板マットと相手側を保護する上下のプロテクター。
付属品ドライバーホルダ(8本掛け)、フリーバスケット トラスコ品番457-2777 材質スチール シルバー 高さ(mm)900、こぼれ止め:中段 45/下段 80 ピッチ棚板調整:固定 奥行(mm)418 間口(mm)618 段数4段 耐荷重(kg/段)トレー:15 キャスター径(Φmm)75 棚板天板マット付棚板 中段:仕切付棚板 下段:こぼれ止め付棚板 グリーン購入法適合 最大積載量(kg/台)100
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

QS ONEラインのモジュールを、QS TWOおよびPROモジュールと直感的に組み合わせることができます。壁や床に取り付けるプレートとして、2in1の機能を持っています。漆塗りの合板を作業面として使える3in1機能があります。安全ベルト用スチールホルダーが4つ付いています。ポリアミド製コネクターを使用しています。強化構造により、高い安定性を提供します。英語商品名は [ ONE Adapter Work Platform ]です。
用途壁や床に取り付けて、モジュールを安定して固定するための取り付けプレートとして使える。工具の取り付けや作業台としても利用できる 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×580×70 最大耐荷重(kg)地上:30、壁面:12
1個
8,898 税込9,788
翌日出荷

各トレー仕切り付で、トレーを有効に使えます。ドライバーホルダ・フリーバスケットを標準装備しています。ボールベアリング式スライドレール使用で可動トレーの動きがスムーズです。可動トレーは前後に動き作業性を高めます。作業性を考えた天板マットと相手側を保護する上下のプロテクター。
付属品ドライバーホルダ(8本掛け)フリーバスケット トラスコ品番457-2769 質量(kg)27 間口W×奥行D×高さH(mm)618×418×900 耐荷重(kg/段)可動トレー:10、固定トレー:15 荷姿組立式 ストッパーあり 棚板天板:マット付棚板、中段:仕切付棚板、下段:こぼれ止め付棚板
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

覆工板の穴に固定できる手摺支柱 履工板の穴に取付け、取外しがしやすく、ワンタッチで支柱がガッチリ締め付けられます。 先端のツメと、支柱の手摺ホルダーの方向は同一になるように設計されており、手摺パイプにかかる衝撃に対して強く、穴への取付・取り外し作業の目安にもなります。 手摺部分の出っ張りがほとんどなく、安全です。
質量(kg)5 タイプO型 仕上溶融亜鉛めっき ボルト平径(mm)21
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
仕様組立式 グリーン 材質(車輪)ナイロンウレタン 奥行(mm)600 キャスター固定×2、自在×2 ストッパーあり(×2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
72,980 税込80,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サカエツーリングワゴン
エコ商品
ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
仕様組立式 グリーン 材質(車輪)ナイロンウレタン 奥行(mm)600 ストッパーあり(×2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
仕様組立式 グリーン 材質(車輪)ナイロンウレタン 奥行(mm)600 キャスター固定×2、自在×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
仕様組立式 グリーン 材質(車輪)ナイロンウレタン 奥行(mm)600 キャスター自在×4 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
85,980 税込94,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各トレー仕切り付で、トレーを有効に使えます。ドライバーホルダ・フリーバスケットを標準装備しています。ボールベアリング式スライドレール使用で可動トレーの動きがスムーズです。可動トレーは前後に動き作業性を高めます。作業性を考えた天板マットと相手側を保護する上下のプロテクター。
付属品ドライバーホルダ(8本掛け)フリーバスケット トラスコ品番457-2742 質量(kg)27 間口W×奥行D×高さH(mm)618×418×900 荷姿組立式 ストッパーあり 棚板天板/マット付棚板中段/仕切付棚板下段/こぼれ止め付棚板 棚板調整ピッチ(mm)固定
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

各トレー仕切り付で、トレーを有効に使えます。ドライバーホルダ・フリーバスケットを標準装備しています。ボールベアリング式スライドレール使用で可動トレーの動きがスムーズです。可動トレーは前後に動き作業性を高めます。作業性を考えた天板マットと相手側を保護する上下のプロテクター。
付属品ドライバーホルダ(8本掛け)フリーバスケット トラスコ品番457-2751 質量(kg)28 間口W×奥行D×高さH(mm)618×418×900 荷姿組立式 ストッパーあり 棚板天板/マット付棚板中段/仕切付棚板下段/こぼれ止め付棚板 棚板調整ピッチ(mm)固定
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

全8つの引き出しでたくさん収納できる工具ボックス。側面にはフックを掛けられる穴がたくさん!。立てて収納できる縦型引き出しで書類も取り出しやすい!。飲み物を置けるドリンクホルダーや小部品を仕分けやすいパレット付き。ハンドルとキャスター付きで移動も簡単。保管や防犯に便利な鍵付きで棚を施錠可能。作業に必要なものをまとめて、作業と片付けの効率をアップ!
材質鉄、ステンレス、ポリプロピレン 質量(kg)47 耐荷重(kg)天板/35、引出し/各30 キャスター直径12cm (固定キャスター:2個、ストッパー付き自在キャスター:2個) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)84×46×87.5 (ハンドル、キャスターを含む)
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

2人作業可能な2人乗りタイプの高所作業台です。 3系統の緊急降下装置を標準装備で停電時でも安全に降下できます 高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です アウトリガーインターロックの作動状況が一目で確認できますので安心です。 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。 受注生産品
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。
1台
2,998,000 税込3,297,800
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノンアウトリガーで設置スペースをとらないコンパクト仕様の高所作業台です。 アウトリガーが干渉し、設置のできない狭所でも活躍します。 3系統の緊急降下装置を標準装備。停電時でも安全に降下できます。 高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。 受注生産品
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。 材質アルミ 寸法(mm)作業床:660×680 電源(V)(標準)AC100、(オプション)DC12 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)820×1520×1930 標準装備品アウトリガーインターロック、作業床上電源、緊急降下装置、緊急停止ボタン、マニュアルホルダー、過積載防止装置 最大使用質量(kg)159
1台
1,898,000 税込2,087,800
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります