物流用品 :「一輪車 3才深型」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
こんなお得な商品も!

一輪車 3才 深型 ノーパンクタイヤ
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
土木、建設工事用深型一輪車。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。
用途モルタル、解体ガラ等の運搬に。
トラスコ品番868-2202
寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分)
全長(mm)1288
質量(kg)14.7
車輪径(Φmm)365
材質(本体)スチール
容量(L)40
全幅(mm)496
積載荷重(kg)100
全高(mm)615
材質(キャスター)スチール・ゴム
板厚(mm)0.8
アズワン品番64-8344-36
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
スチール製の深型一輪車です。
ノーパンクタイヤ仕様。パンクの心配や空気圧の管理が不要です。
土木・建設工事や農作業、その他さまざまな用途でご使用いただけます。
用途土木・建設作業、農作業に
仕様ノーパンクタイヤ
寸法(mm)830×510×270(バケット部分)
全長(mm)1240
質量(kg)14.25
色紺色
車輪径(Φmm)355
材質(本体)スチール
材質(車輪)スチール+ゴム
容量(L)約60
全幅(mm)530
積載荷重(kg)120
全高(mm)620
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

一輪車 3才 深型
モノタロウ
¥12,980
税込¥14,278
軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土木、建設工事用。モルタル、解体ガラ等の運搬に。
トラスコ品番868-2204
材質フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキタイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製)
寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分)
質量(kg)13.0
容量(L)約75
積載荷重(kg)100
本体寸法(mm)全長1288×全幅496×全高615
板厚(mm)0.8
アズワン品番64-8344-38
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
一輪車の取り替え用バケット。バケット4箇所にボルト・ナットで固定します。
材質スチール
全長(mm)770
板厚(mm)0.8
発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体73973613
材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)
質量(kg)3.2
車輪径(Φmm)355
車輪幅(mm)75
規格13×3インチ
シャフト径(Φmm)16
耐荷重(kg)100
シャフト長さ(mm)170
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土砂、肥料、収穫物の運搬に。農園芸、造園作業用。
トラスコ品番868-2205
材質フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキタイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製)
寸法(mm)全長770×全幅680×深さ135(バケット部分)
質量(kg)12.9
容量(L)20
積載荷重(kg)100
本体寸法(mm)全長1340mm×全幅680mm×全高555mm
板厚(mm)0.8
アズワン品番64-8344-39
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
用途3才(深型)一輪車のバケット取り付け用ボルト・ナット。
セット内容丸皿ネジ(M6×30mm)×2、丸皿ネジ(M6×50)×2、スプリングワッシャ付ナット(M6)×4
材質スチール
質量(g)150
1組
¥359
税込¥395
3日以内出荷
バケットの形状が特殊ですので運搬物を前方へ落としやすく、堆肥や土・肥料の運搬に最適です。
全長(mm)1385
質量(kg)9.3
容量(L)約80
全幅(mm)660
積載荷重(kg)100
全高(mm)660
ハンドル高さ(mm)530
長さ外寸(mm)(バケット)860
材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
バケットの容量が110リットルと大きく、さらに深型ですので飼料の運搬や野菜の収穫に最適です。
全長(mm)1400
質量(kg)11
容量(L)約110
全幅(mm)665
積載荷重(kg)100
全高(mm)650
ハンドル高さ(mm)530
長さ外寸(mm)(バケット)880
材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
農園芸、造園作業用浅型一輪車。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。
用途土砂、肥料、収穫物等の運搬に。
トラスコ品番868-2201
寸法(mm)全長770×全幅680×深さ555(バケット部分)
全長(mm)1340
質量(kg)14.6
車輪径(Φmm)365
材質(本体)スチール
容量(L)20
全幅(mm)680
積載荷重(kg)100
全高(mm)555
材質(キャスター)スチール・ゴム
板厚(mm)0.8
アズワン品番64-8343-82
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
一般的空気入り(チューブ入り)タイヤです。走行時の弾力性に優れています。
用途一輪車の交換用タイヤとして
材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)
質量(kg)2.2
車輪径(Φmm)356
車輪幅(mm)76
規格13×3インチ
シャフト径(Φmm)16
耐荷重(kg)100
シャフト長さ(mm)170
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
軽量で頑強。
安定性があり作業効率アップ。
1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
積載荷重(kg)100
全高(cm)69
特殊の形状により、(直立安定性)(抵抗が軽い)(旋回時も安定)エアータイヤに近いクッション性あり。
用途一輪車の交換用タイヤ
材質(タイヤ)ポリウレタン
車輪径(Φmm)360
車輪幅(mm)70
耐荷重(kg)100
車軸径(mm)15
材質(ホイール)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
仕様ノーパンクタイヤ
材質スチール
寸法(mm)680(W)×1340(D)×555(H)
質量(kg)14.6
容量(L)約50
型番181022
荷台寸法(mm)680×770
タイヤ外径(mm)365
積載均等耐荷重(kg)100
1台
¥16,200
税込¥17,820
当日出荷
プラスチック製の舟をワンタッチで取り外せば、コンテナカーとして使用可能です。
タイヤを付け替えて一輪車として使用可能です。
トラスコ品番239-4685
質量(kg)14.5
容量(L)56
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1110×525×710
均等荷重(kg)100
タイヤタイプ空気入(13×3)
1台
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。