カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品
        • 運搬機器(3)
        • キャスター(12)
        • 作業台(2)
        • ハシゴ・脚立・踏み台・足場台(109)
        • 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ(1)
        • ワイヤー・スリング・吊具・バランサー(16)
        • 仮設機材(476)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

物流用品 :「仮設」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
  • 仮設足場
619件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くい丸システムズ 板ハンガー中継ぎ 君岡鉄工くい丸システムズ 板ハンガー中継ぎ君岡鉄工(1件のレビュー)
839税込923
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ツメの幅が広く、2枚の抜き板を重ねて挟み込めるようになっています。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき
クランプ 単管用 モノタロウクランプ 単管用モノタロウ(31件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)質量(kg)約0.71(1個あたり)規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6
ポストジンク 単管パイプ(ピン無) 大和鋼管ポストジンク 単管パイプ(ピン無)大和鋼管(10件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タルキ止めクランプ 単管用 モノタロウタルキ止めクランプ 単管用モノタロウ(4件のレビュー)
289税込318
1個ほか
当日出荷
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
用途垂木と単管接合用材質熱間圧延高張力鋼質量(kg)0.45規格仮設工業会認定外品適合パイプ径(Φmm)48.6
足場板 ALT-C-G アルインコ足場板 ALT-C-Gアルインコ(14件のレビュー)
5,598税込6,158
1枚ほか
当日出荷から翌日出荷
表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。 仮設工業会認定品
材質アルミ厚さ(mm)36
クランプ 鉄骨用 モノタロウクランプ 鉄骨用モノタロウ(7件のレビュー)
979税込1,077
1個ほか
当日出荷
鉄骨と単管をつなぐためのクランプです。 安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交と固定タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途鉄骨と単管接合用材質(本体)熱間鍛造品(有色クロメートメッキ)/(ボルト)高張力ボルト規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6
アルミ合金製長尺足場板 光洋機械産業アルミ合金製長尺足場板光洋機械産業(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
3日以内出荷
量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質アルミ合金許容荷重(kg)120(1800mm支持間)高さ(mm)32
くい丸システムズ 板コーナー 君岡鉄工くい丸システムズ 板コーナー君岡鉄工(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
ツメが2個付いたタイプです。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき
フラワーサポート 光洋機械産業フラワーサポート光洋機械産業(13件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
仮設工業会認定品。 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。 フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg)2000調整ねじ(mm)145メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
アイアンマン スーパーツールアイアンマンスーパーツール(14件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から8日以内出荷
主として作業構台等の仮設構造物の部材の結合に最適。 構造物のボルト締め、溶接結合などに比較して、構築解体作業が大巾スピードアップかつ安全。 ボルトの先端部分は高周波焼入れをしており、鋼材をガッチリと食い込む特殊設計。
クサビ式足場用手すり 光洋機械産業クサビ式足場用手すり光洋機械産業
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm)Φ42.7
足場吊りチェーン K型 コンドーテック足場吊りチェーン K型コンドーテック(22件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
生産物賠償責任保険付で安心です。 取つけはやさしく、外れにくいフックを採用。 材質・製造工程は万全を期しています。 全数耐力試験の実施と抜き取りによる破断・伸び曲げ試験を行っています。 仮設工業会認定マーク付き。
耐久基準800以上
くい丸 君岡鉄工くい丸君岡鉄工(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき膜厚Z27相当
クサビ式足場用支柱 光洋機械産業クサビ式足場用支柱光洋機械産業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm)Φ48.6
くい丸システムズ リングフック 君岡鉄工くい丸システムズ リングフック君岡鉄工(5件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
リング(外径Φ50・太さΦ9)が1つ付いた強力タイプのフックです。 構造物を固定する時、ロープでしっかりと固定することができます。 ステンレスのキャップスクリューボルトと六角ナットで強力に固定します。六角レンチとスパナで取り付けます。
仕上溶融亜鉛めっき
異径単管クランプ Φ32~37×Φ48.6 FSC藤原産業異径単管クランプ Φ32~37×Φ48.6FSC藤原産業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
単管パイプを直角に固定でき、強度も非常に強く安全性も高い商品になってます。対応パイプ サイズ: Φ32~37×Φ48.6用
質量(kg)0.65
共通先ゴム(鉄道・三つ手チリトリ 鉄道型水取り) テラモト共通先ゴム(鉄道・三つ手チリトリ 鉄道型水取り)テラモト(1件のレビュー)
169税込186
1個
4日以内出荷
鉄道型水取り(DP-471-000-0)・鉄道チリトリ(DP-469-020-0)・MM鉄道チリトリ(DP-890-100-0)・三つ手チリトリ(DP-467-100-0)・MM三つ手チリトリ(DP-890-200-0)用の共通先ゴムです。
材質ゴム
クサビ式足場用足場板 光洋機械産業クサビ式足場用足場板光洋機械産業
3,198税込3,518
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
厚さ(mm)40
TOP キャッチクランプクイック37 自在 タカミヤTOP キャッチクランプクイック37 自在タカミヤ(6件のレビュー)
1,994税込2,193
1個ほか
当日出荷
単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め仕様です。
トラスコ品番761-1323材質スチールタイプ自在型規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
48.6固定ベース 信和(仮設機材)48.6固定ベース信和(仮設機材)(6件のレビュー)
449税込494
1個ほか
当日出荷
質量(kg)0.75規格仮設工業会認定品表面処理(パイプ部)先メッキ、(ベース部)電気メッキベース寸法(mm)120角適合パイプ径(Φmm)48.6
パイプくめーる アラオパイプくめーるアラオ(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(20個)
当日出荷から翌々日出荷
接合部分が回転する首振タイプと直角に固定する。 固定タイプを選べます。 ドライバー1本で簡単に組立てできます。 異なったパイプを自由に組み合わせて使えます。
ポストジンク 単管パイプ(ピン付) 大和鋼管ポストジンク 単管パイプ(ピン付)大和鋼管(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
用途足場・囲い等に
軽量専用脚立 便軽 ~BEN-KEI~ LM型 ピカコーポレイション軽量専用脚立 便軽 ~BEN-KEI~ LM型ピカコーポレイション(9件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から翌々日出荷
最大使用質量130kgの軽量専用脚立です。 軽くてスマートなのに、プロも納得の丈夫さ! 幅広ステップ55mmで安全性もアップしています。 滑り止めキャップの材質に、焼却しても有毒ガスが発生しない材質であるエラストマーを採用しています。 支柱部分は耐食性に優れたアルマイト加工。 便軽シリーズは3段(3尺)~12段(12尺)まで幅広いラインナップを揃えています! LM-90~300:バーを持ち上げるだけでワンタッチで折りたためる中折れ式開き止め金具 LM-360:ねじれに強くワンタッチで取付け可能な交差式開き止め金具
用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金/アルマイト(支柱のみ)踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)55規格Aマーク天板寸法(mm)300×152収納寸法・奥行(mm)170
固定ベース 認定品 平和技研固定ベース 認定品平和技研(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
(社)仮設工業会認定品 建地の単管・パイプを固定するためのベース
用途パイプ足場の固定部材質量(kg)0.7規格仮設工業会認定品表面処理電気メッキベース寸法(mm)120×120適合パイプ径(Φmm)48.6ベース穴径(Φmm)12
スーパーライト700 単管パイプ (ピン無) 大和鋼管スーパーライト700 単管パイプ (ピン無)大和鋼管(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
単管クランプ (丸フランジ付) 未来工業単管クランプ (丸フランジ付)未来工業(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
単管への水銀灯等の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。
仕様金属製丸形フランジ付適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
ミニクラ 平和技研ミニクラ平和技研(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
従来のクランプと違い、ラチェットなど専用的工具は不要。プラスドライバー1本で組立てが出来ます。Φ19.1~Φ48.6まで対応可能。Φ22.2はΦ25.4クランプと兼用。Φ28.6はΦ31.8クランプと兼用。Φ34はΦ38.1と兼用。Φ42.7はΦ48.6クランプと兼用。
用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。
TOP キャッチクランプクイック37 直交 タカミヤTOP キャッチクランプクイック37 直交タカミヤ(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷
使用する位置へ90°移動するだけですぐに使える簡単操作 キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性に優れた熱間鍛造品。 (社)仮設工業会認定品。
用途H鋼と単管を接続する際に使用します。通常のキャッチクランプをワンタッチで垂直、水平の切り替えができるよう改良された製品となります。材質スチール質量(g)1000規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
三星商事 単管パイプ 三星商事三星商事 単管パイプ三星商事
1,598税込1,758
1本
当日出荷
様々な用途に使用できるパイプです。
用途土木・建築・仮設現場・足場等、様々な用途で使用可能できます。仕様ピン:無トラスコ品番683-9761材質厚さ(mm)2.4寸法(mm)2.4×48.6×1000全長(mm)1000JIS規格JIS G 3444外径(mm)48.6
はしご兼用脚立 MCX型 ピカコーポレイションはしご兼用脚立 MCX型ピカコーポレイション(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から翌日出荷
スタンダードタイプのはしご兼用脚立です。 踏ざん幅55mmと広く、昇降しやすく作業性に優れています。 脚立を閉じる際、開き止め金具が中央で折れる、水平中折式構造です。 止め具部分には車などに積んだ時の耳障りな振動音を抑える独自の振動音防止機構を採用。 開き止め金具とはしご止め金具が兼用になっており、操作性の良いワンタッチ式二重ロック構造になっています。 最大使用質量100kg
用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)55規格SGマーク、Aマークタイプはしご兼用脚立構造中折れ式
単クランプ コンドーテック単クランプコンドーテック(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
型式兼用質量(kg)0.36タイプ兼用 穴付適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
スーパーライト700 単管パイプ (ピン付) 大和鋼管スーパーライト700 単管パイプ (ピン付)大和鋼管(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等にRoHS指令(10物質対応)対応
固定ベース 大洋製器工業固定ベース大洋製器工業(12件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。トラスコ品番296-5429質量(kg)0.7規格(社)仮設工業会認定品ベース寸法(mm)120×120適合パイプ径(Φmm)48.6アンカー穴(mm)Φ12
48.6mm単管用パイプジョイント(パイプT継ぎ) エスコ48.6mm単管用パイプジョイント(パイプT継ぎ)エスコ
2,260税込2,486
1個
当日出荷
材質亜鉛合金タイプパイプT継ぎ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×61×90仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6
ジャッキベース 認定品 平和技研ジャッキベース 認定品平和技研(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
(社)仮設工業会認定品 建地の単管・パイプを固定するためのベース
用途パイプ足場の部材長さ(mm)ネジ棒:約380質量(kg)3.3規格仮設工業会認定品表面処理電気メッキ棒径(Φmm)ネジ:34ベース寸法(mm)140 × 140ベース穴径(Φmm)12
単管クランプ:タノナット(ハイブリット式) Φ48.6×Φ42.7 FSC藤原産業単管クランプ:タノナット(ハイブリット式) Φ48.6×Φ42.7FSC藤原産業
1,698税込1,868
1個
当日出荷
簡易固定用のプラスチックノブ付きクランプです。ノブを手で回すだけで、素早く締め付けや調整が可能です。仮止めから本締めまで対応できるハイブリッド式で、作業効率を高めます。対応パイプ サイズ: Φ48.6 Φ42.7
質量(kg)0.73材質(ナット)プラスチック+鉄
コ型クランプ 5C型 カミマルコ型クランプ 5C型カミマル
1,598税込1,758
1個
当日出荷
独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。
用途足場用の吊りチェーンをH型鋼等への取付けに。仕様【許容支持力(N/kgf)】4210/429トラスコ品番385-8622材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合つかみ厚(mm)0~40
コ型クランプ 1型 カミマルコ型クランプ 1型カミマル
1,498税込1,648
1個
当日出荷
独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。単管クランプ部は独自のナット抜け防止機構です。
用途鉄骨と単管の緊結に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7適合つかみ厚(mm)0~40
スーパーライトパイプ(ピン付) 大和鋼管スーパーライトパイプ(ピン付)大和鋼管
3,898税込4,288
1本
当日出荷
国土交通省のNETIS登録技術です(KK-02002-V)。高張力鋼を使用して軽量化を実現、従来品と同等の強度で約25%軽くなります。
材質高張力鋼厚さ(mm)1.8
...

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品