網付き台車 アシスト付きメッシュパックロール AS-K629A
電動アシスト付き、観音型四方囲いタイプです。観音扉なので物の出し入れが簡単にできます。
床板は焼き付け塗装、網部品はユニクロメッキ仕上げの為、サビに強いです。
後付けでお客様での組立は不可です。
握りやすい感圧式アシストグリップです。小型でパワフルな省エネモーターを採用しております。
警告音と異常をお知らせする音声案内付きです。操作性抜群の操作パネルです。
アシストの働きによって、軽い力で進むことができます。
- 用途
- 物流倉庫の運搬作業。
リネン系の運搬作業。
- トラスコ品番
- 337-7234
- 材質
- 床・ハンドル・アミ:スチール、仕上げ:床焼付塗装 ハンドル溶融亜鉛メッキ アミユニクロメッキ、キャスター金具:スチール 車輪:赤ジェンゴム・ウレタン
- 長さ(mm)
- 960
- 幅(mm)
- 600
- 全長(mm)
- 960
- 色
- グリーン
- 高さ(mm)
- 924
- 均等荷重(kg)
- 300
- ハンドル高さ(mm)
- 924
- キャスター径(Φmm)
- 130
- 外寸法・幅(mm)
- 600
- 外寸法・高さ(mm)
- 924
- 内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 784×547×564
- 内容量
- 1台
注意
※ブレーキを掛けたまま台車を押さないでください。ブレーキおよびその他部品の破損につながります。※最大積載荷重以上では使用しないでください
※人を絶対に載せないでください。
※配送は混載便、車上渡し条件となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥5,500/税込¥6,050 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
運搬台車 の新着商品
カテゴリ



























