カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品
        • 運搬機器(2)
        • 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ(1)
        • ワイヤー・スリング・吊具・バランサー(13)

物流用品 :「側溝」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U字溝吊クランプオート内張型(パッド式) スーパーツールU字溝吊クランプオート内張型(パッド式)スーパーツール
169,800税込186,780
1台
当日出荷
完全自動着脱の繰返し作動により、作業が迅速かつ簡単に行えます。吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。別売部品セットを使用すれば、クランプ範囲(mm):320~480(部品品番:BUM1000A)・320~600(部品品番:BUF1000A)も対応できます。
用途各種U形側溝専用吊クランプ。トラスコ品番451-4815材質一般構造用圧延鋼材質量(kg)27寸法L(mm)560寸法H(mm)731~973基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)210~250・250~290・290~330寸法D(mm)75寸法H2(mm)198
コンクリート吊クランプ イーグルクランプコンクリート吊クランプイーグルクランプ
91,980税込101,178
1個
当日出荷
爪交換が可能で経済的!
用途U字溝・ふた・縁石の運搬・コンクリートブロックの運搬・積み降し・敷設・施工作業用質量(kg)7.8寸法H(mm)70寸法d(mm)Φ16使用荷重(kg)(最小~最大)20~200寸法t(mm)8寸法F(mm)52寸法D(mm)80~350寸法E(mm)104寸法B(mm)110寸法C(mm)60寸法I(mm)150寸法G(mm)10寸法W1(mm)22寸法W2(mm)32適合部材歩車道境界ブロック・側溝蓋・U字溝・Lブロック等寸法d'(mm)18有効開口寸法A(mm)500・600
U字溝吊クランプ内張型(パッド式) スーパーツールU字溝吊クランプ内張型(パッド式)スーパーツール
78,980税込86,878
1台
当日出荷
JIS鉄筋コンクリートU形・JIS落蓋式U字溝・情報ボックスU形専用吊クランプ U字溝割れ止めホルダー付。(本体と必ずセットでご使用ください。) 吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要。 開放ロックへの切替がストッパーのワンタッチ操作で簡単。 特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。) 適用ワークはJISU形240、300A・B・C及びJIS落蓋式250、300Aで長さ2mまで。
トラスコ品番451-4823質量(kg)12仕上紫色焼付塗装
コンクリート吊クランプ イーグルクランプコンクリート吊クランプイーグルクランプ(1件のレビュー)
82,980税込91,278
1個
5日以内出荷
開口部が広く深い落蓋式道路側溝に最適のクランプ 開放装置付 本体・部品は高抗張力鋼及び特殊鋼使用で、強靭・軽量 ピン差し替え式で、開口部のストロークが大きい グリップ力の大きい交叉リンク機構
用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設
コンクリート吊クランプ イーグルクランプコンクリート吊クランプイーグルクランプ
91,980税込101,178
1個
5日以内出荷
らくらく作業のU字溝用開放ロック付クランプ
用途U字溝・ふた・縁石の運搬・コンクリートブロックの運搬・積み降し・敷設・施工作業用質量(kg)9.5寸法L(mm)25寸法H(mm)70使用荷重(kg)(最小~最大)20~200寸法t(mm)8寸法F(mm)54寸法D(mm)80~350寸法B(mm)110寸法C(mm)70寸法I(mm)150寸法J(mm)Φ11寸法G(mm)10寸法K(mm)30寸法W1(mm)22寸法W2(mm)32適合部材歩車道境界ブロック・側溝蓋・U字溝・Lブロック等有効開口寸法A(mm)500・600
可変側溝吊具 オート サンキョウ・トレーディング可変側溝吊具 オートサンキョウ・トレーディング
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
可変側溝用内つりクランプ EUIV型 イーグルクランプ可変側溝用内つりクランプ EUIV型イーグルクランプ
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷
可変側溝(自由勾配側溝)・U字溝全般兼用型です。 吊り環を吊り上げることにより4個のカムが連動して外側に回転し、吊り荷を内側から押し付ける構造です。
用途道路用側溝、U字溝、可変側溝の内づり仕様可変側溝用掛け金具付(PAT)・自動着脱装置付き(PAT)材質高抗張力鋼
プロパン用運搬車 四輪P型 フジプロパン用運搬車 四輪P型フジ
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
ハンドカーFB-P型に、車輪径130Φ軸径20Φの頑丈な小径補助タイヤを装備しました。歩道の段差や、蓋のない側溝の乗り換えなどが容易にできるので配送先でのアプローチが素早く行えます。丈夫で使いやすい左右一体型ハンドルです。
用途搭載可能容器:LPG50kg質量(kg)18.5車輪径(Φmm)370(主タイヤ)、130(副タイヤ)高さ(mm)1520奥行(mm)490車輪エアータイヤ、プレスタイヤ車幅(mm)480
プロパン用運搬車 四輪S型 フジプロパン用運搬車 四輪S型フジ
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
ハンドカーFB-S型に、車輪径130Φ軸径20Φの頑丈な小径補助タイヤを装備しました。歩道の段差や、蓋のない側溝の乗り換えなどが容易にできるので配送先でのアプローチが素早く行えます。
用途搭載可能容器:LPG50kg質量(kg)18車輪径(Φmm)370(主タイヤ)、130(副タイヤ)高さ(mm)1480奥行(mm)580車輪エアータイヤ、プレスタイヤ車幅(mm)480
CU-AM型 オールマイテイクランプ 三木ネツレンCU-AM型 オールマイテイクランプ三木ネツレン
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
各種のコンクリート製品を垂直又は水平に吊ることができます。特に歩車道境界ブロックや、L形側溝には最適です。受金ホルダーの移動で、各種寸法に幅調整ができ、しかもバランスよく吊れます。強力なばねにより、受金パッドが製品に密着するため、安定して吊れます。受金パッドは特殊ウレタンゴムのためコンクリート製品を傷めません。
トラスコ品番158-0596寸法L(mm)474寸法H(mm)241基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~240
CU-AM型用 アタッチメント 三木ネツレンCU-AM型用 アタッチメント三木ネツレン
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
標準品の受金ホルダーの後にオプションのアタッチメントを取付けると、b寸法が浅い乗り入れ用L字側溝が吊れます。
トラスコ品番158-0538寸法H(mm)135クランプ範囲(mm)650~690
コンクリート吊クランプ イーグルクランプコンクリート吊クランプイーグルクランプ
289,800税込318,780
1個
3日以内出荷
自動着脱式 自動着脱機構付きで、効率よく安全な作業が可能 可変側溝用掛金具 可変側溝用掛金具(ハンガーピン)を張り出すことで可変側溝(自由勾配側溝)を割らずにバランスよくつりあげ つり幅調整機構付き 開口調整ピンの差し替えで、1,000kg用は3段階、2,000kg用は5段階のつり幅調整が可能 U字溝もつり上げ可能 ハンガーピンを差し込むことで、通常の道路用側溝・U字溝のつり上げ・運搬にも対応
用途道路側溝内つり用(落蓋式道路側溝・自由勾配側溝)のつり上げ・運搬・敷設作業適合部材各種道路用側溝・自由勾配側溝・U字溝全般
コンクリート二次製品用クランプ イーグルクランプコンクリート二次製品用クランプイーグルクランプ
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
使いやすさと軽量化を追求してシンプルに進化した内つりクランプです。良く使う使用サイズに絞り、調整無しで使えます。自動着脱装置付で、効率よく作業ができます。
用途道路側溝U字溝の内つり上げ・運搬・積み下ろし・敷設作業寸法(mm)A:218/B:356~515/C:456/D:400質量(kg)16.6最大使用荷重(kg)600適合部材U字溝・落蓋式道路用側溝内幅(mm)使用可能:220~300
コンクリート製品用つりクランプ ECHS-150(30-60) イーグルクランプコンクリート製品用つりクランプ ECHS-150(30-60)イーグルクランプ
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
コンクリート製品の縦吊り・運搬に最適なクランプです。 ハンド吊り・マシン吊り兼用型です。軽量タイプです。
用途コンクリート製品用、道路側溝、U字溝の吊り上げ、運搬仕様ISO9001認証取得工場製、使用荷重(最小~最大)30~60トラスコ品番851-6159材質高抗張力鋼質量(kg)3.1寸法H(mm)106
吊クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)吊クランプ日本クランプ(JAPAN CLAMP)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
セットピンの差し替えにより500mm、600mmと使用有効寸法が可変式です。 鉄筋コンクリートU型用蓋500mm、600mm両方使用できます。 鉄筋コンクリートL型・境界ブロック・及び500・600mmのU型の吊上げに最適です。 機械吊り、手作業兼用型です。
用途側溝溝蓋・U字溝・歩車境界ブロック吊りに寸法d(mm)16.5有効寸法(mm)500/600
CU-SE型 U字溝内張クランプ 三木ネツレンCU-SE型 U字溝内張クランプ三木ネツレン
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷
U字溝長尺U字溝、落しぶた式側溝等の内面吊専用のクランプで、幅調整が可能です。根切幅の狭い場所などで、道糸が邪魔なく付設できます。LU-300×300~500×600PU3-B・300-H300~500-H600に使用できます。
トラスコ品番158-2167基本使用荷重(t)2クランプ範囲(mm)255-500

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品