物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
ヨコ型ロールスタンドサカエ翌々日出荷
梱包材を所定の長さに引き出しカッターでラクラク切断。
高さ(mm)1200間口(mm)1700奥行(mm)727質量(kg)36キャスター100Φゴム車(ストッパー付2個)色(本体)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.3MB)
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります
単動油圧ポンプPower Team税込¥1,317,800¥1,198,000
マルチチェーンEDELRID税込¥15,378¥13,980