物流用品 :「単管パイプ 直線 ジョイント」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
優れた加工技術と厳しい品質管理で、単管パイプのジョイントに求められる機能を充分に発揮。もちろん仮設工業会の認定品。パイプとパイプをがっちりつなぎ、足場作業の安全をしっかり守ります。
用途単管(Φ48.6)と単管(Φ48.6)を繋ぎ、延長する際に使用する製品です。単管はピン付をご使用願います。
質量(kg)0.64(1個)
規格(社)仮設工業会認定品
質量(kg)0.60
規格仮設工業会認定外
適合パイプ肉厚(mm)1.8以上
適合パイプ外径(Φmm)48.6
手摺り用パイプ継ぎ手に使用する専用金具です。左右のほぞをそれぞれ鋼管に差し込み鋼管に備え付けれらたかんざしピンがジョイントの切欠き部に入りボルトを締め付け固定します。
質量(kg)0.54(1個)
単管と単管をつなぐためのジョイントです。
トラスコ品番761-1439
材質スチール
質量(g)640
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6
足場などの荷重のかかる場所に使用します。
仕様(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番296-5402
質量(g)540
適合パイプ径(Φmm)48.6
市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。
フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様単管パイプ(外径48.6mm)用
荷重引抜き荷重/135kgf
単管パイプのピン加工付、ピン加工無に関わらず、つなぎ合わせることができます。仮設工業会認定品。新規格軽量鋼管対応品。
トラスコ品番761-1463
材質スチール
質量(kg)1
適合パイプ径(Φmm)48.6
1箱(10個)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
市販されている単管パイプ(外径25.4mm)をつなぐ、ジョイント金具です。
棚やテーブル、ラックなどの骨組みとして最適です。
適合パイプ径(Φmm)単管パイプ(外径25.4mm)
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)対応
単管、鉄筋端部用の安全キャップ 3サイズでD10~D32の鉄筋、Φ42.7 ~Φ48.6のパイプに対応でき、管理が容易です。
鉄筋、単管の端部を保護し、擦傷事故を防ぎます。
視認性の高い鮮やかな色で危険個所を明示し、安全を確保します。
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。