物流用品 :「単管部材」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡易的な足場や囲いなど、様々な用途に使用できる単管パイプです。 ピン付のため接続しての使用も可能です。(別途ジョイント部材が必要。)
用途足場・囲い等に
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。 フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様単管パイプ(外径48.6mm)用 荷重引抜き荷重/135kgf
1個
特価
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

単管と垂木をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用
用途建築現場、DIYに 材質スチール 質量(kg)0.41(1個) 規格(社)仮設工業会非該当品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(社)仮設工業会認定品 建地の単管・パイプを固定するためのベース
用途パイプ足場の固定部材 質量(kg)0.7 規格仮設工業会認定品 表面処理電気メッキ ベース寸法(mm)120×120 適合パイプ径(Φmm)48.6 ベース穴径(Φmm)12
1個
429 税込472
当日出荷

外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様片締ボルト止金具、角度自在S方向タイプ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×58×60 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
用途足場・囲い等に
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質亜鉛合金 タイプパイプT継ぎ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×61×90 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
2,330 税込2,563
当日出荷

単管に他部材を溶接して取付けるためのクランプです。単管にボルト等を取付けて他部材固定するためのクランプです。単管にボルト ナットにて他部材固定するためのクランプです。
用途単管向けボルト部材取付け加工用単管向けボルト、ナット部材固定取付け加工用単管向け部材取付け加工用 材質スチール、クロメートメッキ 適合パイプ径(Φmm)48.6 2018年トラスコ掲載ページ7 1227
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。 トラスコ品番296-5429 質量(kg)0.7 規格(社)仮設工業会認定品 ベース寸法(mm)120×120 適合パイプ径(Φmm)48.6 アンカー穴(mm)Φ12
1個
669 税込736
当日出荷

コンドーテック管単ラック 100本用
パイプを持ち上げるとラックも一緒に持ち上がり、そのまま運搬、保管が可能です。最大積載段数5段(上4段)
用途単管の保管、輸送の効率化に 質量(kg)【セット】7.9
1セット(2個)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

丸太かパイプを3本ご用意ください。 スパナ1丁で、3脚が簡単に完成です。 脚部材には、Φ48.6単管パイプ3mを推奨しています。なお、脚元の安全のため、是非Φ48.6単管パイプ用の三脚ベース(TS-20B・別売)をご使用ください。
用途電設・管工事・造園・老木の抜根等 適合パイプ肉厚(mm)1.9以上
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品よりも1kg以上の軽量化。 枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取付可能にした安全設計。 業界初・2枚のツメがしっかり掛かる安全設計。 バランスのとれた無溶接構造で応力集中をなくし、品質安定。 特殊鋼使用により強度抜群。 クランプが回転しない突起付。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。ロープ切断荷重は保証値ではありません(使用環境により変動します)。適正な安全率でご使用ください。荷揚げ、荷下ろし作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合、またはフックに変形、破損がある場合は新しいものと交換してください。コンクリートなど角部分にロープが当たる場合は、あて布等をしてロープの摩耗を防止してください。 両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。 国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。 クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。 塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。 両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。 作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。
1本
13,100 税込14,410
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング