物流用品 :「反転ハンド」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
製薬業から食品現場、産廃現場まで。高い操作性と経済性をそなえたラインナップです。キャスター付でコードレス、使い勝手の良さは抜群です。さらに、使用目的に応じたアタッチメントにすれば思いのままにモノの投入がかないます。
付属品45Lポリペール1個付
全長(mm)800
タイプ45Lポリペールタイプ
全幅(mm)550
揚程(mm)900
全高(mm)1650
脚長さ(mm)530(前脚)
脚寸法内幅(mm)440(前脚)
脚寸法外幅(mm)550(前脚)
1台
¥379,800
税込¥417,780
38日以内出荷
ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ドラム缶を反転することができます。リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単です。
用途ドラム缶の投入・反転、狭い場所での積み上げに。
仕様反転方式:手動式
トラスコ品番458-4287
材質本体:スチール本体表面処理:吹付塗装
ストローク(mm)0~1400(ドラム底面)
全長(mm)1180
全幅(mm)1180
全高(mm)1920
キャスター前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個
脚長さ(mm)(前)870
脚寸法内幅(mm)(前)680
脚寸法外幅(mm)(前)880
昇降方式手巻式
車輪径(Φmm)前輪/後輪Φ200(ジエン)/Φ150(ゴム)
1台
¥519,800
税込¥571,780
18日以内出荷
なめらかな油圧機構でリフト反転も容易、高さの調節も自由自在。90から140mmまで垂直にリフトした後、反転しはじめます。押しボタンスイッチでワンタッチでリフトします。強力な足踏みブレーキ装置を採用。動力源はAC200V(三相)
全幅(mm)G:660
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×75
動力源AC200V3相
全高H(mm)870
フォーク外幅(mm)E:585
フォーク内幅(mm)D:335
フォーク長さC(mm)800
こんなお得な商品も!

ドラム缶リフター
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
小型でしかも軽量なドラム缶専用吊り具でフタ付ドラム・フタなしドラムいずれのドラム缶にも適用できます。
用途ドラム缶吊り上げ作業。
トラスコ品番107-4423
寸法H(mm)580
寸法d(mm)60
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ドラム缶内容物の反転・投入作業に最適です。昇降は足踏み油圧式。
反転は減速機付ハンドルを使用しているので、内容物のスムーズな投入が可能です。
前輪固定、後輪自在車輪仕様の為、移動もスムーズです。
135度反転時の投入高さは床から約350mmになります。お客様がご希望の投入高さから選定下さい。
用途ドラム缶内容物の反転・投入・運搬作業に。
タイプ足踏み油圧式
揚程(mm)水平:600、135度傾斜:350
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1040×1210×1240
ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)570×900
最大回転角度(°)180
1台
¥539,800
税込¥593,780
41日以内出荷
ユニックやクレーン等でドラム缶を吊り上げ、ドラム缶の移動に最適なドラム缶リフターです。最大1トン(二本掛吊時)まで持ち上げる事ができます。
用途ドラム缶吊り上げ作業。
材質チェーン:機械構造用炭素鋼,マスターリンク・グリップ:機械構造用クロム鋼
寸法D(mm)85
寸法E(mm)120
寸法B(mm)62
寸法C(mm)650
チェーンサイズ(線径mm×長さLmm)6×18
ロードチェーン等級80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.9MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
トラスコ品番133-7892
ストローク(mm)1500
全長(mm)1206
高さ(mm)【投入】1591
電源(V)単相100
全幅(mm)1229
揚程(mm)1500
全高(mm)2014
角度(°)【最大】62
モーター出力(kW)0.56
車輪3輪方式
昇降方式電動油圧式
昇降時間(秒)30/25(50/60Hz)
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1206×1229×2014
1台
¥939,800
税込¥1,033,780
35日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。