物流用品 :「収納 台車」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
イレクター製のミニポリトラー収納台車です。管理場所が徹底されにくい平台車を定位置管理することができます。側面(左・右)・背面・底面の4つの面をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所12ヵ所)。イレクター専用接着液(30ml)付きです。
用途最大10台収納可能です。
材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント
色ブルー
車輪径(Φmm)66
高さ(mm)1400
材質(車輪)ゴム
材質(車輪・金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.8MB)
樹脂台車の収納キャリーです。安定した積み重ねが可能です。また、移動も可能です。
適合機種サカエメッシュキャリーSCR-M450、サカエメッシュキャリー(5輪車仕様)SCR-M700、樹脂台車SC-450、サカエ連結キャリーSCR-700・SCR-750
寸法(mm)有効対角荷台:685~885×685×885
質量(kg)17
色アイボリー
高さ(mm)1175
キャスター75Φゴム車
本体外形寸法(mm)751~951
均等耐荷重(kg)50
アズワン品番64-5308-86
RoHS指令(10物質対応)対応
有効寸法(高さ)(mm)883
1個
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
コンテナを積んだまま収納物を取り出せる、新発想のコンテナ付台車セット。
用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。
仕様組立式
色コンテナ:透明/ブルー、台車:アイボリー
材質(本体)PP
材質(フタ)PP
材質(扉)PC
RoHS指令(10物質対応)対応
頑丈なスチール製!環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様。大小不揃いの物を一度に運ぶのに便利な屋内用折りたたみ収納箱付。ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます。指づめ防止イエローキャップ付。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です。デッキには滑り止めマット付。全周には衝撃吸収用のバンパー付。キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、収納箱:芯材/ダンボール、表面材/ナイロン
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)静音ゴム
キャスター固定×2個、自在×2個
荷台寸法(幅)(mm)920
ハンドル高さ(mm)900
材質(ハンドル)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)610
材質(荷台)スチール
1台
¥39,980
税込¥43,978
11日以内出荷
頑丈なスチール製!環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様。大小不揃いの物を一度に運ぶのに便利な屋内用折りたたみ収納箱付。ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます。指づめ防止イエローキャップ付。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です。デッキには滑り止めマット付。全周には衝撃吸収用のバンパー付。キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、収納箱:芯材/ダンボール、表面材/ナイロン
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)静音ゴム
キャスター固定×2個、自在×2個
荷台寸法(幅)(mm)755
ハンドル高さ(mm)895
材質(ハンドル)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)480
材質(荷台)スチール
1台
¥27,980
税込¥30,778
11日以内出荷
重たいビール箱や大きな観葉植物をラクラク移動できる平台車。台車に載っていれば押し入れの奥に収納しても出しやすくなるので、季節物の大物収納に便利。すべり止め付きで移動のときに上に載せたものが落ちにくい。
材質(車輪)ポリアミド
材質(車輪・金具)鉄
キャスター径(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
軽くて静かな樹脂製台車。防風雨対応のフタ付屋外用ボックス付。大手運送会社様の採用実績多数あり。静音キャスター採用でより静かな走行が可能。黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません。ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。安心・安全・高品質の純日本製です
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)静音ゴム
ブレーキ有無なし
キャスター固定×2個、自在×2個
均等荷重(kg)300
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)905
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量、環境静音、防風雨対応
荷台寸法(奥行)(mm)915
材質(荷台)ポリプロピレン
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
軽量、コンパクトな樹脂製台車。
持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。
プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。
スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無なし
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
軽くて静かな樹脂製台車。防風雨対応のフタ付屋外用ボックス付。大手運送会社様の採用実績多数あり。静音キャスター採用でより静かな走行が可能。黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません。ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。安心・安全・高品質の純日本製です
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)静音ゴム
ブレーキ有無なし
キャスター固定×2個、自在×2個
均等荷重(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)455
ハンドル高さ(mm)905
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量、静音、防風雨対応
荷台寸法(奥行)(mm)740
材質(荷台)ポリプロピレン
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。
四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。
収納は積み重ね可能です。フットブレーキ付のため安心・安全です。
パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
用途樹脂パレット掲載の荷物搬送用に
工場、物流倉庫、バックヤードの運搬台車として
色サカエグリーン
材質(車輪)ゴム
床面高さ(mm)252
荷台寸法(mm)1110×1110
荷台寸法(幅)(mm)1110
材質(車輪・金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
荷台寸法(奥行)(mm)1110
材質(荷台)スチール
日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着PETフィルムに、強度を持たせるクロス、断熱材を張り合わせた複合材料を内装外装に使用。さらに断熱材を中材として追加してあり、高い断熱性能を発揮。生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に最適です。前面がファスナーにより全面開口するタイプで、各社のカーゴタイプ台車(小)に適合。本体のベルトで脱着が容易。取り外したときには折りたたみ可能でコンパクトに収納可能。収納時に本体を格納できるカバー付きで製品の保管時の汚れ、傷みを防止。本体厚さ8mmタイプ
用途食品、飲料など温度変化を避けたいものに。
傷・汚れの防止に。
材質VMPET、PE、PP、PET
容量(L)約580
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)740×540×1460、(折りたたみ時)800×800×150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
脱プラスチック!地球環境に優しいアルミ製ECO台車!スタッキングで積み重ねて収納可能!
材質アルミ合金(アルマイト加工)
幅(mm)約380
質量(kg)約1.2
高さ(mm)約100
奥行(mm)約545
耐荷重(kg)約100
キャスター自在キャスター
材質(キャスター)ナイロン
荷台寸法(高さ)(mm)約30
荷台寸法(幅)(mm)約377
キャスター径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
特性積み重ねて収納可能
荷台寸法(奥行)(mm)約540
段積みが可能になり、省スペースで収納出来ます。固定車2輪が、デッキの丸穴にフィットして、最大で5段まで段積み出来ます。段積みしたまま移動も可能です。(移動の際は安全のため、ゴムバンド(オプション)のご使用を推奨いたします。)
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)スーパーラバー
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)890
材質(車輪・金具)ナイロン
長さ外寸(mm)910
材質(ハンドル)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)1130
材質(荷台)高性能プラスチック
脱プラスチック!地球環境に優しいアルミ製ECO台車!十字スタッキングで積み重ねて収納可能!
材質アルミ合金(アルマイト加工)
幅(mm)約250
質量(kg)約1
高さ(mm)約70
奥行(mm)約400
耐荷重(kg)約80
キャスター自在キャスター
材質(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
特性連結可、積み重ねて収納可能
積載物の大きさに合わせて、長辺側と短辺側ともに、自在に連結することができます。
使用しない時は積み重ねて収納できるため、スペースを取りません。
ステンレス金具SUS304製のキャスターですので錆にくく、水廻りなどでも安心してご使用できます。
用途工場、食品工場、製薬工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。製品、ダンボール運搬に。
材質PP
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ナイロンウレタン
ブレーキ有無なし
キャスター金具:ステンレスSUS304(自在4個)
均等荷重(kg)200
荷台寸法(幅)(mm)720
材質(車輪・金具)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)
荷台寸法(奥行)(mm)520
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。
四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。
収納は積み重ね可能です。フットブレーキ付のため安心・安全です。
パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
タイプ中量型
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)450
荷台寸法(幅)(mm)1100
キャスター径(Φmm)125
ブレーキ種類フロアストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性クイックターン方式、ハンドル(オプション)着脱可、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付
適合寸法(mm)1100×1100
荷台寸法(奥行)(mm)1100
材質(荷台)STKM
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。
四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。
収納は積み重ね可能です。パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
用途樹脂パレット掲載の荷物搬送用に
工場、物流倉庫、バックヤードの運搬台車として
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
タイプ中量型
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)450
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高強度、堅牢、センターベース付、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付、ハンドル(オプション)着脱可
グリーン購入法適合
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
こんなお得な商品も!

コンテナキャリー 折りたたみ式 樹脂製
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
使わない時は、折りたたんでコンパクトに収納できます。キャスター付きなので重たい荷物もラクラク運べます。
用途荷物運搬用
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
奥行(mm)85
材質(キャスター)ゴム
材質(パイプ)アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ホイール)PP
パイプが自動的にロックされるため、
折り畳むときも使用時のセッティングも片手で簡単・スピーディに。
しかも軽量なので、女性にもやさしく扱えます。
折り畳んで重ねておけば保管スペースのムダがなく、キャスターで移動もラクラク。
現場の声に応え、使わないときの使いやすさまで考えたうれしい設計です。
セッティング・収納時は、ワンタッチで底板をフレームに自動ロック。
用途荷役運搬用
色アイボリー
10tonトラックへの収納効率96%
材質PP
質量(kg)2.95
色オレンジ
積載面寸法(mm)662×420
耐荷重(kg)100
キャスターΦ75×4輪自在ナイロン車
外寸(mm)716×460×130
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
工具不要で縦横自由に連結可能です。積み重ねての収納が可能で省スペース化を実現!同等仕様の台車ではトップクラスの耐荷重200kgで大量搬送にも対応します。肉抜き加工を施した新デザインにより軽量化を実現し、持ち運びも楽々!別売の専用ハンドルを取り付ければL型台車としてもご使用頂けます。安心・安全・高品質の純日本製です。対角2輪ストッパー付仕様で停車時に台車をその場に固定できるので安全です。
ストッパーあり
車輪径(Φmm)85
材質(本体)ポリプロピレン
材質(車輪)ナイロン
キャスター4輪自在(対角2輪ストッパー付)
荷台寸法(幅)(mm)400
RoHS指令(10物質対応)対応
特性スタッキング可(互い違いに重ねてください)
荷台寸法(奥行)(mm)680
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
カラフルなデザインキャスターなので、カラーボックスや木箱に取り付けるだけで、インテリアを素敵に演出します。
旋回部は2カ所にベアリングが入ったダブルベアリング構造で機敏な動きを実現します。
車軸部分にもベアリングを挿入しているので、スムーズな回転により楽に移動が可能です。
車輪部分はエラストマー樹脂を採用しているので、部屋の中で使用しても音が気になりません。
旋回部のカバーや、車輪の車軸のカバーは、ホコリや異物の混入を防ぐ設計にしているので、より長く性能を保つ事ができます。
全てのサイズで許容荷重の1.5倍の負荷をかけた走行試験をクリアしています。
用途収納ボックス・簡易テーブル・ワゴン・キャビネット・台車など
材質(車輪)エラストマー
ストッパーなし
材質(カバー)ABS
材質(枠)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音
車輪タイプ単輪
再生紙使用マーク適合
驚く程静かで軽い!
特殊ベアリングキャスター採用!
小回りの効くコンパクトサイズ!
ハンドルを収納すると平台車としても使用可能!
材質樹脂
その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。
四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。
収納は積み重ね可能です。パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
用途樹脂パレット掲載の荷物搬送用に
工場、物流倉庫、バックヤードの運搬台車として
車輪径(Φmm)130
高さ(mm)931
材質(車輪)ゴム
タイプ重量型
荷台寸法(幅)(mm)1110
材質(車輪・金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
荷台寸法(奥行)(mm)1110
材質(荷台)スチール
1個
¥129,800
税込¥142,780
30日以内出荷
適合【チェア】No.216P、No.224P、No.315P、No.323P、No.413P、No.414P、No.416P
材質フレーム:Φ25.4(ベースフレーム:Φ27.2)mmスチールパイプ・粉体塗装
質量(kg)21
キャスターΦ100mmキャスター4個(うちストッパー付自在キャスター2個・固定キャスター2個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×590×1550
収納数No.216P・No.224P・No.315P・No.323P・No.413P・No.414P:32脚、No.416P:26脚
アズワン品番64-8154-58
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥94,980
税込¥104,478
46日以内出荷
適合【チェア】No.201P、No.202P・No.211P、No.221P、No.410FPN・No.410SP、No.420FP、No.430SP・No.430P、No.409SSP・No.409NSP・No.409NNP
材質フレーム:Φ25.4(ベースフレーム:Φ27.2)mmスチールパイプ・粉体塗装、床面:ターポリンシート張り
質量(kg)18
キャスターΦ100mmキャスター4個(うちストッパー付自在キャスター2個・固定キャスター2個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×1122×1660
収納数No.201P・No.202P・No.211P・No.221P:30脚、No.410FPN・No.410SP・No.430SP・No.430P:50脚、No.420FP・No.409SSP・No.409NSP・No.409NNP:45脚
アズワン品番64-8154-60
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥73,980
税込¥81,378
15日以内出荷
適合【チェア】No.102P、No.104P、No.201P、No.202P・No.211P、No.216P、No.221P、No.224P、No.315P、No.323P、No.334P、No.335P、No.410FPN・No.410SP、No.413P、No.414P、No.416P、No.420FP
材質フレーム:Φ25.4(ベースフレーム:Φ27.2)mmスチールパイプ・粉体塗装
質量(kg)25
キャスターΦ100mmキャスター4個(うちストッパー付自在キャスター2個・固定キャスター2個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)833×800×1443
収納数No.102P・No.334P:16脚、No.104P:12脚、No.201P・No.221P:48脚、No.202P・No.211P・No.420FP:42脚、No.216P・No.224P・No.315P・No.323P・No.413P・No.414P:30脚、No.335P:8脚、No.410FPN・No.410SP:44脚、No.416P:26脚
アズワン品番64-8154-57
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥99,980
税込¥109,978
46日以内出荷
ホイール径 = 200mm。ホイール幅 = 50mm。ボア径 = 20mm。タイヤタイプ = ソリッド。許容荷重 = 400kg。車輪材質 = ゴム。軸受材質 = アルミニウム。機能 = 耐摩耗性,静粛性。軸受タイプ = ボールベアリング。ハブ径 = 60mm。穴長さ = 60mm。カラー = 黒。。RS Pro 黒色ゴムトロリーホイール、 400 kgこの RS Pro 黒色ゴム製台車ホイールを使用して、重いユニットを簡単に移動できます。これらのゴム製キャスターホイールは、ブラケットやアクスルと併用して、重い装置を移動できます。これらは、最高の性能を備えた材料でできている、実績のある RS Pro 製品の一部です。 これらのタイヤは滑らかな乗車および静かで、敏感な処理を提供するために固体ゴムから成っている。また、空圧タイヤよりも経年劣化耐性に優れ、ショア硬度は 68 A で衝撃吸収性に優れています。頑丈なアルミハブに収納され、高い負荷(最大 400 kg )に対応できる高い弾力性があります。 これらのホイールは RoHS に準拠しています。つまり、微量の有害物質しか含まれていません。ゴムはまた完全にパンク防止である、従ってこれらの車輪は草、砂利およびセメントのような荒いか平らでない表面でよく働く。このため、ほぼすべての環境での使用に適しています。特長と利点.ブラックトローリーホイール .ソリッドラバー .耐荷重: 400 kg .硬度 68 ショア A .ボア径 20 mm 、長さ 60 mm .ボールベアリングハブタイプ .アルミニウム製ハブ素材 .ハブの直径は 60 mm .動作温度範囲: -20 → +70 ° C .耐摩耗性と静音動作 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。