物流用品 :「吊りビーム」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
安全とバランスのよい吊り上げ作業のための専用天秤です。
用途ハウジング用パネル吊り作業用天秤。
仕様スリングベルト・シャックル・ワイヤロープ・吊環付
材質特殊鋼
ドラムリフトクランプ(DLC0.5)専用天秤。吊巾2ヶ所(L1・L2)
トラスコ品番813-0648
質量(kg)6
寸法L(mm)675
容量(t)1
寸法T(mm)100
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
長尺ものの吊上げ作業及びバランス保持に、吊クランプとの併用により安全確保。
吊り上げ物の大きさ、長さにより450~800mmの8段階調整式。
質量(kg)20
容量(kg)2000
位置調整範囲(mm)450・500・550・600・650・700・750・800
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
安全とバランスよい吊り上げ作業のための専用天秤。
長さ(mm)(スパン)2000
質量(kg)7.2
基本使用荷重(t)0.6
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
揚程を有効に使用できる新しい設計です。(H:揚程確保)吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。
用途長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。
材質特殊鋼
重量が軽く、持ち運び・保管が容易です。
吊り高さを抑えているので天井高の低い倉庫でのトラックへの積み込みが容易です。
本体下部の吊り具の変更が可能であり、グラブフックやベルトスリングとの併用も可能です。
長さ(m)【天秤】1
RoHS指令(10物質対応)対応
ビーム(H型鋼・I型鋼)に連結箇所を設けるために製作されたものです。
チェーンブロック、ホイスト等の吊り下げ、レバーホイストや滑車の横引きの為のビームとの連結金具としてご利用ください。
ビームへの取付け、取り外しは、ハンドルを廻すだけで簡単・迅速です。
広範囲のビーム幅に適応できます。(範囲は本体に刻印)
フック取付がつづみ形ですから、横引きの時もフックがビームクランプの中心にきます。
安全係数5倍設計で製作し、堅牢・安全です。
取り外しが出来ないよう、また、ゆるみ防止のため、固定ネジが設けられてます。ビームクランプの永久設置や振動のある時は、安全の為固定ネジを六角レンチで締め付けて下さい。
角パイプを使用する事で軽量化を図り、作業効率がアップしました。1400mm(吊りピッチ)とコンパクト設計で運搬もスムーズにおこなえます。使用荷重にあわせシャックルが標準装備されているので選定にも困りません。また、下部シャックルはバウ型を採用した事により2点吊り、4点吊りにも対応可能です。スリングの干渉を防ぎます。天秤前面の銘板にメーカー名、使用荷重・ロットNo.を記載しています。製造年月の管理・確認また点検・修理の際にも、ご確認いただけます。
用途長尺物や特殊な形状の吊り荷用。
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンブロックとの結合はワンタッチ。トロリの吊り金具に上フックを引掛けるだけ。チェーンブロックの取付・取り外しがワンタッチです。小さい回転半径、レール巾の調整は簡単、4つのクルマはボールベアリング入り、Iビーム・Hビームどちらのレールにも適合。
TFP・・プレントロリ・・鎖なし
TFG・・ギヤードトロリ・・鎖あり
楊程を有効に使用できる新しい設計です。
吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。
用途長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。
仕様スパン位置/500mm・1000mm
トラスコ品番381-2812
材質特殊鋼
質量(kg)16
寸法H(mm)137
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
重量バランスが悪いパレットも安定して吊り上げることができます。四角枠にパレットバーを差し込むので外れません。上面にネジ穴を設けており、ボルトをネジ締めすることでパレットバーに対し前後にも固定できます。最大幅970mmから60mmの等間隔で610mmまで調節出来ます。
用途パレットの吊り上げに。
トラスコ品番217-3482
幅(mm)25
質量(kg)10
ボルト(mm)M10
1セット
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
円形ダブルカムロック方式のため、より強い締付力が発生し安全な作業ができます。
2個の吊り穴で全方向の作業ができます。
Iビームなどの勾配のある吊り荷にも使用できます。
業界一軽量なねじクランプです。
用途吊り上げ、運搬作業用に。電気チェーンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
クレーン等を使って、重心出し作業が簡単に、正確に、しかも安全にできる経済的でスマートな吊り具です。
工場や倉庫・港湾荷役など…あらゆる場所で活躍しています。
【安全性】
特殊吊り具メーカーの技術を生かし、フランスのビューローベリタス船級協会のテストに合格した製品です。
安全率を充分に満たした安全設計です。
生産物賠償責任保険付。
【作業性】
クレーンのオペレーター操作だけでセンターのわからない偏荷重のワーク重心位置を探し出し、水平に吊り上げる事が出来ます。
【従来の玉掛け比較】
1本のワイヤロープでどんな偏荷重のものでも水平吊り又は角度吊りが出来ます。
誰でも確実に水平吊りが出来、作業効率の向上と安全作業をお約束します。
適合ワイヤワイヤーロープIWRC6×Fi(29)JIS規格
超軽量小型で吊り穴1個のクランプです。球状ダブルカムロック式でテーパーのあるIビームなどを確実に挟み込みます。
用途吊り上げ、運搬作業用。電機チェンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。