物流用品 :「回転軸受」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
400件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 固定キャスターホイールRS Pro 300 kg の耐穿刺性キャスターホイールのホイール径は 200 mm 、ホイール幅は 85 mm です。ホイールの中心はポリプロピレン製で、ホイールの高さは 244 mm です。この固定回転ローラーベアリングホイールは、 115 mm 100 mm の固定プレートを備え、固定センターは寸法 92 mm 76 mm 14 mm の固定穴 個です。特長と利点 耐腐食性 動作音が小さい
仕様ホイール径 = 200mm許容荷重 = 300kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 245mmホイール幅 = 85mm回転 = 固定車輪材質 = PP中心固定 = 92 x 76mm固定プレート寸法 = 115 x 100mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 14mm軸受タイプ = ローラーベアリング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro スイベルキャスターホイールRS Pro 200 kg の耐穿刺性キャスターホイールのホイール径は 200 mm 、ホイール幅は 80 mm です。ホイールの中心はポリプロピレン製で、ホイールの高さは 244 mm です。このスイベル回転ローラーベアリングホイールには、 115 100 mm の固定プレートと、寸法 92 mm 76 mm の固定センター、及び 12 mm の固定穴 個があります。特長と利点 耐腐食性 動作音が小さい
仕様ホイール径 = 200mm許容荷重 = 200kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 244mmホイール幅 = 80mm回転 = スイベル車輪材質 = ポリウレタン中心固定 = 92 x 76mm固定プレート寸法 = 115 x 100mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 12mm軸受タイプ = ローラーベアリング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

エアータイヤのクッション性・耐久性を両立。従来のエアータイヤと比較し、グリップ面・サイドウォールの厚みを厚くしたプロ仕様モデル。ベアリングには高炭素クロム軸受鋼を採用しなめらかな回転を実現.
用途一輪車の交換用タイヤ 材質ゴム(タイヤ)/スチール(ホイル)/スチール(シャフト) 質量(kg)約3 車輪径(Φmm)365 シャフト径(Φmm)16 耐荷重(kg)100 シャフト長さ(mm)170 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ タイプ固定車 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン 材質(本体)スチール 形状自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボディにナイロン樹脂を採用し、旋回部および車両回転部に特殊ラジアルボールベアリングを使用して、ローデシベルの静音化を図りました。
用途静音環境を求める現場に最適 材質(車輪)ゴム 仕様自在キャスター 材質金具:樹脂、車輪:スーパーラバーゴム 形状自在車 車輪幅(mm)38 ストッパーなし
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディにナイロン樹脂を採用し、旋回部および車両回転部に特殊ラジアルボールベアリングを使用して、ローデシベルの静音化を図りました。
用途静音環境を求める現場に最適 材質(車輪)ゴム 仕様固定キャスター 材質金具:樹脂、車輪:スーパーラバーゴム 形状固定車 車輪幅(mm)38 偏芯E(mm)-
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールゴム 仕様自在車 材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ ストッパーなし 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。固定車のストッパー付。自在ストッパー付キャスターと併用すると4輪ともロックされます。
用途各種運搬台車用。一般業務用機器 材質(車輪)スチールホイールゴム 仕様自在車S 材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入で耐久性に優れています。ウレタン車輪ですので耐摩耗性・耐油性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン 形状固定車 材質(本体)スチール 金具仕上三価ユニクロ 偏芯E(mm)- 特性耐油性、耐摩耗性 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かりより安全です。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途各種運搬台車用。一般業務用機器 材質/仕上金属部、スチール(メッキ)車輪、ゴム 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

αプレスキャスターは従来品のローコストタイプ(中国製)。品質管理は全数検品により高品質を維持。ストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが掛かりより安全です。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かり、より安全です。自在旋回部はダブルベアリングを採用し、滑から回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途各種運搬台車用・一般業務用機器 材質(車輪)スチールホイールウレタン 材質(本体)スチール 形状自在車W 金具仕上三価ユニクロ ストッパーあり 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)
用途運搬台車等取付用 材質/仕上金属部、スチール(メッキ)車輪、ゴム 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体はアルミニウム材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。
形状自在車 荷重種別高荷重 使用温度(℃)-10~+90 特性耐食性 材質(ホイール)ナイロン6
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凹凸のある路面でも安定した走行が得られます。
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 取付穴径(Φmm)10.5 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
7,098 税込7,808
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体はアルミニウム材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。
材質(車輪)ナイロン6 形状自在車 使用温度(℃)-10~+90 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐食性 材質(ホイール)ナイロン6 車輪タイプ単輪
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。104ZH-P、104ZH-Psはローラーベアリングが組み込まれておりません。
材質(車輪)フェノール樹脂 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています(意匠登録済)。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式、ベアリング入 トラスコ品番299-6081 質量(kg)3.25 車輪幅(mm)46 ストッパーなし 取付穴径P(mm)11.5 車輪径D(Φmm)200 車輪タイプ単輪
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

ベアリング入りですので回転がスムーズです。 溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済) 自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイール、グレーゴム 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています(意匠登録済)。
仕様ベアリング入、自在式(ダブルストッパー付) トラスコ品番299-6103 車輪幅(mm)46 取付座A×B(mm)140×140 取付高H(mm)250 取付穴径P(mm)11.5 取付ピッチX×Y(mm)100~115×100~115 車輪径D(Φmm)200 車輪タイプ単輪
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています(意匠登録済)。
仕様ベアリング入、固定式 トラスコ品番299-6090 車輪幅(mm)46 取付座A×B(mm)155×102 取付高H(mm)250 取付穴径P(mm)11.5 取付ピッチX×Y(mm)112~119×56~63 車輪径D(Φmm)200 車輪タイプ単輪
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凹凸のある路面でも安定した走行が得られます。600HBシリーズはストッパー付はございません。100HBシリーズと組み合わせて使用できます。
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパーなし 取付穴径(Φmm)10.5 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルで安価な固定滑車です。 ベアリング入りですので回転がスムーズです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。 トラスコ品番194-8943 材質/仕上スチール 質量(g)380 基本使用荷重(t)0.125 寸法A(mm)100 寸法B(mm)58 寸法C(mm)62 アズワン品番64-8754-79 軸受種類(シーブ軸受)ベアリング 使用荷重(kN)1.25
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ベアリング入りですので回転がスムーズです。 溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。 MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。 ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)単管コロ
アルミ製ローラーで軽量。ベアリング内蔵で回転がスムーズ。三段階調整可能、ロックピン方式。
質量(kg)3.1(コロ)/0.9(ガイド1個) 寸法(Φmm×Lmm)80×300 アズワン品番65-2356-05 安全最大荷重(kN)4.9 適合パイプ外径(Φmm)【単管パイプ】48.6
1個
45,980 税込50,578
11日以内出荷

ベアリング採用により、スムーズに回転します。 自在な位置で止めることが可能なストッパー付です。 部品や製品の組み立て作業、金型などのメンテナンス作業に最適です。 360°どの角度からも作業ができ、作業効率がアップします。
材質スチール(粉体塗装) 高さ(mm)28 ベース厚さ(mm)2.3 テーブル厚さ(mm)2.3
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。600HB-Pシリーズはストッパー付がございません。100HB-Pシリーズと組み合わせて使用できます。604ZH-Pはローラーベアリングが組み込まれておりません。
材質(車輪)フェノール樹脂 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シーブはベアリング入りですので回転がスムーズです。上部が開くのでロープの途中からでも装着できます。
用途土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。林業、ゴルフ場など 材質スチール 使用荷重(t)2 車径(mm)150 使用ロープ径(mm)最大:18 車数1 車溝幅(mm)19
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪には密封型ステンレスラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 ベアリング・金具にはステンレス304を使用しています。 車輪は耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器 重荷重低速運搬用 荷重種別重荷重 金具仕上ステンレス
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途運搬台車等取付用、タイヤ痕レス用 トラスコ品番772-9791 材質(車輪)スチールホイール、グレーゴム タイプ固定式 車輪幅(mm)46 金具仕上三価ユニクロ仕上 取付座A×B(mm)155×102 ストッパーなし 取付高H(mm)250 取付ピッチY(mm)56~63 取付穴径P(mm)11.5 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)225 車輪径D(Φmm)200 取付ピッチX(mm)112~119 車輪タイプ単輪
1個
4,869 税込5,356
9日以内出荷

重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など 材質(車輪)エラストマー 仕様固定 金具仕上ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など 材質(車輪)エラストマー 仕様ブレーキ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
85,980 税込94,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪径が小さく、取付高さも低く、しかも重荷重に耐える設計で、機能性、耐久性が優れている超重量用キャスターです。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 旋回部はパッキング構造のためグリスの保有量が多く、長期間保存されますので、防水、防塵、防錆効果は抜群です。 車輪回転部にはすべてローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久性が高いうえ、車輪回転が円滑です。
材質(車輪)フェノール樹脂 形状自在車 荷重種別超重荷重 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) ベアリングベアリング入 表面処理電気亜鉛メッキ(光沢クロメート) ストッパーなし 特性耐水性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固定仕様の金具です。 車輪には密封型ステンレスラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 ベアリング・金具にはステンレス304を使用しています。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器 重荷重低速運搬用 荷重種別重荷重 金具仕上ステンレス
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など 材質(車輪)エラストマー 仕様ブレーキなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪には密封型ステンレスラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 ベアリング・金具にはステンレス304を使用しています。 車輪は耐油性・耐薬品性・対磨耗性のMC(モノマーキャスティング)ナイロン車輪です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器 重荷重低速運搬用 荷重種別重荷重 金具仕上ステンレス
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルで安価な固定滑車です。 プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。 ベアリング入りですので回転がスムーズです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。 トラスコ品番194-8937 材質/仕上スチール 質量(g)380 基本使用荷重(t)0.125 寸法A(mm)32 寸法B(mm)100 寸法C(mm)58 アズワン品番64-8723-39 軸受種類(シーブ軸受)ベアリング 使用荷重(kN)1.25
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷

耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。
材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理黒色亜鉛めっき 特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さに制限のある収納家具の場合、収納容量を確保するのに有効です。 内装車輪フレームに鋼板を使用し、耐荷重50kgの高強度設定となっています。 本体回転軸には、ボールベアリングを使用し、旋回も軽快です。 JIS S1038相当品です。
トラスコ品番402-8799 車輪幅(mm)12 取付高H(mm)21.5 軸長L(mm)18 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります