物流用品 :「圧縮機本体のみ」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
エアコン・室内外機の据付に。セット、収納簡単、抜群の安定性。
操作性:ワンタッチ開脚。
安定性:独自の支柱形状により抜群の安定性をほこります。
安全性:リリーフバルブで作業中に異常な空気圧がかかっても、安全弁の働きで余分な圧力を外へ逃がします。
突き上げ防止機構:ロープの併用で天板の突き上げを防止します。
圧力ゲージ付車輪ストッパーコントロールバルブ:コントロールバルブに圧力ゲージを装着していますので、空気圧チェックで作業の安全確認ができます。
車輪ストッパー:キャスターにストッパーがついているため、脚部はしっかりと固定します。
セッティング、取りはずしがとても簡単です。
用途空調用ダクトの据付に
ガス、水道等の配管工事に
ビル・工場内のメンテナンス作業に
その他、重量物の揚げ降ろしに
照明器具の取付等の電気工事に
セット内容本体、天板、安全ロープ、コントロールバルブ、ホース3m×2本、コンプレッサー本体(TA801AMのみ)
幅(mm)(開脚)830
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×600
最大揚程(m)3.5
収納寸法(mm)(本体)840×300
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。