物流用品 :「型枠ピン」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき
膜厚Z27相当
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ねじ込みタイプのシャックルです。
JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-2595
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上
質量(g)73
寸法L(mm)32
ねじ径M10
寸法d(mm)21
寸法t(mm)8
寸法D(mm)10
寸法B(mm)14
使用荷重(kN)3.43
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ねじ込みタイプのシャックルです。
JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-2594
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上
質量(g)40
寸法L(mm)24
ねじ径M8
寸法d(mm)17
寸法t(mm)6
寸法D(mm)8
寸法B(mm)11
使用荷重(kN)1.96
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ねじ込みタイプのシャックルです。
JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-2572
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上
質量(g)134
寸法L(mm)40
ねじ径M12
寸法d(mm)25
寸法t(mm)10
寸法D(mm)12
寸法B(mm)17
使用荷重(kN)5.88
1個
¥5,595
税込¥6,155
当日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ねじ込みタイプのシャックルです。
JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-2573
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上
質量(g)250
寸法L(mm)48
ねじ径M14
寸法d(mm)32
寸法t(mm)12
寸法D(mm)15
寸法B(mm)20
使用荷重(kN)8.82
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ねじ込みタイプのシャックルです。
JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-2574
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上
質量(g)380
寸法L(mm)56
ねじ径M16
寸法d(mm)36
寸法t(mm)14
寸法D(mm)17
寸法B(mm)24
使用荷重(kN)11.76
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2492
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上
質量(g)640
寸法L(mm)64
ねじ径M18
寸法d(mm)40
寸法t(mm)16
寸法D(mm)19
寸法B(mm)26
使用荷重(kN)14.70
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2497
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上
質量(kg)2
寸法L(mm)96
ねじ径M30
寸法d(mm)62
寸法t(mm)24
寸法D(mm)30
寸法B(mm)39
使用荷重(kN)35.28
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2495
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上
質量(kg)2
寸法L(mm)88
ねじ径M24
寸法d(mm)55
寸法t(mm)22
寸法D(mm)26
寸法B(mm)34
使用荷重(kN)29.40
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2491
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上
質量(g)440
寸法L(mm)56
ねじ径M16
寸法d(mm)36
寸法t(mm)14
寸法D(mm)17
寸法B(mm)24
使用荷重(kN)11.76
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2494
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上
質量(kg)1
寸法L(mm)80
ねじ径M24
寸法d(mm)50
寸法t(mm)20
寸法D(mm)24
寸法B(mm)31
使用荷重(kN)24.50
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
材質ステンレス(SUS304)
表面処理電解研磨
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2490
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上
質量(g)290
寸法L(mm)48
ねじ径M14
寸法d(mm)32
寸法t(mm)12
寸法D(mm)15
寸法B(mm)20
使用荷重(kN)8.82
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2493
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上
質量(g)940
寸法L(mm)72
ねじ径M20
寸法d(mm)45
寸法t(mm)18
寸法D(mm)21
寸法B(mm)29
使用荷重(kN)19.60
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。