物流用品 :「壁紙が剥がれない両面テープ」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
ひとりで安全に!台車に代わる昇降台車!
作業現場の人手不足・高齢化を解消。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)930×540×1050
荷台寸法(mm)(最小)420×200、(最大)420×465
フォーク最低高さ(mm)【フォーク上向き】300、【フォーク下向き】100
フォーク最高高さ(mm)【フォーク上向き】1400、【フォーク下向き】1200
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
荷を吊り上げたまま移動が可能です。
アームの上下作動は油圧式です。
アーム長さは3段階調節式です。
コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適
仕様油圧式
脚高(mm)80
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。