物流用品 :「天井 収納 ハシゴ」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住宅建築の仮設階段として最適な折りたたみ式階段はしごです。 上から3段目までの踏ざんが脱着でき作業高さに対応できます。 緩やかな角度と広い踏ざん(150mm)で昇降しやすく安定性に優れています。 SWM-41BKは片手すり、SWM-41Bは両手すり標準装備仕様です。手すりの仕様変更によりガタつきを軽減しました。 アンカー用穴(Φ6)付き
用途住宅建築の仮設階段として。工場内のアクセス階段として。 正面踏ざん有効幅(mm)530
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長尺荷物の荷揚げに最適。
用途板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。 仕様組立式 材質アルミ合金 昇降速度(m/分)14
1台
809,800 税込890,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伸縮脚付で段差があっても設置可能な2連はしご。軽量・コンパクト仕様で持ち運びにも便利です。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)310 正面踏ざん有効幅(mm)310 材質アルミ合金製 使用角度(°)75
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮はしご スローダウンタイプ アルミ モノタロウ 動画あり
伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全! 収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。 使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。 ※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
用途梯子として。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん間隔(mm)300 正面踏ざん有効幅(mm)295~334 材質アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン 踏ざん踏面幅(mm)39.7 取扱説明書(1.7MB) 踏ざん数13
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

ピカコーポレイション室内はしごLRS型専用手すり
室内はしごLRS型専用手すりです。 全長870mm ※手すり取付可能数(本製品は左右どちらにも取り付け可能です) ・LRS-26:左右各1本 合計2本まで ・LRS-31:左右各2本 合計4本まで
用途一戸建てやマンションのロフト・屋根裏への安全な昇降に。 全長(mm)870 仕様手すり取付可能数:LRS-26:左右各1本、LRS-31:左右各2本 質量(kg)0.6
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷

最大使用荷重(kg)150 材質アルミニウム 仕様製品上部にある手がかり棒が伸びて昇降をサポート手がかり棒の伸縮ピッチは50mmで14段階の調整天井から最大で63cmの突出しを確保製品下部にあるアウトリガーが安定性をUP※天井点検口へ昇降する専用の製品となっております。その他の用途では使用しないでください。住宅、オフィス、工場等、建物の天井点検口への安全なアクセスを可能にします。 段数9段 全長(m)2.95 設置寸法・奥行(mm)1410~1540 設置寸法・幅(mm)774~882 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)774~882×1410~1540 アズワン品番64-7943-63 適合寸法(mm)(最大天井)2950 収納寸法・幅(mm)2650 収納寸法・奥行(mm)155 収納寸法・高さ(mm)495
1台
119,200 税込131,120
欠品中

ピカコーポレイション室内はしご LRS型
ロフト等に昇降するための室内はしごです。 オプションとして、フックをかけるパイプ(LRSP-32A)と専用手すり(LRS-TEP1)を用意しました。 使用しないときは垂直に立てられる収納用フックがついています。 フックは6mmピッチで上下に可動するので、仕様箇所の高さに合わせて調整が可能です。 ※フック可動範囲:LRS-26⇒210mm LRS-31⇒180mm ※フック内径:Φ35
用途一戸建てやマンションのロフト・屋根裏への昇降に。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)260 正面踏ざん有効幅(mm)360 材質アルミ合金製 使用角度(°)70 仕様室内用(事務器等) 最大外形寸法(mm)425 支柱(mm)416(外寸)
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルインコ室内はしご
美しい粉体塗装仕上げの室内はしご。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)260 正面踏ざん有効幅(mm)360 材質アルミ 使用角度(°)70
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FAKRO ロフト収納はしごオプション。天井裏(開口部)木製保護柵。
幅(mm)700 高さ(mm)950 奥行(mm)1300、開口部:1300 収納寸法・高さ(mm)開口部:140
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降など 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 オレンジ 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
83,980 税込92,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング