物流用品 :「安全用」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
特価
本日9月2日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。●白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。
用途●玉掛け用具。 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号22105003
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

長谷川工業はしご兼用脚立 RSE型
エコ商品
特徴。ステップの幅が60mmで一般的な幅40mmと比べ広いアルミ製脚立です。脚端具はドライバーで交換できます。仕様。エコマーク認定品。製品安全協会(SGマーク)認定品。Aマーク認定品。踏ざん踏面幅:60mm。最大使用質量100kg
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。 エコマーク認定認定 最大使用質量(kg)100 エコマーク認定番号19 130 003
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS3等級のベルトスリングです。摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。高強力リサイクルポリエステルを使用した、エコマーク認定商品です。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。 種別エンドレス形 材質ポリエステル 規格JIS B 8818規格品 等級JIS3等級 エコマーク認定認定 ベルト厚(mm)8~9 取扱説明書(3.95MB) エコマーク認定番号22105003
1本
2,498 税込2,748
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
用途玉掛け用具。 材質ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用) タイプ両端アイ形 規格JIS B 8818 3等級 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号22 105 003
1本
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級相当の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍相当)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。 材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用) タイプ両端アイ形 規格JIS B 8818 4等級 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号22 105 003
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。 材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用) ベルト幅(mm)35 等級JIS4等級 エコマーク認定認定 基本使用荷重(t)1.6 端末仕様両端アイ形 ベルト厚(mm)8~9 エコマーク認定番号22 105 003
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。 トラスコ品番554-5491 材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用) ベルト幅(mm)25 等級JIS4等級 全長(m)6 エコマーク認定認定 基本使用荷重(t)1 端末仕様両端アイ形 ベルト厚(mm)8~9 エコマーク認定番号22 105 003
1本
6,198 税込6,818
当日出荷

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。 材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用) エコマーク認定認定 端末仕様両端アイ形 エコマーク認定番号22105003
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。 材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用) ベルト幅(mm)75 等級JIS4等級 エコマーク認定認定 基本使用荷重(t)3.2 端末仕様両端アイ形 ベルト厚(mm)8~9 エコマーク認定番号22 105 003
1本
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級相当の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍相当)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。 材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用) ベルト幅(mm)100 等級JIS4等級 エコマーク認定認定 基本使用荷重(t)4 端末仕様両端アイ形 ベルト厚(mm)8~9 エコマーク認定番号22 105 003
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。 材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用) ベルト幅(mm)50 等級JIS4等級 エコマーク認定認定 基本使用荷重(t)2 端末仕様両端アイ形 ベルト厚(mm)8~9 エコマーク認定番号22 105 003
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。 材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用) ベルト幅(mm)150 等級JIS4等級 エコマーク認定認定 基本使用荷重(t)6.3 端末仕様両端アイ形 ベルト厚(mm)10~11 エコマーク認定番号22 105 003
1本
26,980 税込29,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製上枠付き踏台で優れた安定感です。 足元はゆったりワイドなステップと天板を採用し、足が疲れず安心して作業ができます。
用途室内で高い所の物を出し入れしたり、電球の交換や壁面の作業に最適です。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)88 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品 材質アルミ エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 収納寸法・高さ(mm)96 エコマーク認定番号19 130 003 天板寸法・幅(mm)286 天板寸法・奥行(mm)254
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング