物流用品 :「床 滑り止め」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。Pタイル等で高い滑り止め効果を発揮します。
用途キャスター止め 車輪径(Φmm)(推奨)75 材質(本体)PP、(ゴム足)エラストマー RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)50
1個
359 税込395
当日出荷

従来のキャスターに本体色黒色を追加しました。 床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。 Pタイル等で、高い滑り止め効果を発揮します。
用途キャスター止め 車輪径(Φmm)(推奨)75 材質(本体)PP 質量(g)50 寸法A(mm)85 寸法D(mm)85 寸法E(mm)14.5 寸法B(mm)33 寸法C(mm)59 寸法F(Φmm)5 材質(ゴム足)エラストマー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
欠品中

重たいビール箱や大きな観葉植物をラクラク移動できる平台車。台車に載っていれば押し入れの奥に収納しても出しやすくなるので、季節物の大物収納に便利。すべり止め付きで移動のときに上に載せたものが落ちにくい。
材質(車輪)ポリアミド 材質(車輪・金具) キャスター径(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量、コンパクトな樹脂製台車。 持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。 プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。 スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サカエ樹脂台車
エコ商品
取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。 スベリ止めゴム4個つき。 ナイロン車を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン) 車輪径(Φmm)65 高さ(mm)104 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし 床面高さ(mm)104 RoHS指令(10物質対応)対応 特性騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性 取扱説明書(0.97MB) 騒音対策 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。 車輪径(Φmm)75 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 材質(車輪)エラストマー 均等荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、弾性、耐候性、耐水性、耐薬品 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。 車輪径(Φmm)75 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 材質(車輪)ナイロン 均等荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、耐候性、耐水性、耐薬品 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アルミス静音キャスター木製平台車
エコ商品
驚く程の静かさ!高反発のPUタイヤに静音キャスターを搭載! サイドガード付き!天板には滑り止めパット付き!
材質積層合板、ゴム 車輪径(Φmm)70 材質(車輪)エラストマー 材質(車輪・金具)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 材質(荷台)積層合板
1箱(2個)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 均等荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面) 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。 車輪径(Φmm)75 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 材質(車輪)サイレントエラストマー 均等荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、弾性、耐候性、耐水性、耐薬品 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
5,298 税込5,828
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サカエ樹脂台車
エコ商品
取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。 スベリ止めゴム4個つき。 ゴム車を使用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
材質PP樹脂(ポリプロピレン) 車輪径(Φmm)65 高さ(mm)104 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし 床面高さ(mm)104 RoHS指令(10物質対応)対応 特性騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き 取扱説明書(0.97MB) 騒音対策 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クッション性と床面を汚さない、グレータイヤ仕様です。
用途段差のある路面の運搬に最適 トラスコ品番457-7337 車輪径(Φmm)180 材質(車輪)空気入りタイヤ ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個 荷台寸法(幅)(mm)600 最大積載荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)927 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性スベリ止め、連結可(連結金具) 適合ストッパーHP-PLA300S 荷台寸法(奥行)(mm)910 材質(荷台)ポリプロピレン ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

静かで、滑らかで、軽くて、人に優しい静音シリーズ 「プロ仕様」カナツー独自開発高性能プラスチックの採用により、業界No.1の耐久性を維持しています。 テーブル、キャスターの高機能樹脂採用に加えて、キャスターに独自の静音設計を採用して20%の走行静音を実現。 特殊なキャスター設計により始動抵抗・走行抵抗が低減し、押して軽く、滑らかになりました。これにより40%の走行軽量を可能にしました。 テーブル、キャスターにプラスチックを採用して軽量化し、20%の軽量に成功。 床面を汚しにくいグレータイヤを標準装備
材質(車輪)スーパーラバー タイプ静音シリーズ・ストッパー付 ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個 ハンドル高さ(mm)890 ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具ナイロン 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クッション性と床面を汚さない、グレータイヤ仕様です。
用途段差のある路面の運搬に最適 トラスコ品番457-7264 車輪径(Φmm)180 材質(車輪)空気入りタイヤ ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個 荷台寸法(幅)(mm)500 最大積載荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)927 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性スベリ止め 適合ストッパーHP-PLA250S 荷台寸法(奥行)(mm)825 材質(荷台)ポリプロピレン ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
44,980 税込49,478
7日以内出荷

金沢車輌小型静音スチール平台車
エコ商品
頑丈なスチール製!環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様。平台車。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です。デッキには滑り止めマット付。全周には衝撃吸収用のバンパー付。キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様
キャスター固定×2個、自在×2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980 税込17,578
11日以内出荷

従来の空気入タイヤに熱可塑性樹脂(AFG)を注入したことによりノーパンク仕様を実現しました。 クッション性抜群でメンテナンスフリーです。 クッション性と床面を汚さない、グレータイヤ仕様です。
用途段差のある路面の運搬に最適 トラスコ品番457-7345 車輪径(Φmm)180 材質(車輪)空気入りタイヤ ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)927 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性スベリ止め 適合ストッパーHP-PLA300S 荷台寸法(奥行)(mm)910 材質(荷台)ポリプロピレン ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

静かで、滑らかで、軽くて、人に優しい静音シリーズ 「プロ仕様」カナツー独自開発高性能プラスチックの採用により、業界No.1の耐久性を維持しています。 テーブル、キャスターの高機能樹脂採用に加えて、キャスターに独自の静音設計を採用して20%の走行静音を実現。 特殊なキャスター設計により始動抵抗・走行抵抗が低減し、押して軽く、滑らかになりました。これにより40%の走行軽量を可能にしました。 テーブル、キャスターにプラスチックを採用して軽量化し、20%の軽量に成功。 床面を汚しにくいグレータイヤを標準装備
材質(車輪)スーパーラバー 材質(ハンドル)スチール キャスター金具ナイロン 騒音対策あり ハンドルタイプ折りたたみ
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サカエメッシュキャリー(ストッパー付) サカエ 動画あり
メッシュ構造の超軽量平台車にストッパー付が新登場!
車輪径(Φmm)75 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)100 ブレーキ種類ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応 特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面) 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

独自の安全積み重ね構造!!
車輪径(Φmm)100 ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)200 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×520×150 特性取っ手付き、滑り止め(荷台面) 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の安全積み重ね構造!!
材質ナット、ワッシャ:SUS304) 車輪径(Φmm)75 均等荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)480 RoHS指令(10物質対応)対応 特性取っ手付き、滑り止め(荷台面) 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

独自の安全積み重ね構造!!
材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否
1台
6,398 税込7,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サカエメッシュキャリー サカエ 動画あり
超軽量ボルトレス平台車。連結・スタッキングも可能な万能台車です。
車輪径(Φmm)75 ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面) 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1個ほか
3,198 税込3,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

連結もスタッキングもできる万能台車。
車輪径(Φmm)75 均等荷重(kg)150 RoHS指令(10物質対応)対応 特性4方向取手付、滑り止め(荷台面) 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サカエメッシュキャリー(五輪車仕様) サカエ 動画あり
軽量ボルトレス仕様のメッシュキャリーに五輪車仕様が登場。直進性・旋回性共に優れた万能台車です。
車輪径(Φmm)75 ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)130 材質(車輪・金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1個ほか
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

折りたたみ式ハンドル。 静音タイプで安心・快適にご使用いただけます。
材質(車輪)スーパーラバー ブレーキ有無なし ハンドル高さ(mm)890 材質(ハンドル)スチール キャスター金具ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量、スベリ止め、静音 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カナツー静音台車
エコ商品
折りたたみ式ハンドル 静音タイプで安心・快適にご使用いただけます
材質(車輪)スーパーラバー ブレーキ有無なし 材質(ハンドル)スチール キャスター金具ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量、スベリ止め、静音 材質(荷台)高性能プラスチック ハンドルタイプ折りたたみ
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたたみ式ハンドル 静音タイプで安心・快適にご使用いただけます
材質(車輪)スーパーラバー ブレーキ有無あり ハンドル高さ(mm)890 ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具ナイロン 特性軽量、スベリ止め、静音 材質(荷台)高性能プラスチック ハンドルタイプ折りたたみ
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪径(Φmm)65 ブレーキ有無なし 特性取っ手付き、滑り止め(荷台面) 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強度も抜群のプラスチック台車
材質(車輪)ゴム タイプ折り畳み式ハンドル 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪径(Φmm)150 材質(車輪)スーパーラバー ブレーキ有無なし 荷台寸法(幅)(mm)600 最大積載荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)900 材質(ハンドル)スチール キャスター金具ナイロン アズワン品番64-6550-09 RoHS指令(10物質対応)対応 特性スベリ止め、旋回性、静音 荷台寸法(奥行)(mm)910 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

軽くて丈夫な手押し台車にブレーキ付が新登場!キャスターはボルトレスで交換が容易です。折りたたみはバーを踏んで倒すだけのシンプル構造。
仕様荷台滑り止めゴム大4個配置 幅(mm)780 質量(kg)10.2 ブラック 車輪径(Φmm)100 材質(本体)PP 材質(車輪)サイレントエラストマー 奥行(mm)490 キャスター2輪自在、2輪固定 床面高さ(mm)177 ハンドル高さ(mm)890 均等耐荷重(kg)200 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量 関連資料寸法図(0.17MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.64MB) (0.6MB)
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

積載物の大きさに合わせて、長辺側と短辺側ともに、自在に連結することができます。 使用しない時は積み重ねて収納できるため、スペースを取りません。 ステンレス金具SUS304製のキャスターですので錆にくく、水廻りなどでも安心してご使用できます。
用途工場、食品工場、製薬工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。製品、ダンボール運搬に。 材質PP 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンウレタン ブレーキ有無なし キャスター金具:ステンレスSUS304(自在4個) 均等荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)720 材質(車輪・金具)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 特性取っ手付き、滑り止め(荷台面) 荷台寸法(奥行)(mm)520 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります