物流用品 :「引き出し ガイド レール」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両側から引き出しが開けられるので両サイドで同時に作業が可能です。天板はABS樹脂製の作業プラットフォームになっています。大型ベアリングキャスターを搭載しており操作性に優れています。ハンドル付きで移動しやすいです。粉体塗装により傷がつきにくく錆びにくいです。引き出しのガイドレールはベアリング入りで開閉がスムーズです。
トラスコ品番680-0956 材質天板:ABS樹脂、本体:スチール(粉体塗装) 高さ(mm)963 奥行(mm)462 間口(mm)685 引出し寸法(mm)(浅)478×310×74/(深)478×317×119 キャスター径(Φmm)固定140/自在100 均等積載量(kg/段)20 最大積載量(kg/台)200
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

引き出しは、全段インナーラッチ機構採用で不意の飛び出しを防止します。引き出しレールはガイドによる取り付け方法を採用しました。人が触れるところには、徹底的な曲げ加工を施し、ケガのリスクを軽減しています。モールとラッチを別体とすることで耐久性を高めています。引出しレールはガイドによる取付け方法を採用し、1.2mm厚型鋼板の多用と共に引出しの剛性を確保しています。トップカバーと本体の接地部分は鋼板の断面でなく、面による接合方法を採用しています。コーナーバンパーは不慮の怪我リスクを軽減し、チェスト本体の保護にも貢献します。作業性と安全性を考慮し、持ちやすく手を挟みにくい固定式大型ハンドルを採用しています。
用途収納具 仕様●ハンドル突出(mm):85●南京錠(別売):取付不可 付属品トップマット:1枚、引出しマット:4枚、仕切板:2枚、カギ:2個 トラスコ品番231-2532 材質本体・取手:スチール ホワイト 高さ(mm)410 奥行(mm)390 間口(mm)715 引出し寸法(mm)695×340×65(トップ部) 600×325×45(1・2段目) 600×325×105(3段目) 棚段数(段)3
1個
92,980 税込102,278
3日以内出荷

ハンドル付きでスムーズに操作できます。粉じん防錆、防傷効果に優れています。それぞれの引出しを1か所でロックできます。500kgの耐荷重があり頑丈に使えます。
仕様ボールベアリングガイドレール
1台
149,800 税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります