物流用品 :「引き出し 10段」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
3インチPP自在キャスター×4個で、うち2個にストッパーがついていて、取り回しがしやすくなっています。
側面フック付(ライトやレンチを掛けることができます)
ロングスプレー缶も楽に収納できます。
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品S型フック×5個
材質スチール
寸法(mm)【引出】510×308×70、【パネル】600×300×378
質量(kg)15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
42インチフルサイズロールワゴン
ボールベアリングスライド
質量(kg)147
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)オーバーレール:1070×460×980、キャスター付:1070×460×1150、パネル部分:603×404×234
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×380×75(5段引出し)、576×380×75(2段引出し)、288×380×154・576×380×154・927×380×173(1段引出し)
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。
別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。
付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4、キャスター取付用ネジ×16
材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP
質量(kg)32
天板耐荷重(kg)40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×30(1~2段目)、510×275×85(3~7段目)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
引出し耐荷重(kg)10(1~2段目)、20(3~7段目)
イーグルワゴン・バーディワゴン兼用のオプションです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
トラスコ品番326-8849
材質スチール
色ブラック
高さ(mm)100
品名引出1段 600X400
奥行(mm)400
間口(mm)600
均等積載量(kg/段)10
最大積載量(kg/台)10
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:494×274×58
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
材質棚板:スチール(焼き付け塗装)
鍵あり
均等積載量(kg/段)10
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62
棚板に傾斜がある(奥行500mmの場合12°、奥行600mmの場合は10°)ので、物の出し入れが頻繁な作業に適しています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
寸法(mm)50(こぼれ止め)
引出し数1
ストッパーあり
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
引出し均等耐荷重(kg)10
引出し6列10段。キャスター付き片面移動式スタンド。キャスターと頑丈なハンドルで、現場での組み立てや移動が簡単。4個の工業用強力キャスター付(2個はブレーキ付)。ネームタグ付。
仕様片面
材質フレーム:スチール 引き出し:ABS、PS
質量(kg)28
サイズ(mm)690×560×1,460
1台
¥77,500
税込¥85,250
翌日出荷
引出し6列10段。キャスター付き両面移動式スタンド。キャスターと頑丈なハンドルで、現場での組み立てや移動が簡単。4個の工業用強力キャスター付(2個はブレーキ付)。ネームタグ付。
仕様両面
材質フレーム:スチール 引き出し:ABS、PS
質量(kg)41
サイズ(mm)690×560×1,460
1台
¥115,900
税込¥127,490
翌日出荷
車載等での持ち運びに便利な折りたたみ式のツールトロリーです。2・3段目のスライドトレー(引出し)は前後どちらにでも引き出せます。ボールベアリング付のレールにより、スライドがスムーズです。天板のトレーには6つの小物入れが備えられており、パーツの整理などに便利です。
材質本体:スチール、ハンドル:アルミニウム
高さ(mm)995
奥行(mm)395
間口(mm)765
段数4段
均等積載量(kg/段)深型:20、天板:10、引出し:10
最大積載量(kg/台)50
質量(kg)166
鉄板厚さ(mm)カバー:1.5、本体:1.2、引出し:1.0
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×380×75(10段引出し)、576×380×154(2段引出し)、1215×380×173(1段引出し)
1台
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。