物流用品 :「引張る」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パワーウィンチ モノタロウ 動画あり
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。 種別手動 ワイヤー径(Φmm)5.0 フック口開き(mm)15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.0MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。 表面処理ユニクロ 先端形状両ハッカー RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンテナトラックの奥から木製パレットを引き出す作業にご使用ください。 どの開口幅の時でも爪の取り付け板が必ず平行となる構造ですから、板の厚みにかかわらず確実につかむことができます。 開口幅は130mmまで開きますから板が厚くてもつかめます。
寸法A(mm)最大/335、最小/280 寸法F(mm)51 寸法B(mm)最大/370、最小/240 寸法C(mm)最大/130、最小/0 寸法K(mm)57
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。レンフロージャパン(株)と技術援助契約を締結し国産化しました。本品は全て生産物賠償保険がついています。鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。鋼板・異形ブロック・組立て済ブロック等のつり上げ・移動等に最適。反転作業が可能です。軽量鋼矢(短尺物)の引き抜きに。
種別立吊
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SIC台車の付属品です。台座にある穴あけにハンドルキャリアーをつけることで楽に引っ張ることが出来ます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 寸法(mm)850×175×48
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つり専用クランプ
レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパン(株)と技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・構造が簡単で保守が容易です。・取付け、取外しが最も簡便、軽量で簡単な構造の為大幅な能率増進。・作業員が下で作業していた
種別立吊
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

象印チェンブロックコラムロックSF型
高所での組立作業は、危険が伴い人手も高くつきます。このコラムロックは鋼材のボルト穴にピンを差込み、建起こしから鋼材の据え付け、その後のピンの抜取り、コラムロックの取り外しまで地上からの操作で完了します。 遠隔操作可能です。 完全ロック。
用途鉄骨の建て方作業に。 材質(ボディ)スチール
1台
94,980 税込104,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単で確実にできます。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。 材質ポリエステル ベルト幅(mm)25 最大締付力(kN)0.75(76kg) 破断荷重(kN)3(305kg) ベルト厚(mm)1.3
1本ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本クランプ(JAPAN CLAMP)水平つり専用クランプ
レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。・クランプの先端がクサビ形状になっている
種別横吊クランプ
1組(2個)
47,980 税込52,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に開いて使える、簡単に閉じてしまえる便利な折りたたみ踏み台。 シンプルな構造なので取手部分を引っ張るだけで折りたたむことができ、簡単に収納できます。 折りたたむと4.5cmで薄くて軽いコンパクト設計。
用途キッチンの上部収納の出し入れも、ラクラク安全に。 洗車など見えない箇所も隅々まで。 コンパクトなのでアウトドアに。 タンスの上など、届かない場所もラクラク。 材質ポリプロピレン、合成ゴム 段数1
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。 強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め RoHS指令(10物質対応)対応
1本
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

カムバックル式でベルトを通し引っ張るだけで簡単に荷締めが出来ます。迷彩柄でアウトドアやレジャーにも映えるデザインです。
用途自転車・バイクの固定や引っ越し荷物の荷崩れ防止に。複数の寝袋やテントの運搬、台車に乗せたクーラーボックスの固定に。木材や塩ビパイプなどの運搬時のまとめ結束に 材質バックル:合金 ベルト:ポリエステル 安全荷重(kg)80 最大荷重(kg)280
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
用途荷物運搬時の固定、荷崩れ・転倒防止の結束。 材質【ベルト】ポリエステル【バックル】亜鉛合金 ベルト幅(mm)25 使用荷重(t)82 バックルカムバックル 破断荷重(kN)3.2 使用荷重(kN)0.8
1本ほか
379 税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「滑り止め付」「巾着タイプ」のキャタツソックス。床面を汚さない!キズつけない!すべらない!。底面に滑り止め付(PVC製)。ゴム+ひもで2重締め付け「巾着タイプ」細い脚部でも引っ張るだけで、しっかり締め付け。汚れても洗濯すれば何度でも使える。ポリエステルキャンバス
適合脚立脚部/最大60×80mm~最小25×30mm 質量(g)31(1個) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×75×140
1セット(4個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量で操作はどなたでも簡単にできます。引っ張る力に応じて自動的にワイヤーが締付けられますから、滑ることがありません。
用途ワイヤーをけん引、固定します。スーパーレバーと併用してください。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドウィンチ 横引き専用 モノタロウ 動画あり
オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。 材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー 質量(kg)3.4 寸法A(mm)133 寸法F(mm)240 寸法D(mm)51.5 寸法E(mm)260 寸法B(mm)158 寸法C(mm)88 定格荷重(kg)500 寸法G(mm)11.5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20 比率4.1:1(ギヤ) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

荷物の束ね締めに最適な2個入りパックです。2本入りです。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。
用途荷物の束ね締め。 材質ポリプロピレン、亜鉛合金 イエロー ベルト幅(mm)25 長さ(m)締付:(最大)約4.8(最小)約0.2 ベルト長さ(m)5 本体金具:カムバックル 端末仕様エンドレス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

荷物の束ね締めに最適です。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。
用途荷物の固定。 材質ポリプロピレン、亜鉛合金 ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)巻取1.8 使用荷重(kg)50 端末仕様エンドレス 破断荷重(kg)250
1個
739 税込813
当日出荷

オーエッチ工業アーミーベルト荷締機
荷物の束ね締めに最適です。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。
用途荷物の固定に。 材質ポリプロピレン、亜鉛合金 ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)1.8 本体バックル:カムバックル 端末仕様エンドレス
1個
529 税込582
翌々日出荷

ロープを通して、荷物の吊下げや引っ張る作業に使います。アイの部分が回転するので、ロープのより戻しができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
車輪径(Φmm)50 材質(本体)ステンレス 質量(g)370 種類滑車 寸法L(mm)130 使用荷重(kg)240 寸法A(mm)54 寸法D(mm)8 寸法B(mm)28 寸法C(mm)21 使用ロープ径(mm)~14 車数1 車溝幅(mm)14
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

ロープを通して、荷物の吊下げや引っ張る作業に使います。アイの部分が回転するので、ロープのより戻しができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
車輪径(Φmm)32 材質(本体)ステンレス 質量(g)290 種類滑車 寸法L(mm)92 使用荷重(kg)120 寸法A(mm)36 寸法D(mm)6 寸法B(mm)45 寸法C(mm)15 使用ロープ径(mm)~12 車数2 車溝幅(mm)12
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

アウトドア・レジャーの荷締めに最適です。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
用途荷物の固定。 材質ポリエステル、亜鉛合金 ピンク ベルト幅(mm)25 長さ(m)締付:(最大)約4.0(最小)約0.9 ベルト長さ(m)0.5×3.5 本体金具:カムバックル 端末仕様シボリ縫製
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ロープを通して、荷物の吊下げや引っ張る作業に使います。アイの部分が回転するので、ロープのより戻しができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
車輪径(Φmm)50 材質(本体)ステンレス 質量(g)650 種類滑車 寸法L(mm)127 使用荷重(kg)240 寸法A(mm)54 寸法D(mm)8 寸法B(mm)54 寸法C(mm)21 使用ロープ径(mm)~14 車数2 車溝幅(mm)14
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

ロープを通して、荷物の吊下げや引っ張る作業に使います。アイの部分が回転するので、ロープのより戻しができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
車輪径(Φmm)32 材質(本体)ステンレス 質量(g)190 種類滑車 寸法L(mm)98 使用荷重(kg)120 寸法A(mm)36 寸法D(mm)6 寸法B(mm)24 寸法C(mm)15 使用ロープ径(mm)~12 車数1 車溝幅(mm)12
1個
3,998 税込4,398
11日以内出荷

ロープを通して、荷物の吊下げや引っ張る作業に使います。アイの部分が回転するので、ロープのより戻しができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
車輪径(Φmm)25 材質(本体)ステンレス 質量(g)210 種類滑車 寸法L(mm)80 使用荷重(kg)70 寸法A(mm)30 寸法D(mm)6 寸法B(mm)45 寸法C(mm)14 使用ロープ径(mm)~10 車数2 車溝幅(mm)11
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

ロープを通して、荷物の吊下げや引っ張る作業に使います。アイの部分が回転するので、ロープのより戻しができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
車輪径(Φmm)20 材質(本体)ステンレス 質量(g)50 種類滑車 寸法L(mm)56 使用荷重(kg)40 寸法A(mm)23 寸法D(mm)4 寸法B(mm)17 寸法C(mm)10 使用ロープ径(mm)~6 車数1 車溝幅(mm)7
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

天井取付用 亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現 スプリットドラムにより、2本のケーブルを反対方向に引っ張ることができます ループドライブによりフックやフックを取り付けた電動ドリルで操作が可能
用途横引き用 仕様●引張能力:1814kg●最大巻取長さ:7.1mm×16.4m(片側8.2m)●重量(kg):10.9●ドラム幅:78mm(33mm×2)●ギア比:41:1 アズワン品番65-2312-78
1台
71,900 税込79,090
翌日出荷

アウトドア・レジャーの荷締めに最適です。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。スチール製Sフックをビニールコーティングしているので、荷物にキズをつけにくい設計です。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
用途荷物の固定。 材質ポリエステル、亜鉛合金 ベルト幅(mm)25 長さ(m)締付:(最大)約4.0(最小)約0.9 ベルト長さ(m)0.5×3.5 本体金具:カムバックル 端末仕様Sフック
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープを通して、荷物の吊下げや引っ張る作業に使います。アイの部分が回転するので、ロープのより戻しができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
車輪径(Φmm)25 材質(本体)ステンレス 質量(g)140 種類滑車 寸法L(mm)86 使用荷重(kg)70 寸法A(mm)30 寸法D(mm)6 寸法B(mm)24 寸法C(mm)14 使用ロープ径(mm)~10 車数1 車溝幅(mm)11
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

掛フック付きで作業時間が大幅に短縮します。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。掛フック付きで作業時間が大幅短縮できます。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。
用途荷物の固定。 材質ポリプロピレン、亜鉛合金 ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)巻取4.5 使用荷重(kg)50 端末仕様掛けフック 破断荷重(kg)250
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

オーエッチ工業アーミーベルト荷締機
掛フック付きで作業時間を大幅短縮します。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。掛フック付きで作業時間が大幅短縮できます。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。
用途荷物の固定に。 材質ポリプロピレン、亜鉛合金 ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)4.5 本体バックル:カムバックル 端末仕様掛けフック
1個
949 税込1,044
翌々日出荷

イーグルクランプ全方向ねじ式クランプ
あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。 締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。 スリムデザインで狭い場所での作業も可能です。
用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁などの吊り上げ、反転、引張りに。
1台
57,980 税込63,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
用途荷物運搬時の固定、荷崩れ・転倒防止の結束。 材質【ベルト】ポリエステル【バックル】亜鉛合金 ベルト幅(mm)25 長さ(m)2 使用荷重(t)82 破断強度(kg)326 ベルト色迷彩柄 端末仕様エンドレス バックルカムバックル 破断荷重(kN)3.2 使用荷重(kN)0.8
1本
469 税込516
翌々日出荷

スプリング式ロック装置付きで、取り付け操作はワンタッチ機構で簡単です。 クランプの開放は、遠隔操作用開放ロープを引張るだけで開放されます。 適用部材:サイディングボード(クランプする部分が空洞でないもの)・外壁用化粧パネル・断熱外壁材・木質系パネル・コンクリートパネル・ALC材木です。 開口範囲が調節可能です。
用途軽量パネルのつり上げ・運搬・反転・施工 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番851-6165 材質高抗張力鋼 質量(kg)2.7
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

早戻しが簡単!作業効率も一段とアップ!無負荷時に切り替えレバーを中央の位置(N)にするだけでフリーになり、チェーンを引っ張るだけで左右の長さ調節ができます。2本のチェーンを握って、ハンドホイルを回すだけ。よりスムーズで高効率操作性を実現、プロの現場を快適にサポートして、心強い味方です。国際標準化機構ISO9001:2008認証工場で生産された国際基準CE&TUV&GS規格製品です。日本国内で耐久試験を実施!メーカーでの製品試験はもちろん、日本国内でも実施!。破断荷重試験においてJISB8819に定められた数値を大きくクリアいたしました。JISは未取得。チェーンブロック・ガッチャ・レバーブロック。
用途重量物配送の荷締め、鉄骨の歪み取り 、大型機械や重量物の引き寄せ、建築物の芯だし、板金塗装のフレーム修正、山林業や果樹園での原木搬出・抜根・杭抜作業 景石・柱石・ヒューム管などの据付作業 運輸・橋梁・建設・土木・造船・林業などの荷揚げ・揚重・現場作業 揚程(m)1.5 掛数チェーン:1本
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーグルクランプ全方向ねじ式クランプ
あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。 締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。 新開発の旋回パッド式締付ねじの採用で締付効率がアップしました。 シャックル取付け部が2箇所の「ツインシャックル」によりさらに用途が広がります。
用途吊り上げ、吊り下げ、反転、引張り、吊りピースの代わりやチェンブロックの設置に。
1台
64,980 税込71,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

あらゆる方向に引っ張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・引っ張り作業が自由自在です。締付状態確認ラインによりねじの締め付け状態が一目で確認できます。新開発の旋回パッド式締め付けねじの採用で締付効率がアップしました。引張方向自在のツイン・シャックル、不整形物の移動に便利。シャックル取付け部が2箇所の「ツインシャックル」によりさらに用途が広がります。
用途吊り上げ、吊り下げ、反転、引っ張り、吊りピースの代わりやチェーンブロックの設置。つり上げ・運搬・つり下げ・反転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・引張ピース に。 仕様使用荷重(最小~最大)(kg):50~500 トラスコ品番394-0306 幅(mm)140 高さ(mm)112 寸法L(mm)140 寸法H(mm)112 基本使用荷重(t)0.05~0.5 クランプ範囲(mm)1~25 寸法D(mm)27 寸法D2(mm)27 寸法H2(mm)48 最大使用荷重(t)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

イーグルクランプパネル吊クランプ
スプリング式ロック装置付きで、取り付け操作はワンタッチ機構で簡単 クランプの開放は遠隔操作用開放ロープを引っ張るだけでOK パネルの両面をゴム付きパッドでクランプ、パネルを破損防止 受け側パッドはスパイク(高さ0.5mm)でパネルをガッチリクランプ。(パネルの裏側には傷が付きます。パッドのスパイクは取り外し可能) パネルの厚みに合わせて3段階の開口調整が可能 調整法方法は、ピンを差し控えるだけの簡単調整
用途軽量パネルのつり上げ・運搬・反転・施工 質量(kg)3.4 寸法L(mm)273~312 寸法H(mm)117 寸法F(mm)74 適合板厚(mm)30~90(A) 寸法S(mm)72 寸法D(mm)Φ50 寸法E(mm)54 寸法B(mm)80 寸法C(mm)181 寸法X(mm)75 寸法T(mm)42.5 寸法W(mm)74 寸法P(mm)10 寸法M(mm)15 寸法N(mm)10 寸法I(mm)204.5 寸法J(mm)137 寸法G(mm)67 寸法K(mm)224 寸法R(mm)112 適合部材サイディングボード(クランプする部分が空洞でないもの)・外壁用化粧パネル・断熱外壁材・木質系パネル・コンクリートパネル・ALC.木材
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷

1.0tonタイプでは大きすぎる、重すぎる…という方にはこの小型軽量0.5tonタイプがオススメです。1.0tonタイプと比べてひと回り小型でかつ軽量なので、使い勝手がよく作業効率も向上。無負荷時に切り替えレバーを中央の位置(N)にするだけでフリーになり、チェーンを引っ張るだけで左右の長さ調節ができます。2本のチェーンを握って、ハンドホイルを回すだけ。よりスムーズで高効率操作性を実現、プロの現場を快適にサポートして、心強い味方です。国際標準化機構ISO9001:2008認証工場で生産された国際基準CE&TUV&GS規格製品です。日本国内で耐久試験を実施!メーカーでの製品試験はもちろん、日本国内でも実施!。破断荷重試験においてJISB8819に定められた数値を大きくクリアいたしました。JISは未取得。チェーンブロック・ガッチャ・レバーブロック。
用途重量物配送の荷締め、鉄骨の歪み取り 、大型機械や重量物の引き寄せ、建築物の芯だし、板金塗装のフレーム修正、山林業や果樹園での原木搬出・抜根・杭抜作業 景石・柱石・ヒューム管などの据付作業 運輸・橋梁・建設・土木・造船・林業などの荷揚げ・揚重・現場作業 質量(kg)3.5 揚程(m)1.5 使用荷重(t)約0.77 定格荷重(t)0.5 手動力(N)330 フック間最小距離(mm)270 掛数チェーン:1本
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング