物流用品 :「手すり立ち馬」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
トラスコ品番818-3895
長さ(mm)手すり:1488
質量(kg)4.1
手摺装着時高さ(mm)900
アズワン品番64-9075-17
1個
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
材質アルミ合金
仕様爪先板付き
適合DWJ-96、DWJ-STA96用
長さ(mm)(手すり)1288
質量(kg)3.6
パイプ径(Φmm)32
設置寸法(高さ)(mm)900
アズワン品番64-6729-38
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
手掛り棒付きで安全に昇降できます。四脚共に支柱が調整でき、フラットな足場が確保できます(最大段差約31cm)。天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。コンパクトに折りたたみができ、収納場所を取りません。
最大使用荷重(kg)150
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
仕様手がかり棒:付
材質アルミ合金
設置寸法・奥行(mm)1573
設置寸法・幅(mm)572
天板寸法(mm)1000×400
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
材質アルミ合金
仕様爪先板付き
適合DXA、DWJ隙間箇所用
長さ(mm)(手すり)508
質量(kg)2.0
パイプ径(Φmm)32
設置寸法(高さ)(mm)900
アズワン品番64-6729-39
1本
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
軽量スタンダード足場台。
脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。
折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。
簡単な伸縮機能で楽に操作ができます
転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました
伸縮脚(mm)303
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)43
材質アルミ
用途障害物をまたいでの作業に最適
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)75
材質アルミ
タイプ折りたたみ式
全長(m)3.5
設置寸法・奥行(mm)3500
設置寸法・幅(mm)1000
キャスター径(Φmm)100
昇降幅(mm)500
収納寸法・幅(mm)1000
収納寸法・奥行(mm)2550
収納寸法・高さ(mm)420
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)2510
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌日出荷
セーフティガードは1台に2本取り付けが可能です。ワンタッチで取り付けができて、付けたまま折りたたみできます。
用途側面方向への端部感知として。
材質アルミ
トラスコ品番463-4268
適合機種SKY-15-4/18-4・ESK-14/18・CDE-14-4/18-4
質量(kg)1.4
1セット(2本)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
従来の手摺高さH900タイプは腰高さですが、H1100タイプは腰上辺りになるのでより安全です。
足場台を昇降しやすくサポートします。
材質アルミ合金
適合DXA
1台
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
ステップ幅60mmの可搬式作業台です。
伸縮脚(mm)360
最大使用荷重(kg)150
規格(社)仮設工業会認定品
仕様手すりなし(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番387-2742
ピッチ(mm)(脚部伸縮)20
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)765
1台
¥87,980
税込¥96,778
翌々日出荷
ステップ幅60mmの可搬式作業台です。安全性は確保しながら軽量化に成功しています。
伸縮脚(mm)360
最大使用荷重(kg)150
規格(社)仮設工業会認定品
仕様(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番387-2751
種別(手すり)4本
材質アルミ
ピッチ(mm)(脚部伸縮)20
キャスターΦ50mm片側2個付
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)1545
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
アルミ作業台WDTシリーズ専用の上枠手すりです。
用途オフィス・店舗などの作業に。
トラスコ品番194-8987
適合機種WDT-50、WDT-75、WDT-100
材質アルミ合金
材質/仕上アルミ合金
アズワン品番64-8771-82
1式
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
脚伸縮式のプロ仕様天板ステップには滑り止めモール付です。ステップ幅60mmのアルミ製足場台です。スライド式手がかり棒を採用しています。
伸縮脚(mm)360
最大使用荷重(kg)150
規格(社)仮設工業会認定品
仕様(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番393-4551
種別(手すり)4本
材質アルミ
ピッチ(mm)(脚部伸縮)20
キャスターΦ50mm片側2個付
天板寸法・幅(mm)520
天板寸法・奥行(mm)1560
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
ステップ幅60mmの可搬式作業台です。安全性は確保しながら軽量化に成功しています。
伸縮脚(mm)360
最大使用荷重(kg)150
規格(社)仮設工業会認定品
仕様(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番387-2769
種別(手すり)4本
材質アルミ
ピッチ(mm)(脚部伸縮)20
キャスターΦ50mm片側2個付
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)1545
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
トラック昇降はしごTRH-T用の追加手掛かり棒です。
TRH-Tタイプのトラック昇降はしごに取り付け可能です。
1本
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる足場台です。
高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)100
タイプ折りたたみ標準タイプ
取扱説明書(12.0MB)
収納寸法・高さ(mm)140
天板寸法・幅(mm)300
回転収納式手掛り棒を2本標準装備しており、天板への昇降をサポートします。
折りたたみ式で収納時も場所を取りません。
軽量で持ち運びしやすい仕様です。
手掛り棒は追加オプション(DXS-TE-R・L)を取り付けることで4本まで追加できます。
用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事・洗車用に。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)42
仕様Aマーク、手掛り棒回転収納式、手がかり棒:2本標準装備
トラスコ品番364-9702
セット内容手掛り棒(右側用・左側用 各1本)
材質アルミ
天板寸法(mm)400×1050
天板高さH(mm)1002
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1715×599
使用条件足場台が安定しない場所には設置しないでください。
最大使用質量(kg)100
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
EA905DF-111用補助手すり(足場台別売)
仕様●重量:3kg●全長:1752mm●幅:468mm
アズワン品番65-2238-91
1台
¥26,200
税込¥28,820
当日出荷
四脚共に支柱が調整でき、フラットな足場が確保できます。(最大段差約31cm)
伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視です。
天板幅400mmで、広く安定感があり、作業性に優れています。
最大使用荷重(kg)150
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
仕様Aマーク認定品、折りたたみ式
材質アルミ合金
ピッチ(mm)(脚部伸縮)6
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)1000
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。