物流用品 :「旗」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
真鍮製の旗スイベルフックです。スイベル部分とフック部分の隙間同士を直角(+)に交差させると着脱できます。
材質真鍮
種類スイベルスナップ
足もとのすっきりとしたのぼり旗スタンドを立てることができます。サビに強く、雨水がたまらない筒抜け構造をしています。
Φ25までの旗竿に適合します。
風に自然になびきながらのぼり旗の巻き付きを防止する「エバーGウェイト」と、旗竿のガタつきを防ぐ「旗竿ガタつき防止ジョイント」が付いています。
のぼり旗スタンドは溶融亜鉛めっき、エバーGウェイトはユニクロめっき仕上です。
セット内容くい丸31.8×600L、のぼり旗スタンド、エバーGウェイト、旗竿ガタつき防止ジョイント
適合パイプ径(Φmm)31.8
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
工事用単管にワンタッチ!!安全旗、社旗掲揚。ブッシュを除きすべてステンレスを使用。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:樹脂
工事用単管にワンタッチ!! 安全旗、社旗掲揚。ロープの端をからげておきます。
種類その他金具
材質(本体)ステンレス(SUS304)
枠はステンレス(SUS304)の薄板(1mm)を使用していますので軽くて実用的です。
用途ノリ養殖、旗揚げ・温室天窓の開閉等に。
寸法L(mm)57
寸法A(mm)30
寸法B(mm)13
寸法C(mm)7.5
車幅(mm)8.5
オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。
用途荷物の吊り上げや引き寄せ。旗、のぼり、テントなどの巻揚げ。
トラスコ品番856-9189
セット内容ワイヤロープ4mm×10m
材質スチール、モーター部:アルミ製
質量(kg)9.5
2018年トラスコ掲載ページ7 1456
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。