物流用品 :「昇降台車 軽量」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
こんなお得な商品も!

リフトテーブル
モノタロウ
¥38,980~
税込¥42,878~
ハンドル折りたたみ式で、ライトバンにも簡単に収納できます。
急降下防止バルブ付です。
ゴム車輪の採用で滑らかで安定した走行を実現。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など。
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色オレンジ
ハンドル形状折りたたみ式
昇降方式足踏み油圧式
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。
下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式
車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター
材質(天板)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(0.9MB)
重い荷物の揚げ降ろし、運搬もラクラク。
作業が終われば折畳みハンドルの為、商用バンの荷台にスッキリ収まるサイズに折り畳めます。
種別GLH型スタンダード
キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
均等荷重150kgでテーブル高さ1100mmまで上昇可能なタイプです。
用途米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。
精米機の米投入に。
保冷庫の品物出し入れに。
その他生産品の移動積込みに。
テーブル高さ(mm)290~1110
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×700
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚り装置を標準装備。
テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付き。(LT-H150は除く)
様々な環境で活躍する低床タイプ/高揚程タイプに加え、車体重量20kgで持ち運び可能な軽量タイプ(LT-H100-6)も新登場。
各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)350×550
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
こんなお得な商品も!

リフトテーブル
モノタロウ
¥38,980~
税込¥42,878~
荷物の昇降が簡単にできます。
幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。
ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。
自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
機能早送り装置なし
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
フットペダル式で過負荷防止装置付です。
早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装
キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
こんなお得な商品も!

リフトテーブル
モノタロウ
¥38,980~
税込¥42,878~
特別に開発した油圧ジャッキを装着、耐久性・信頼性が抜群です。
その他の主要部についても信頼性の高いユニットで構成されています。
ペダル踏力が大幅に改善され重量物のリフトアップも楽に行えます。
操作は誰にでも容易に行えます。しかも下降スピードの調整も出来ます。
下降レバーから手を放すだけでテーブルは自動ストップします。
用途上昇や下降と運搬を必要とする組立・加工ラインの作業台や検査台として、搬送・出荷ラインの棚への移動に最適です。
上昇ペダルを踏むだけのらくらく作業です。
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
仕様油圧シリンダー、過負荷防止装置付、早送り装置付、フッドペダル式
材質(ポンプ部)ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、(シリンダー部)ウレタン系樹脂吹きつけ塗装
キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
使用油タービン油:ISO、VG22
レベラーと台車 1台2役。腰を深く曲げる動作がなく、疲れずに作業可能。 。荷物の高さは、常に作業のしやすい理想的な高さになり、積荷の多様化に対応。腰痛予防・腰痛対策には絶対にオススメの製品。アジャストの位置変更はハンドル操作で荷重に合わせ無段階に調整できます。
仕様油圧シリンダー、ブレーキ付キャスター、フットペダル式、過負荷防止装置
種別低床
高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。
ペダル昇降移動式で本体の上昇・下降はペダルのワンタッチ操作でOK。必要なときにいつでも手軽に移動する事ができます。
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
仕様組立式
種類ポリエステル天板
キャスター100Φハードゴムキャスター
天板厚さ(mm)21
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.73MB) (0.77MB)
アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
こんなお得な商品も!

リフトテーブル
モノタロウ
¥38,980~
税込¥42,878~
自動積荷チェックバルブ内蔵。操作は簡単、小回りも抜群。作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。各部分に安全性を強化。
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム100×25
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×700
ペダル回数ポンプ:13
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム100×25
全長E(mm)950
全幅F(mm)400
テーブルにプレス台車の荷台板を使用し、塩ビマット付のためワークに付く傷を防止できます。
レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。
緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
高耐久性のポンプに強靱なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
用途組み立て作業に
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色オレンジ
車輪取り換え:TYSG-100RHS(自在ストッパー付)、TYSR-100RH(固定)
機能早送り装置なし
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。緊急時に手を放すだけで下降が停止します。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など。
仕様早送り装置付
トラスコ品番382-1403
ストローク(mm)600
色オレンジ
テーブル高さ(mm)400~1240
均等荷重(kg)1000
テーブル寸法(mm)長さ900×幅1200
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)1200×900
車輪径D(Φmm)200(ウレタン)
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイルISO-VG22使用)
足踏回数(回)早65/遅172
1台
¥339,800
税込¥373,780
34日以内出荷
荷物の昇降が簡単にできます。
幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。
レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。
緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。
自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
用途荷物の運搬・昇降など
ローラーコンベヤがテーブル部分に搭載されている為、金型等の重量物の移動等に便利です。
装備されたストッパーが積載物の落下を未然に防止します。
材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装
キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
使用油タービン油:ISO VG22
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。