物流用品 :「昇降式収納」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
長尺荷物の荷揚げに最適。
用途板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。
仕様組立式
材質アルミ合金
昇降速度(m/分)14
折りたたみ式で持ち運び、収納が簡単です。いろいろな組み合わせが簡単です。荷物を積んだまま台車代わりに使用可能です。
用途エアコン据付作業。内装材貼り作業。屋内電気工事。車からの荷物積み降ろし、荷物搬入に。ダクト配管工事。軽天工事。
材質スチール
タイプ折りたたみ式
最大積載荷重(kg)150
作業床高さ(m)0.25~0.90(7段階)
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.77MB) (0.78MB)
60mmの幅広踏ざんを採用しています。昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。ワンタッチ式ブレス仕様の開き止め金具により収納や設置が簡単に行えます。収納時ズレ止め金具付です。
最大使用荷重(kg)100
回転収納式手掛り棒を2本標準装備しており、天板への昇降をサポートします。
折りたたみ式で収納時も場所を取りません。
軽量で持ち運びしやすい仕様です。
手掛り棒は追加オプション(DXS-TE-R・L)を取り付けることで4本まで追加できます。
用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事・洗車用に。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)42
仕様Aマーク、手掛り棒回転収納式、手がかり棒:2本標準装備
トラスコ品番364-9702
セット内容手掛り棒(右側用・左側用 各1本)
材質アルミ
天板寸法(mm)400×1050
天板高さH(mm)1002
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1715×599
使用条件足場台が安定しない場所には設置しないでください。
最大使用質量(kg)100
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
直径100mmキャスター付
折畳式で収納がコンパクト。
エレベーターへの搭載が可能。
最大使用荷重(kg)200
仕様仮設工業会認定品
材質アルミ合金
収納寸法・幅(mm)526
収納寸法・奥行(mm)1100
収納寸法・高さ(mm)1740
天板寸法・幅(mm)1100
天板寸法・奥行(mm)1785
1個
¥400,900
税込¥440,990
翌日出荷
頑丈で安定性に優れたアルミ製折畳式作用台です。
踏ざん高さ250mm、昇降角度55度、踏ざん踏幅111mmでより安全に昇降できます。
折りたたみ構造なので収納スペースを取りません。
背面キャスターも装備しており楽に移動ができます。
用途工場、倉庫などでの作業に
天板寸法(幅×奥行)(mm)523×500
最大使用荷重(kg)120
材質アルミ
天板寸法・幅(mm)523
天板寸法・奥行(mm)500
仮設工業会認定品
Φ100mmキャスター付
折畳式で収納がコンパクト。エレベーターへの搭載が可能。
別売のEA905DF-102、-103、-112、-113、-114を連結することで機能を拡充することができます。
仕様●最大使用荷重:200kg●材質:アルミ合金●天板高さ(m):0.68~0.87●天板サイズ(mm):1000×1860●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:466×1000×1367●設置寸法(W)×(D)mm:1860×1000●重量(kg):55
アズワン品番65-2238-90
1台
¥403,600
税込¥443,960
当日出荷
手掛かり棒付きの為、天場への昇降をサポートします。折りたたみができ、収納時も場所をとりません。軽量な為、持ち運びしやすい。
仕様●型番:DXS-1010●天板高さ(m):1.0●段数:4●重量(kg):10.6●天板サイズ(W)×(D)mm:400×1050●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:201.2×1110.3×600●設置寸法(W)×(D)mm:599×1715●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:42mm●アルミ合金製●回転収納式手掛かり棒2本付
アズワン品番65-5658-58
1個
¥41,400
税込¥45,540
翌日出荷
住宅やオフィス内で障害物をまたぎ、点検口内などの作業に適しています。
工具なしで組立可能です。
組立式の為、コンパクトに収納可能です。(車載収納、エレベーターに積込んで運搬可能)
脚部伸縮50mmピッチで調整が可能です。
天板寸法(幅×奥行)(mm)2422×700
最大使用荷重(kg)200
材質アルミ合金
寸法(幅W×高さH)(mm)(下部空間)1680/2230×1200~1500/980~1280
天場(天板)高さ(m)1360~1660
全高(mm)2260~2560
天場寸法(mm)(昇降面)700×(長さ)2422
寸法(Φmm)(踏ざん)32
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保管収納:1055×1565×545(天場除く)、355×635×1285(天場のみ巾木含む)
最大使用質量(kg)200
設置寸法(mm)(昇降面)1180×(長さ)2690
1台
¥769,800
税込¥846,780
翌々日出荷
脚立ではできなかった天板の上に乗っての作業ができるので、作業性が向上します。長時間作業でも疲労が少なく、高齢者の方でも安心です。ワンアクションでセットできる折りたたみ構造、コンパクトに収納でき持ち運びにも便利です。背面枠が83°なので、より壁面に近づいて作業ができるようになりました。(※背面枠からの昇降はできません。)。幅広天板と幅広ステップ滑り止めモールで作業性の向上と、踏み外しを防止します。せまい場所でも使えます。
最大使用荷重(kg)160
踏ざん踏面幅(mm)60
材質(本体)アルミ
材質アルミニウム合金
踏面幅(mm)60
使用角度(°)72.5(背面枠/83)
天板寸法・幅(mm)350
天板寸法・奥行(mm)520
昇降式作業台ERD-WDK12070Wの専用オプション下棚です。作業台に追加することで、すぐ手が届く位置に収納スペースを作れます。
仕様■出荷形態:組立出荷■個口数:1個口■材質:スチール(エポポリ粉体塗装)■必要工具:手袋■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:30kg
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
ステップの奥行が広く荷物を持ったままでも安心して昇降できます。標準で左右に手すりが付いており安全です。コンパクトに折り畳み出来、収納時場所をとらない設計です。背面にキャスターが付いていますから移動に便利です。
用途トラックのシート掛けなどの荷役作業に。工場・倉庫の作業に。
材質(本体)アルミ合金
タイプ背面キャスターΦ75mm付
最大使用荷重(kg)100
最大使用質量(kg)100
電動式の可搬式荷物用昇降台です。
電動ウインチ仕様ですので、作業負荷を軽減し、よりスピーディーに作業が行えます。
標準フォークを外すことができ、コンパクトに収納可能です。
フォークは反転して取付けも可能です。
用途工場・物流現場内の荷物の昇降や運搬・イベント現場の設営に。
材質マスト部:アルミニウム合金、他鋼製
均等荷重(kg)245
設置寸法・奥行(mm)1890
設置寸法・幅(mm)790
昇降方式電動ウインチ
最大使用質量(kg)245
収納寸法・幅(mm)790
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)570×690
昇降式作業台ERD-WDK12070Wの専用オプショントレーです。※取付にはERD-WDKBB1(有効ボード)が必要です。作業台に追加することで、すぐ手が届く位置に収納スペースを作れます。
仕様■出荷形態:組立出荷■個口数:1個口■材質:スチール(エポポリ粉体塗装)■必要工具:手袋■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:5kg
1台
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
ステップの奥行きが16センチと広く、また手すりの有効幅が58.5センチありますから荷物を持ったままでも安心して昇降できます。標準で左右に手すりが付いています。4輪キャスター付で2輪が自在ですから、移動や設置を楽に行えます。コンパクトに折り畳みでき収納時場所を取らない仕様です。工具無しで組立できます。
用途トラックのシート掛けなどの荷役作業に。工場・倉庫の作業に。
トラスコ品番510-3686
材質本体:アルミ合金
幅(mm)1135
寸法(mm)ステップ:550×160
タイプ4輪キャスター(自在ロック付×2、固定×2)タイプ
段数7段
天板寸法(mm)500×320
設置寸法(幅W×奥行D)(m)1135×1540
天板高さH(mm)1610
天板高さ(m)1.87
最大使用荷重(kg)100
収納寸法(mm)1135×2325×340
最大使用質量(kg)100
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。